527件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。 適合厚さ(mm)23~31
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫なトリガーを使用しているので、耐久性に優れております。
用途業務用コンパクトスプレイヤー 材質トリガー/PP、ボトル/PP、キャップ/PE 寸法(mm)Φ75×235 容量(mL)350(目盛250) 質量(g)75
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート 仕様耐食仕様 材質ステンレス シール 精度上級
1個
1,338 税込1,472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

丈夫なスチール製のマグネットクリップ。強力異方性マグネットクリップを内蔵、A4コピー用紙約150枚挟み可能。挟み口幅50ミリ。
用途マグネットクリップ 材質鋼板(ニッケルメッキ)/鋼線(ニッケルメッキ)/異方性ゴム磁石 寸法(mm)挟み口:50 本体:シルバー サイズ角型特大 特性強力
1個
599 税込659
欠品中

シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート 仕様耐食仕様 材質樹脂 シール 精度上級
1個
986 税込1,085
翌日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
502 税込552
翌日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

250mlのコンパクトサイズのスプレイヤーボトルです。カラーキャップ(5色)で色分けが出来るので、種類別の管理が可能です。
用途保管用ボトル 質量(g)48 底径(Φmm)75 高さ(mm)160
1個
599 税込659
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ) 仕様耐食仕様 材質ステンレス シール 精度上級
1個
2,649 税込2,914
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンプルな見た目で扱いやすいスクリュータイプのマグボトルです。飲み口は唇にぴったりフィットし、なめらかな口当たりです。パーツは本体・ふた・パッキンのみで、分解して洗えます。お手入れが簡単で、衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。ふたの厚みを薄くし、すっきりとしたデザインです。マットな質感で落ち着いたカラーです。保温・保冷両用です。
材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷


MOLDINO(日立ツール)ESMエンドミル
材質粉末ハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート 仕様耐食仕様 材質ステンレス シール両側シール 精度上級
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)写真立て ましかく窓フレーム 5窓
人気の「ましかく」プリントに対応したスマートな木製フレームはギフトにも最適です。
サイズ5窓 質量(g)610 寸法(縦×横)(mm)台紙窓抜き:80×80×5窓 外形寸法(縦×横)(mm)額縁:165×565、台紙:134×539
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ダクタイルFCD-S 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS1 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704:1978 4級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ) 仕様耐食仕様 材質樹脂 シール 精度上級
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート 仕様耐食仕様 材質樹脂 シール両側シール 精度上級
1個
1,329 税込1,462
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ) 仕様耐食仕様 材質ステンレス シール両側シール 精度上級
1個
3,028 税込3,331
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SCS1 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 バルブ種類ゲートバルブ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ) 仕様耐食仕様 材質樹脂 シール両側シール 精度上級
1個
2,359 税込2,595
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質超硬 超微粒子 表面処理- 外径公差(mm)0/-0.05
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
616 税込678
翌日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

渓流と呼ばれる河川上流域は、立ち位置に制約があったりボサに覆われた環境で、何かと釣りのし難い状況が多くあります。その様な場所ほど、数多くの渓魚が残っていたり、時には大型が付いていたりするもの。難攻不落のポイントへ何とかルアーを打ち込み、渓魚を誘い出す事がこの釣りの醍醐味とも言えます。しかし、障害物をクリア出来ずにストレスを感じる事が有るのも事実です。そこで、カワセミラプソディにはアプローチのストレスから解放される事を求めました。例えば、「頭上の枝」「背後の岩」「足元の草」これらに気を取られる事なくキャストに集中出来るレングスを厳選。それだけで無く、各機種に役割を持たせたアクション設計にする事で、多様化するルアーバリエーションやテクニックに対応しています。Sic-Sリングを採用したことにより、細流で出番の多い軽量ルアーのキャストフィールは更に向上しました。一方で初速の早いヘビーシンキングは、放出後のラインがスムーズに抜けることでより遠くへ飛ばす事が可能です。ある時はサイドハンドで岩の際へ。またある時はアンダーハンドで枝を潜らせて、、、、このロッドのサポートが有れば、今まで攻め倦(あぐ)んでいたポイントへルアーを届ける事が可能になるだろう。
用途日本の渓流において最もベーシックなレングス。ニーズの多いシンキングミノーに特化したアクションで、やや長めのグリップは一日中繰り返されるキャストやロッドワークの疲労を軽減。 材質カーボン繊維98%/グラス繊維2% 規格PE:MAXPE0.6 能力パワー:Light 長さ(cm)153/5ft 糸の規格ライン:MAX6 自重(g)91 モデルスピニングモデル 継数(本)2 仕舞(cm)79 先径(mm)1.1 ルアーMAX(g)8 アクションFast
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

消防認定品
用途乾式配管、湿式配管 材質(本体)FCD-S 最高使用圧力(MPa)2.2 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SCS1 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 バルブ種類ゲートバルブ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出幅はRSMS60~35が600~350mm/RSMS30、20が300、200mmです。窓や勝手口向けコンパクトタイプのシャープな意匠の小ひさしです。RSMS50/45タイプは木造戸建の後付にも対応します。詳細はメーカーにお問合わせください。
1セットほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-PF」があります。
1個
209 税込230
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)8.7 チェーンNo.50 スプロケット形状B型
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。 トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。 ハンマーで叩き込む必要はありません。 電動、エアインパクトと使うことができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)12.7 トラスコ品番758-1351 セット内容7点:JHWTS51551、51591、51625、51669、51709、51750、51827(mm:14、15、16、17、18、19、21) 材質特殊工具鋼 質量(g)680
1セット(7個)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

栃木屋セブンロブノブ(雄ねじ)
エコ商品
握りやすい7角形のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等 材質(本体)PA 取付部おねじ(段付) 種類多角形 部品名称ノブ、ネジ 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
材質超硬K20 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)