1,232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
25,880 税込28,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 有効長(mm)38 材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 フタの有無なし 仕様シボ加工4ヵ所 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.1 最大積載荷重(kg)15 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)272 外寸法・奥行(mm)262 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)252 有効内寸法・幅(mm)335
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別無給油タイプ タイプ右ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別無給油おねじ付きタイプ タイプ右ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


高級感のある真鍮製ゴールド文字です 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示 取付時に便利な、仮止めテープ入りです
仕様仮止めテープ入 材質真鍮 寸法(mm)20 奥行(mm)3.5
1個
特価
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ポップで爽やかな透明ポケットファイル 乱反射しにくいグレアレス仕上げのポケットをセットしました。 外から内容物が分かりやすく、プレゼンテーションなどの提出用ファイルに最適です。
サイズA4-S 材質表紙/R-PP,ポケット/PP 高さ(mm)309 外幅寸法(mm)234
1冊
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別無給油タイプ タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別無給油おねじ付きタイプ タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など 質量(g)292 吹付距離(mm)200
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはブラウン木目調
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ブラウン 木目調 質量(g)約540 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約460 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330 電源コード(m)約1.8 光源LED×20灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1600 エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6 アームシングルアーム USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.18MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,398 税込2,638
当日出荷


透明ストレーナ フランジ式 セキスイ CADデータあり
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC 形状Y形 種類ストレーナ 使用温度(℃)0~50 使用流体水、油、薬品 ボルト穴数4 材質(Oリング)EPDM 材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
319 税込351
3日以内出荷

その他塗料カップは別売りです。 質量(g)391 供給方式吸上式 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)250 取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手狭な部位の研磨やあらゆる材質の研削作業に。作業目的に応じてアーム角度の調整が可能。消音剤内蔵。ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮。作業者を保護する安全設計。非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)
用途自動車板金作業。溶接のビート削り、スポット部の削り。鉄・アルミ・ダイカスト鋳物の面取り、バリ取りに セット内容カップリングプラグ 20PM、ベルトペーパー 20×520 #60、ベルトペーパー 20×520 #80、ベルトペーパー 20×520 #120 全長(mm)427 質量(kg)1.6 全幅(mm)114 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)20×520 ベルト速度(m/min)2200 空気消費量(m3/min)0.62 使用ホース(mm)6.5 騒音レベル(dB(A))85 ホース取付口Rc1/4 アズワン品番64-8575-41 振動3軸合成値(m/s2)1.1
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

さまざまな用途に使えて便利、クリッキーテープ付クリップのみ 中 単品バラ。使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様ピンなし、テープ付 寸法(縦×横)(mm)台座:22×12 繰り返し・詰め替え対応
1セット(10個)
499 税込549
4日以内出荷

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 材質ポリプロピレン(PP) 外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:272 容量(L)20.2 最大積載荷重(kg)15 折りたたみ時高さ(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無なし 有効内寸法・間口(mm)335 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)252
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端サイズT20 先端形状トルクス(いじり止め対応穴なし) トラスコ品番853-2333
1個
339 税込373
3日以内出荷

強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具として。 材質特殊合金鋼 タイプバウ形・ねじ込みタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


形状角形 タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズMRS 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 特性大風量/可変速 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

型枠金物の小判型(クサビタイプ)フォームタイに素早く入るラッパ型形状。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途小判型(クサビタイプ)フォームタイ廻しに 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 質量(g)145 全長L(mm)115 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

スタンド付き12桁スリム卓上タイプです。キートップは英語表記です。
トラスコ品番574-8230 桁数12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形 電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V) 質量(g)190 電源AC 定格電圧(V)100-200 定格寿命(時間)40000 管径×長さL(mm)26.5×580 演色指数(Ra)83
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Fジョイント ParkerTAIYO CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ルネセイコウムーブスマート PMS-20
エコ商品、RoHS
作業に合わせて最適な座面高さを選べるキャスターチェア。 座面高さを21cmから45cmまで、48mmピッチで6段階にワンタッチで高さ調整ができ、特に低い姿勢での作業に便利です。 キャスター付なので座りながら移動ができ、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
質量(kg)5.2 高さ(mm)480 耐荷重(kg)90 材質(フレーム)スチールパイプ 座高(mm)200~440 材質(座面)MDF突板 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 昇降ピッチ(mm)48 再生紙使用マーク適合
1脚
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)