1,391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。
材質OPP 寸法(mm)0.03×60×250
1枚(100枚)
449 税込494
4日以内出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

SS5Y5-10S6Q25-10U-C8-NA S Series(SS5Y5-10S6Q25) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(Q) DeviceNet対応、(2) SIユニット プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 ユニット数(5) 5連
1個
82,980 税込91,278
9日以内出荷

S Series(SS5Y3-10S6V25) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(5)5連 取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数10 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2)プラスコモン
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6D25) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(5)5連 配線方式(S)配列指定 SIユニット(D)EtherCAT対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2)プラスコモン
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10S6V25) SMC CADデータあり
仕様銘板プレート付 (連数印字付) 型式(10) 横配管形 取付け方法(A) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 DINレール(-) 標準 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン ユニット数(5) 5連
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S6ZE25) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)、(2) SIユニット プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 ユニット数(5) 5連
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S6V25) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 ユニット数(5) 5連
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y7-10S6N25-12B-C10-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N25 SMC CADデータあり
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数12 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

SS5Y5-10S6Q25-05U-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q25 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数5 SIユニット(Q) DeviceNet対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

SS5Y3-12S6V25-05U-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V25 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 連数(5) 5連 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数5 SIユニット(V) CC-Link対応 取出位置U側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

SS5Y5-10S6V25-20B-C8D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V25 SMC CADデータあり
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数20 SIユニット(V) CC-Link対応 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(-) 標準
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)35~40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
1袋(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm)200 使用流体圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

1個
特価
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

端子ねじM4×8セルフアップ式 端子間ピッチ(mm)12.5 使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと) 使用温度範囲(℃)-10~50 準拠規格NECA4201 端子台 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])1.4~1.8 絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上 耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし) 定格絶縁電圧(V)660 定格通電電流(A)30 適合電線(mm2)5.5 材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。 材質ステンレス 穴の形状十字穴 仕上ステンレス 付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
1箱(64本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 表面処理(レバー部)鏡面研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

モリヤマ化成口合わせ付きOPP袋
中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
用途おもてなし袋や保存袋として 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.03 透明 種類平袋 テープなし
1パック
339 税込373
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
特価
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C (HRC55以上) 材質(スプリング)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨
1本
1,470 税込1,617
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続JIS Rc 材質ステンレス鋼 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ロッキングキー LS
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ 種類特殊形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
材質銅板(Cu) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,690 税込8,459
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体)ステンレス鋼 接続方式JIS Rc 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部おねじ 種類特殊形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
272 税込299
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 頭部形状丸型 径(Φmm)6 寸法A(mm)33 寸法B(mm)20
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード