製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。
透明度に優れています。
材質OPP
寸法(mm)0.03×70×250
1枚(100枚)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
こんなお得な商品も!
OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
公差h8
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金
精度h7
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)35~40
関連資料技術情報はこちら(75MB)
材質SUS304
タイプメスメス
表面処理なし
中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
用途おもてなし袋や保存袋として
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.03
色透明
種類平袋
テープなし
洗剤いらずでガンコな湯アカがスッキリとれる。キズをつけにくいソフトなクリーニングビーズがついているので、対象面を痛めにくく、汚れを落とする。洗剤なしでも汚れスッキリ。手にも環境にも優しいクリーナー。お風呂の湯アカ取り専用。浴槽だけでなく、風呂いすや湯おけなどのお掃除にも利用できる。
用途お風呂の湯アカ取り専用
材質本体:ナイロン・ポリエステル混紡不織布(研掃材入り)、ヒモ:ナイロン
仕様湯アカ
寸法(mm)約70×20×150H
質量(g)9
タイプクリーナー
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプオス・メス
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプメス・メス
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
仕様インチねじ、単動シリンダ
反射テープ
カラビナループ&小物収納ポケット
股下(cm)80
種別ワンタックカーゴパンツ
混率(%)ポリエステル85・綿15
素材裏綿トロピカル
仕様バイパス付、ストレーナ内蔵
材質(本体)FCD450
タイプサーモスタチック式
形式サーモスタチック式
使用温度範囲(℃)183以下
寸法H(mm)118
接続方式ねじ込み
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)183
最低作動圧力差(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
適合圧力範囲(MPa)1
材質(ストレーナ)SUS
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質SKH51
表面処理イオン窒化
ねじれ角左ねじれ 60゜
SRやDCの耐久性はそのままに、 装着性に優れたシステムスナップチェーン。
軽量で、耐久性約5倍。
サイドバンドの代わりに3点カムロック採用
自由に取り外せる工具なしで簡単クロス交換が可能
オリジナルチェーンにカスタマイズ可能。
タイヤに装着したままクロス交換可能。
使用頻度の高いあなたへ
走行中に、路面状況や凹凸により、思いがけずにクロス損傷を招きます。
「とっさの時に、簡単にクロス交換出来たら…」その要望に答えて生まれたシステムスナップケーブル。
1外す、2掴む、3離すの3ステップで交換可能。
時間を大切にされる方に最適です。
また、登り坂や深雪走行される際に、トルクを必要とされる方へ、その場でご自身の手でクロスを増やして下さい。
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ、L字レンチ
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材
材質超硬合金(K10)
表面処理ノンコート
ねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。
バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。
ストレーナ内蔵タイプです。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
用途蒸気主管の管末や空調機器に。
材質弁体・弁座/ステンレス鋼
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
使用温度範囲(℃)183
寸法H(mm)118
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)(適合)1.0
最高使用温度(℃)183
最低動作圧力(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。
質量(g)15
スプリング戻し型 単動シリンダです。
用途工事・加工作業用
付属品VCカプラ
材質鉄
受圧面積(cm2)102.69
エスコ品番EA628RS-725
材質鉄
サイズ16.5×32.3
質量(g)3.4
種類リンク
線径(Φmm)2.6
表面処理ニッケルメッキ
内寸(mm)11×27
適合バンド幅(mm)25
サイズ(mm)16.5×32.3
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
材質ステンレス
ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)30~40
取手ドアハンドル
ハンドル付ピンゲージ
ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。
ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。
0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
適合OS-762
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質SUS304製
ソケットorプラグソケット
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)バイトン
使用温度(℃)-15~180
自由に自分らしく!ミニマリズムアングラーに贈る!旅行や遠征などにはもちろん、普段使いでも仕舞いに便利なカジュアルなパックロッド ” リベルテ ”。 アジやメバルといったウルトラライトからカマス・メッキなどのプラッギング、はたまたライトロックといったところまで、コンパクトでアクティブになんでも狙っちゃえ!
構造【ティップ】チューブラー
とても柔かくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用。
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
R410A/R32機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間を接続でき、冷媒漏れの心配が少なくなります。
細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。
用途各種工場、作業現場に。
仕様ゲート:半開
材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
ピッチ(mm)網:25×25
最大積載荷重(kg)1000
脚寸法高さH(mm)100
線径(mm)6
積載段数(段)最大4段
2-bay DiskStation AMD Ryzen R1600 4 GB DDR4 ECC SODIMM by default and upgradeable to 32 GB
1台
¥90,980
税込¥100,078
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ