カテゴリ
- 農業機械(453)
- 縫製用品(381)
- 機構部品(154)
- 自動車用オイル・ケミカル(134)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(117)
- 保管用品(96)
- 農業・園芸資材(81)
- 建築金物(74)
- 油圧機器・油圧ホース(74)
- 電気材料(69)
- 配管・水廻り設備部材(69)
- 建材・エクステリア(68)
- バイク部品(66)
- 船舶用品・漁業資材(61)
- 物流用品(60)
- 制御機器(59)
- 切削工具(55)
- 作業工具(51)
- 塗装・養生・内装用品(48)
- 溶接用品(47)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- 空調・照明・電設資材(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 事務用品(31)
- パソコン/周辺機器(29)
- エンジン工具(27)
- 厨房用品(26)
- 介護用品(23)
- 測定用品(21)
- 店舗什器・備品(19)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 自転車部品(15)
- 電動工具(15)
- マスク(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- メカニカル部品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 空圧工具(11)
- バッテリー・電装(10)
- 食品・飲料(10)
- 卓上消耗品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 防災用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 清掃用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 安全標識(6)
- ヘルスケア(6)
- 家電(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 塗料(5)
- オフィス家具(4)
- 救急・衛生(4)
- 医療(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 理美容(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- 農具(3)
- バイク純正部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- BIGM(丸山製作所)(283)
- JUKI(179)
- LIQUI MOLY(19)
- MOTOREX(モトレックス)(21)
- RS PRO(35)
- Sakae Fuji(栄製機)(46)
- TOTO(22)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(22)
- エスコ(52)
- カストロール(37)
- サカエ(142)
- シーケー金属(19)
- ジャノメ (蛇の目)(27)
- スイセイ(67)
- スバル(20)
- スリーナイン島野(20)
- ナベヤ(54)
- ニッポー(日邦ミシン)(52)
- ホンダ(121)
- ブランドをもっと見る
「sae」の検索結果

ステンレス SカンSAE
水本機械製作所(4件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷片側の懐の深いSカンです。用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
SカンSAE型 ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷片側の懐の深いSカンです。用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
センサスタンド SAB・SAEタイプ
岩田製作所¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォート
REVTECH(レブテック)(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷エンジンオイル エボリューションエンジン以降サイズ1quart(946.35mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.94635L危険物の性状非水溶性
SAE-SAEコネクタ延長ケーブル
マリンテック¥1,598税込¥1,7581式6日以内出荷・ダストキャップ付きSAE-SAE延長ケーブル(防塵/防水対応)。・16AWG仕様で安定した電力伝送を実現。・電圧:1-36V/最大電流:15A対応。・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応。・フル銅コア採用で高い導電性を確保。・内部を清潔かつ乾燥状態に保ち、長期間の使用にも安心。・太陽電池とカーバッテリーの接続/電力伝送に対応。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証型式SSKL-16質量(g)180規格16AWG長さ(cm)300保証期間1年コネクタオス-メス容量(A)【電源プラグ】15
SAEバッテリーケーブル
マリンテック¥999税込¥1,0991式6日以内出荷・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・IP67防水仕様のPVC保護カバーで防水/防塵性能を確保。・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応。・16AWG(1.31mm2)純銅線採用/長さ60cm/12V対応。・バッテリー充電/延長用として設計され、トリクル充電維持にも対応。・SAEソケット給電およびリング端子接続の両方に対応。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証型式SBK-16質量(g)50規格16AWG(1.31mm2)純銅線長さ(cm)60端末SAEターミナル保証期間1年端子【リング端子】8mm動作温度範囲(℃)-40-+105![SAE フランジヘッド Code 62 Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303727-230711-02.jpg)
SAE フランジヘッド Code 62
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷横浜/HFST、BS/H、 住友/F 相当です。用途787TCシリーズ に。高圧フランジ用。仕様SAE Code 62材質スチール / クロムフリーめっき
SAE-SAE 極性反転アダプター
SELECTED BY MARINTEC¥349税込¥3841式6日以内出荷SAEコネクタの極性を手軽に反転!。ソーラーパネルやバッテリーの接続変更に。ソーラーパネル・バッテリー・充電器などのSAEコネクタを使用する機器に対応。・SAEコネクタ同士を接続し、接続機器側の極性を反転させるためのアダプター。・配線を加工することなく、SAE接続の極性を変更可能。・12Vおよび24VのDCシステムで使用可能。・最大30Aの電流に対応。・ニッケルメッキ純銅端子を採用。・工具不要で簡単接続
ハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90
LIQUI MOLY¥4,798税込¥5,2781本(1L)当日出荷ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE85W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
1/4”SAE フレアナットアダプター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(4個)当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂タイプ7/16-20 ねじ用
Motorbike HD Classic SAE 50 Street
LIQUI MOLY¥3,198税込¥3,5181本(1L)6日以内出荷ハーレーを中心とした旧車専用設計。旧車特有の”オイル減り”を制御するシングルグレードオイル。ハーレーや旧車に最適なシングルグレードオイル。耐摩耗性、耐腐食性、せん断安定性に優れたオイル。旧車にありがちなオイル減りやノイズの発生を抑え、高い油膜性能で保護します。一般市販されている他のオイルとの混合も可能。【性能】。オイル減りを制御するシングルグレード用途ハーレーや旧車に対応分類ミネラル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISGSAE50危険物の性状非水溶性
ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式6日以内出荷・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・ソーラーコントローラー/DC電源接続/充電に対応。・ワニ口バッテリークランプ付きでバッテリーに直接接続可能。・14AWG/長さ100cm。・車両バッテリーへの接続/切断が簡単で便利な設計。・防塵/防水仕様のSAEコネクタ(ダストカバー付き)。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証型式SKL-14色レッド/ブラック質量(g)110規格14AWG長さ(cm)100ワイヤー径(Φmm)3.5端末ワニ口クリップ保証期間1年
3/8” SAE フレアナットアダプター (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,398税込¥1,5381パック(4本)当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂タイプ5/8-18ねじ
SAE延長ケーブル
SELECTED BY MARINTEC¥519税込¥5711式6日以内出荷SAE接続を手軽に延長!。ソーラー・バッテリー配線の取り回しをスマートに。ソーラーパネル・バッテリー接続・自動車・オートバイ・RVなどの電源配線に。・SAEコネクタを使用した電源ケーブルを延長できる便利なアダプタケーブル。・短距離の延長や配線の取り回し調整に適した約30cmケーブル。・18AWG錫メッキ銅線を採用。・DC12V環境で最大10A/120Wまでの電源接続に対応。・複数箇所での使用や予備としての保管にも便利な5本セットも選択可能
Oリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用
THECUT¥56,980税込¥62,6781本3日以内出荷寸法L(mm)127.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)98.85寸法L2(mm)11.5(±0.05)レンチ面取り用:MFP-8締付ねじ面取り用:MSP-2.5S適合インサート面取り用専用:MT-DC0726-12° -R0.15FIG7
WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:20
WP(ダブルピー)¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷WP FRONT FORK FLUID 特徴 1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。 2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。 3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。 4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。 5. ゴム、シール類を侵しません。 6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。 7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。 8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。 9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LSAE20危険物の性状非水溶性
NOCO バッテリー 接続ケーブル SAEアダプター 充電用
NOCO¥3,098税込¥3,4081個欠品中・NOCOのX-Connect SAEアダプター、GC009です。・X-Connectコネクタを従来のバッテリーチャージャーに一般的に搭載されている標準SAEコネクタに変換。・既存のSAE電源アダプターやアクセサリをNOCO Geniusバッテリーチャージャーで便利に使用できます。・汚れ、水、ガソリン、油など、あらゆる要素に耐えられるよう設計。・安全性を高めるために新しく改良された内蔵ヒューズが装備され、20 アンペアでの保護が強化されています。・GC009 は、さまざまな NOCO Genius 充電器と互換性があり、充電ニーズや追加の車両での使用に最適です。充電器形名【Genius対応】GENIUS1/GENIUS2/GENIUS5/GENIUS10/GENIUS2×2/GENIUS2×4互換性【Gシリーズ】G750//1100/G3500/G7200/G4
超硬ソリッドアルミ用ザックリミル 3枚刃 SAE3Z(縦送り強化型)
岡崎精工¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷から6日以内出荷高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!。これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!用途アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.01/-0.03
REVTECH OIL-SAE 50-CASE 1クォート
REVTECH(レブテック)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷エンジンオイル ショベルヘッド以前サイズ1quart(946.35mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
...











![SAE フランジヘッド Code 62 Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303727-230711-02.jpg)