サーチ&レスキュー用ヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
用途災害救助用。
セット内容クイックリリースレールアダプター
質量(kg)0.72
2018年トラスコ掲載ページ6 0127
飛来物から目を保護します。上の位置と下の位置にセットしたときにしっかり固定されます。
用途子m
材質ポリカーボネート
トラスコ品番820-2697
質量(g)85
2018年トラスコ掲載ページ6 0132
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
SAR BACKCOUNTRY・サイドレールなしのタイプに後付けで取り付けられます。
材質スチール
トラスコ品番820-2695
セット内容サイドレール右用・左用、7溝パイカタイニーレールキット右用・左用
質量(g)74
2018年トラスコ掲載ページ6 0132
1組
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
サーチ&レスキュー用ヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
用途災害救助用。
質量(kg)0.63
2018年トラスコ掲載ページ6 0127
作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等
仕様使用荷重(最小~最大)320~1600
トラスコ品番851-6205
材質高抗張力鋼
質量(kg)4.3
有効寸法(mm)3~25
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。高耐久ステンレスボイラー搭載仕様です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン足回りの洗浄に。パワースイングジャッキの洗浄に。作業機械の洗浄に。厨房機器設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。換気装置等厨房機器の油汚れの洗浄に。フライヤー等厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。
付属品ライフルガンASY 1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1549(04000251)、温水用高圧ホースASY AH3/8×10mクイック(04T56001110)、凍結防止ヒーターASY(04Z10508)
幅(mm)774
高さ(mm)900
奥行(mm)894
電流(A)22.6
電源(V)200
電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)
燃料軽油または白灯油
起動形式直入れ
吐出圧力(MPa)20.0(204)
設定温度(℃)ボイラー:常温~150
燃料タンク容量(L)25
給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)
吐出水量(L/min)15
キャブタイヤケーブル(mm2×m)3.5×4芯×5m
カロリー(kcal)ボイラー:49000
米国沿岸警備隊が使用している3MのSOLASテープを使用しています。ベルクロ[[(R)]]のループパッチが取り付けられているので、IDなどを貼ることができます。
材質反射材
トラスコ品番820-2696
セット内容フロントブリムテープストリップ、バックブリムテープストリップ、トップテープストリップ(2本)、バックテープストリップ、ループパッチ(3種類)
質量(g)27
2018年トラスコ掲載ページ6 0130
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
IC ADC 16BIT SAR 28SOIC。
仕様●ビット数:16●サンプリングレート(毎秒):250k●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SOIC●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0405-57
1個
¥4,698
税込¥5,168
10日以内出荷
仕様●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):40k●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:SPI●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:3V~6V●電圧 - 供給、デジタル:3V~6V●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります
アズワン品番67-0439-88
1個
¥529
税込¥582
10日以内出荷
SARヘルメットに標準搭載されているコンフォートパッドの交換用パッドセットです。薄いパッドが3つと厚いパッドが3つの合計6つがセットになっています。
材質ポリウレタン、ナイロン
質量(g)83.5
2018年トラスコ掲載ページ6 0130
適合車種KAWASAKI、Z 650 (2020-2021)
1個
¥73,980
税込¥81,378
31日以内出荷
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 20V ac最大スイッチング電圧 DC = 20V dcコイル抵抗 = 1000Ω長さ = 27.6mm高さ = 8.5mm奥行き = 7.3mm寸法 = 27.6 x 7.3 x 8.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 5kV ac/dc接点材質 = ロジウム℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
Wieland samosPRO アナログモジュールには 4 つの安全入力 RTD があり、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAR4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0
アズワン品番65-7340-95
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
小形ながら大きなエネルギーを吸収、ソフトな停止。
負荷、速度に合せて豊富なシリーズの中から最適な吸収特性を選択可能。
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: -50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 300 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 2.1×1.35×1mm●ローム PNP小信号トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
種類エアマイクログラインダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
種類エアマイクログラインダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
種類エアマイクログラインダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
適合車種KTM、1290 Adventure SAR (2021-2021)、1290 Adventure SAS (2021-2021)
1個
¥8,898
税込¥9,788
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI、ZX 9 R (1994-1994)
1個
¥74,980
税込¥82,478
31日以内出荷
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
材質(軸)再生PC樹脂、(キャップ尾栓)再生PE樹脂
質量(g)7.7
エコマーク認定認定
方式キャップ式
替芯SA-7N
インク油性
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.8×13.2×151
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 133
入数(本)1
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)600
高さ(mm)590
質量(g)566
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
3段切換えスイッチ付きです。
電源(V)AC100(コンセント付)
マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
全長(mm)60
差込角対辺(mm)6.35
「コの字型」「ハの字型」に使い分けOK。2段階グリップで立ち上がり補助にも。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)2.7
色シルバー
ケース入数4
寸法(cm)幅61.5(ハの字:103)×奥行45×高さ70~80(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅56×奥行10×高さ71.5、ハンドル内幅:43、下段グリップ高:36~46
機能折りたたみ
最大使用者体重(kg)100
1台
非課税商品
¥15,980
税込¥15,980
5日以内出荷
仕様36mmポット対応マシン
質量(kg)9
タイプ抽出口:【ポット】1(シングル)給湯付き
電源(V)100
消費電力(W)500
タンク容量(L)3
寸法(cm)30.5×21×29
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
最小誤差50cmで必ず見つかる。SANレーダーでSANタグ(別売)までの距離や方向を表示します。自動捜索モード切替(広域モード/近距離モード)。最大20件のSANタグ登録可能。特定小電力の電波でSANタグ(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得。GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能。徘徊老人感知機能付(SANタグ(別売)とSANレーダーが離れた場合にブザーとバイブでお知らせ)。携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能。1回約2時間の充電で約4カ月利用できる省エネ設計
寸法(mm)約68×114×14
質量(g)約70
電波形式特定小電力無線920MHz帯
バッテリー容量(mAh)300
充電方式マイクロUSB充電
アズワン品番64-9313-65
連続待受時間約3000時間(約4ヶ月)
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
収納時寸法(mm)970
定芯桿5/8inch
適合RX-26/28/32、C330、SDL50、LP415/415S
材質アルミ
質量(kg)3.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ワンタッチカプラー採用!
ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い
特殊PVCホースだから柔らかい!
360°回転台付
最高使用圧力(MPa)ホース:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355
接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)
ホース長さ(m)30
ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
タイプ丸枠
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)6
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
取付方式蝶番式
材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
材質ポリエステル
コストパフォーマンスを追求した新しいパーティション
材質スチール
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ