108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
459 税込505
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)



1枚
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!。ステンレス、鉄等の切断にご使用いただけます。セーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけます。バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立。作業周辺環境の改善や安全維持に寄与。標準ブレード。ステンレス、鉄などの切断に最適(3~6mm厚)
山数14山(標準目)
1箱(5枚)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)24 部品番号AB0514-E0 軸径d(Φmm)14 幅b(mm)6
1個
309 税込340
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)28 部品番号AB0526-E0 軸径d(Φmm)14 幅b(mm)7
1個
339 税込373
8日以内出荷

モジュール1 種別平歯車 材質S45C相当 歯幅(mm)10 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
1個
569 税込626
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)/ASB-E
エコ商品
仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 二面幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)/BSB-E
エコ商品
仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) ねじ長さ(mm)3 二面幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングスタットボルト
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!
用途用途 材質超微粒子超硬合金 表面処理VPコート 許容差0/-0.009 シャンク径3
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


仕様チタンΦ108×450 質量(kg)5 タイプTI4-2-1 適合車種14'~ CB1300SF/SB 音量(dB)90
1個
252,800 税込278,080
74日以内出荷

仕様チタン三角形×400 アルミ削り出しエンドキャップ 質量(kg)5 タイプチタン4-2-1 適合車種2014'~ CB1300SB SC54(国内仕様) 音量(dB)89
1個
264,800 税込291,280
74日以内出荷

仕様チタン三角形×400 質量(kg)5 タイプチタン4-2-1 適合車種2014'~ CB1300SB SC54(国内仕様) 音量(dB)92
1個
252,800 税込278,080
74日以内出荷

仕様チタン三角形×400 アルミ削り出しエンドキャップ 陽極酸化によりゴールドに発色 質量(kg)5 タイプチタン4-2-1 適合車種2014'~ CB1300SB SC54(国内仕様) 音量(dB)89
1個
270,800 税込297,880
74日以内出荷

仕様チタン三角形×400 陽極酸化によりゴールドに発色 質量(kg)5 タイプチタン4-2-1 適合車種2014'~ CB1300SB SC54(国内仕様) 音量(dB)92
1個
258,800 税込284,680
74日以内出荷

仕様チタンΦ108×450 質量(kg)5 タイプTI4-2-1 UP-TYPE 適合車種14'~ CB1300SF/SB 音量(dB)90
1個
269,800 税込296,780
74日以内出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

仕様チタン三角形×400 アルミ削り出しエンドキャップ 質量(kg)5 タイプチタン4-2-1 アップタイプ 適合車種2014'~ CB1300SF/SB SC54(国内仕様) 音量(dB)92
1個
274,800 税込302,280
74日以内出荷

仕様チタン三角形×400 質量(kg)5 タイプチタン4-2-1 アップタイプ 適合車種2014'~ CB1300SF/SB SC54(国内仕様) 音量(dB)92
1個
268,800 税込295,680
74日以内出荷

仕様チタン三角形×400 陽極酸化によりゴールドに発色 質量(kg)5 タイプチタン4-2-1 アップタイプ 適合車種2014'~ CB1300SF/SB SC54(国内仕様) 音量(dB)92
1個
275,800 税込303,380
74日以内出荷

仕様チタン三角形×400 アルミ削り出しエンドキャップ 陽極酸化によりゴールドに発色 質量(kg)5 タイプチタン4-2-1 アップタイプ 適合車種2014'~ CB1300SF/SB SC54(国内仕様) 音量(dB)92
1個
280,800 税込308,880
74日以内出荷

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
709 税込780
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

普通カーボン
仕様No.999-044 トラスコ品番364-5860 適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F 主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございます セット内容ホイルガード+取り付けネジ等
1組
669 税込736
当日出荷

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)


スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)6.35 仕様インチサイズ 穴角6角
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)


UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格300Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)
1巻(10m)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO45SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE/EX(10-14)、CB1100BLACK STYLE ABS/EX/EX E Package/EX Final Edition(14-22)、CB1300SB ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SB ABS(05-09)、CB1300SB(05-11)、CB1300SF ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SF ABS(05-09)、CB1300SF(01-02)、CB1300SF(03-14)、CB400SB ABS(14-21)、CB400SB(05-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SFハイパーVTEC Revo(08-18)、CB400SFハイパーVTEC SpecIII(04-07)、CB400SFハイパーVTEC/SpecII(99-03)、CBR600F Sports (CBR600F4i)(01-03)、CBR600F(99-01)、CBR600RR(03-04)、CBR900RRファイヤーブレード(98-99)、CBR929RR(00-01)、CBR954RR(02-03)、VTR1000SP-1 (RVT1000R)(00-01)、VTR1000SP-2(02-05)、ホーネット600 (国内仕様)(98-00)、ホーネット600S (国内仕様)(00-01)、【KAWASAKI】ZX-6R ※ZX636(19-23)
材質シンタード
1個
4,898 税込5,388
32日以内出荷