低騒音。
高速回転で円滑な運転が得られます。
コンパクトで大きな容量が得られ軽量です。
歯車・軸受はもちろん、本体ケース等は強度を十分に考慮した、強力・堅牢な設計です。
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)
軸の形状中実軸
材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
十字穴番号4
ピッチ(mm)1.75
寸法s(mm)19
寸法k(mm)8
ねじの呼びdM12
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
公差L(mm)-0.1~0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
積み重ねて整理可能なメッシュトレイです。
SB-190Hと190L、SB-260Hと260Lの組み合わせでスタッキングできます。
用途オフィスや倉庫などでの小物整理に。
色白
奥行(mm)360
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。
噴霧器・ポンプなどにも。
色透明
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
材質(補強材)ポリエステル糸
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)9.5
仕様インチサイズ
穴角6角
18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。
付属品ドライバビット(DB2S65)×1
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
色クリア
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水、空気、粉体、油
材質ガラス
外径(Φmm)約2.0~2.2
質量(g)約7
穴角6角
差込角(mm)9.5
全長(mm)54
アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。
設置面の小さな凹凸にも対応。
S曲げ加工が不要。
材質/仕上電気メッキ仕上げ
穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。
設置面の小さな凹凸にも対応。
S曲げ加工が不要。
材質/仕上ステンレス製
付属品取付ビス(M4SUS)・AYプラグ(M5SUS)
穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0516
壁に突っ張るだけで、便利に空間を有効活用できる伸縮棒です。
アジャスターが壁に近く、すっきりとした印象です。
インテリアに馴染みやすく、みせる収納やディスプレイとしても活用できます。
石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
こんなお得な商品も!
手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
穴径(Φmm)5
参考使用荷重(kN)0.78
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本
寸法d(mm)5
曲げ能力対応JIS規格材料(SD490相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ19(3/4インチ)
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
曲げR(最小~最大)Φ8(R16~R69)~Φ19(R38~R59)
曲げ時間(S)5
一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)4本、D13(1/2インチ)3本、D16(5/8インチ)2本、D19(3/4インチ)1本
付属品ローラー(Φ10、13、16、19)、カラー(Φ10、13、16、19)、防水カバー、(+)(-)ドライバ、両口スパナ、六角レンチ17、付属品用スチールケース
質量(kg)54.5(ローラ、カラー除く)
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
質量(kg)0.002
寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約71×39
品名・タイプ和菓子用型
TKG品番9-1163-0101
TKG品番(2017)6-1041-0101
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。
材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
真空・ボイル・冷凍の3工程処理が可能な5層構成の汎用性の高い三方シールタイプの真空袋(ノッチ付き)。共押出し法のためフィルムの腰が柔らかく、切り身魚、厚焼き玉子、シーフードミックス、味付け肉、山菜、機械部品など幅広い内容物に対応しています。※電子レンジにかける際は、必ず袋を開封してからご使用ください。ボイル100℃×30分、冷凍-40℃まで可。
材質ナイロン、PE、ナイロン、PE、LL
寸法(mm)280×190、[厚さ]0.075
質量(g)7.9
1ケース(2000点)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「←」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付
厚さ(mm)4
高さ(mm)570
横幅(mm)355
取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)
表示内容矢印左向き
1枚
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
フローリングの補修時に表面を平らに仕上げます。
砥石で削ればいつまでもシャープに刃先を保てます。
材質ガラス粉末入りナイロン
エスコ品番EA934SB-19
寸法(mm)104×50×17
危険物の類別非危険物
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
種類電子式圧力センサ
センサータイプ圧力センサ
ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感
軸径(Φmm)11.2
全長(mm)138.1
質量(g)22.4
タイプロータリーシステム
替芯4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1
繰り返し・詰め替え対応
マルチサインボード用の表示板です。表示板を入れ替えることで様々なイベントや商業施設などで使用できます。アルミ複合板にインクジェットシートを貼っていますので擦れにも強いです。
用途イベントや商業施設の案内、注意喚起に
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
質量(g)700
寸法(幅W×高さH)(mm)820×425
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
色透明
長さ(m)30
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
サーメットチップソーの耐磨耗性を最大限に生かし、切断寿命が向上しました。超極薄の仕様により、切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切断面美麗・CO2削減を実現。鉄工用チップソー切断機にご使用できます。
外径(Φmm)192
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
寸法d(mm)5
参考使用荷重(kN)0.78
仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本
付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本
材質/仕上ステンレス(SUS304)
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
材質66ナイロン
Motor16” バックパック
16インチPC収納
固定ストラップ付き、ノートPC用のパッド入り収納部
持ち運びやすさを追求
人間工学に基づいたショルダーストラップ
多彩な収納
ペンループ、スマートフォン用ポケット、キーリングクリップ付き
仕様スタイル:バックパック
色ブラック
質量(g)680
容量(L)28
収納サイズ16インチ以下のノートパソコン
寸法(cm)33×18×48
適合サイズ16インチ以下のノートパソコン
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ