16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード
用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード 寸法(mm)86×54×1 対応対応カードリーダー:LK-3000Ⅱ/GM-3000/ST-120MA/ST-720MA/ST-520MB、対応デジタルドアロック:LC-105/ID-502/ID-602/ID-303FE 動作周波数(MHz)MIFARE 13.56
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 種類ディスクタイプ
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


1個
269 税込296
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
543 税込597
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

モーターエンジン・コンパクトタイプ。自動車修理工場に最適!。◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース。◆移動性・作業性抜群!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー 質量(kg)75 出力【駆動源】三相 200V/2.2kW 空気タンク容量(L)15双胴型 吐出空気量(L/min)270 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3 圧力(MPa)1
1台
209,980 税込230,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターエンジン・コンパクトタイプ。印刷工場など連続運転に最適!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える。◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少。◆オイルミスト極小
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー 質量(kg)75 出力【駆動源】三相 200V/2.2kW 空気タンク容量(L)15双胴型 吐出空気量(L/min)330 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3 圧力(MPa)0.7
1台
209,980 税込230,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
端末仕様クロスフック ベルト長さ固定側(m)1 関連資料(0.22MB)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPERCORSA V2
ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
リム径(inch)17
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 食付1P 精度表記STD 形状突出しセンタ無 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チャンネルタイプ = N, P。最大連続ドレイン電流 = 190 mA, 300 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SC-89-6。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ω, 8 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 250 mW。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。デュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

災害活動用防護マスクセットです。
セット内容面体:RM185×1個、吸収缶:CA-M60×6個、フィルタ:L4N×4個、マイクロケム×1着、化学防護手袋GL-11-37×1双、シューズカバーSC4000L×1足 質量(kg)2
1個
87,980 税込96,778
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 500 μHシリーズ = SCDC抵抗 = 8mΩ電流 Max = 15 A寸法 = 34 x 23 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +60 ℃取り付けタイプ = スルーホール長さ = 34mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mH RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ポンプガスケット
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 図解NoMS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ポンプガスケット_No.17、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.17、MS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.17、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.17、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 ポンプガスケット_No.17、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.17、MS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ポンプガスケット_No.17、MB-310HU-SC エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ポンプガスケット_No.17、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.17
1個
269 税込296
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フューエルチューブ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.08MB) 図解NoMS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブ_No.60、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブ_No.60、MB-310HU-SC エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.60、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.60、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.60、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.60、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.46、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブ_No.60、MS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.60、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.60、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.60、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブ_No.60、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.60
1個
439 税込483
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プツシユロッド
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.04MB) 図解NoMS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.32、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MKF-340H クランクケース,シリンダ部品_No.34、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 プツシユロツド_No.32、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 プツシユロツド_No.32、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 プツシユロツド_No.32、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 プツシユロツド_No.32、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、BC310H クランクケース、シリンダ部品 プツシユロツド_No.32
1個
189 税込208
7日以内出荷