1,429件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレスの用箋バサミです。 破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。 マグネットを吸着させることが可能です。 オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
サイズA4 材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他 質量(g)410 替芯61-0684-48
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。 清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。 ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
イオン発生方式DC方式
1個
63,980 税込70,378
欠品中

除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。 清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。 ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
イオン発生方式DC方式
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ CKD CADデータあり
1個
3,300 税込3,630
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

容量(mL)1 種類固相関係 アズワン品番67-7352-54 充填量30mg 固定相X-C, Strong Cation Mixed Mode
1箱(1000個)
539,800 税込593,780
21日以内出荷

シーカ・ジャパンSC-PU2NB
低モジュラス 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等 外観(基剤)淡黄色透明液体状、(硬化剤)ペースト状 押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃) 弾性復元性(%)90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比基剤:硬化剤=100:450 指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、15(5・6・7・8月製造) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)23℃/3(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、6(5・6・7・8月製造) 引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.2、(モルタル)0.2
1箱(6L×2缶)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
金網線径(mm)0.75 材質ステンレス18-8(SUS304) 仕様5メッシュ、取っ手付
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入 線の太さ中字 インク油性アルコール系顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シーカ・ジャパンハマタイト SC-PU2NB 促進剤
SC-PU2NB 促進剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(35g)
229 税込252
4日以内出荷

SC-PU2・NB専用カラー ライトグレー
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(50g)
599 税込659
4日以内出荷

シーカ・ジャパンハマタイト SC-PU2NB 遅延剤
SC-PU2NB 遅延剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(35g)
229 税込252
4日以内出荷

修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。
材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBR シリーズScotch エコマーク認定認定 テープ長さ(m)10
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。
用途作業現場などへの汚れの侵入防止。 材質ポリエチレン(PE) 仕様防水仕様 区分使い捨て 質量(g)400 タイプショート 長さ(cm)15 適合サイズ(cm)22.5~27.5 特性防水
1袋(50足)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。 仕様チェーンプーラ 種類チェーン用加工器具
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ) N値0.79 耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
1セット
70 税込77
当日出荷

頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、KP:発泡スチロール製の衝撃吸収ライナー。墜落時保護用に使用し、高い衝撃吸収性能により衝撃値を軽減。、収納式の防災面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
1個
7,298 税込8,028
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)145 タイプペンシル型 材質(本体)プラスチック 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)Φ7.2 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトなポケットタイプのノートです。 「ニュースタクリン」は、半導体製造装置・材料国際協会(SEM8 SEMI=Semiconductor Equipment and MateriaLs InternationaL.)が国際標準化した、紙の発塵度測定試験(SEMI Doc.No/2362 1996年登録決定)を日本でいち早く実施。揉み、擦り、引裂き揉みの各項目で、0.1μ以上の粒子をほとんど抑えていることが実証されました。
アズワン品番1-2466-02
1箱(20枚×10冊)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質鉄製 幅(mm)49、受け口:29 高さ(mm)71 穴ピッチ(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷

吐出アダプター付で、直接ガンの先端やアダプター周りを洗浄できる。 専用ガン(シスタW927)内部の洗浄ができる。
用途W927の洗浄メンテナンス及び、硬化前の発泡ウレタンの洗浄。 主成分アセトン、イソプロピルアルコール、LPG トラスコ品番453-6355 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品 質量(g)450 帽体ポリカーボネート樹脂
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 頭囲(cm)55~62 仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品 質量(g)440 帽体ポリカーボネート樹脂 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
3,998 税込4,398
18日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

用途自動給・排水 構造コンパクトプラグインタイプ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)185 軸穴種別穴用 質量(g)200
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)


1個(480mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

1双
739 税込813
当日出荷

ビュートンフラットファイルPP半透明表紙
エコ商品
丈夫で水に強いPP製フラットファイル●中身が見える半透明タイプ
サイズA4 収納枚数コピー用紙約160枚 材質ポリプロピレン グリーン購入法適合
1冊
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチカットソー替刃木工・PC用 EARTH MAN 動画あり
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途木材・プラスチック・石こうボードの中抜き切断・面一切断に
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。 全長(mm)40 タイプ替え芯 適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX) 材質チップホルダ/真鍮(BSB) 外径(Φmm)2 先端チップ径(mm)Φ1 材質(先端)超硬合金材質G2
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。 防犯カメラ用電源延長ケーブル。
用途防犯カメラ用 電源(V)DC12 寸法(Φmm)5.5×2.1
1巻(5m)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に便利です。
タイプ替え芯 全長(mm)40 適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX) 材質チップホルダ/真鍮(BSB) 材質(本体)- 質量(g)50(1本) 外径(Φmm)2 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)- 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷