柔らかいクロスの質感を活かし、屋内タペストリーなど、様々な用途に対応できます。クロスの折りたためる特長を活かし、学会ポスターなど従来の紙では持ち運びが困難であった大学などの現場で活用されています。
仕様学会ポスター用途に適したたためるクロスロール紙
材質ポリエステル
種類布ロール紙 ソフトクロス
長さ(m)45
厚さ(μm)165
粘着剤無し
対応離型紙:無し
紙管内径(inch)2
適合プリンタEPSONPX/PM/MCシリーズ、CANONimagePROGRAFiPFシリーズ、HPDesignjetシリーズ
対応インク水性染料・顔料インク対応
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実です。
軽量で強靭な超ジュラルミン製本体※重量150kg以内の吊り荷なら吊り上げ・運搬が可能です。
用途安全帯取り付け・ガイドロープ取り付け・吊り下げ・吊り上げ・運搬適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・パイプ・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6207
材質高抗張力鋼
質量(kg)0.65
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
用途硬質フレキ用風量調整シャッターです。先端で自由に風量を調整できます。
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400
種別標準
表面処理黒染
給水タンクに入れるだけで製氷機の清掃・除菌ができます。食品に使用されている成分で作ったので安心・安全です。
使用場所製氷機
材質洗浄成分(クエン酸、リンゴ酸、梅酢、酸性イオン化水)、赤シソエキス、クチナシ黄
内容量(mL)150
使用の目安標準使用量:水300mLに対して本品150mL
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力
材質(本体)S55C
樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
種類スプリングクランプ
材質(本体)スチール
仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂
材質/仕上(本体)スチール/黒塗装
こんなお得な商品も!

マジックディスク
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用
直径(mm)125
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。
経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。
安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。
取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。
衛生的:衛生的で人体に無害です。
用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
くり返し使える
色アソート
材質シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-20~180
仕様足(TS):29/42
容量(mL)2000
規格ブフナロート型
適合ろ紙Φ(mm)150
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車
型式420S自在車
取付方式平付旋回
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車S
型式413S自在車
取付方式平付旋回
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
全モデル型式認定取得品(総務省指定)。出力調整10~100%調整可能。ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能。残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー。用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。オールステンレス製で優れたメンテナンス性
付属品蓋、バスケット
電源(V)AC100 50/60Hz
周波数(kHz)40
タイマー1-99分(1分毎設定)
オスネジアダプターとの脱着が簡単に行え、排水ホースを容易に取り外すことができます。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)Wゴム
長さ(mm)(ロッド)93
ストッパーなし
範囲(mm)【印刷推奨】4×30以内
本体寸法(mm)約139×13×9
インク色黒
印刷1色印刷(黒、赤、オレンジ、黄、黄緑、緑、水色、紫、青、ピンク、茶)
色(本体)5色アソート(ブルー、ピンク、パープル、オレンジ、グリーン)
印刷方式インクジェット
サービス分類名入れ
軽量!スタンダードタイプ
昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。
後ろ支柱の強度がアップしました。
後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。
材質アルミ
加工溶接
最大使用荷重(kg)100
各種認証SGマーク
洗練されたデザインのコンパクトなボディーに、コイルばねとオリジナル減衰機構[はねんでHDR]をコンポジットした先進のハイブリッドマウントです。
最適設計により、垂直水平方向の両方向ともに優れた固有性能を実現しました。
減衰機構が防振性能に影響を及ぼすことなく共振倍率を低く抑え揺れの収束を早めます。
取り扱いが簡単です。
エアー源が不要。
メンテナンス不要。
性能(防振性能固有振動数鉛直)5~6Hz、(防振性能共振ピーク鉛直)15dB以下(10~30℃)
カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。
取付ネジ径(ガン)G1/4
材質(カップ部)SUS
仕様●TA150SC用オプション
アズワン品番65-5711-29
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
両頭刃スクレーパーBT1200の六角アルミハンドル付
トラスコ品番337-4895
材質ブレード:ハイス鋼
ハンドルSC1400
適合ブレードBT1200
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組み立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工により気密構造に優れています。
用途貯水用。
使用温度範囲-20~60℃
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム
仕様ストッパー付
形状自在車S
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
用途外径、内径、深さ等の測定の際に
仕様仕様:さびにくいステンレス製
付属品ケース
材質本体:ステンレス
色シルバー
最小読取値(mm)0.02
タフな合成皮革素材を使用しています。収納物の落下を防ぐフタ付きです。
用途ミニレベル等の道工具類の収納、携帯。
色ブラック
材質合成皮革
1個
¥748
税込¥823
当日出荷
「コイルばね」とオリジナル減衰機構[はねんでDHDR]を組み合せたハイブリッドマウントです。
水平固有振動数と鉛直減衰効果により除振性能をさらに高めました。
水平方向は、固有振動数を低く抑え除振性能をいっそう高めました。
鉛直方向は、減衰制御技術により共振倍率を低く押さえ込むことを可能にしました。
取り扱いが簡単です。
エアー源不要。
メンテナンス不要。
エアブラシ液カップです。
トラスコ品番545-3125
カップ容量(mL)150
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます。、透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。、0.1mLごとの目盛りが付いています。、書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。、開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
錆びにくいステンレスブレード。刃がギザギザなので、相手を逃がさずカット可能です。湾曲したギザギザ刃。滑りにくく切れ味抜群。ワイヤーストリッパー機能付
寸法(mm)160
材質ステンレスブレード
1丁
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
仕様インダクタンス = 500 μHシリーズ = SCDC抵抗 = 8mΩ電流 Max = 15 A寸法 = 34 x 23 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +60 ℃取り付けタイプ = スルーホール長さ = 34mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mH
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ