548件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「強い+安い」のPROテープカートリッジ
タイプパステル 長さ(m)8 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 包装5 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプパステル 長さ(m)8 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 包装5 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプパステル 長さ(m)8 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 包装5 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプパステル 長さ(m)8 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 包装5 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。
タイプ強粘着 長さ(m)8 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 包装5 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子。高品質の打ち抜きピンとソケットは銅合金製で、コンタクト部分にニッケルの上から金めっきが施されています。26 / 24 awg コンタクトのケーブル絶縁範囲は 0.89 → 1.57 mm 径、22 / 20 awg コンタクトは 1.17 → 2.08 mm です。
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:SC●併用可能製品:プラスチック製 Sealok コネクタ●定格電流:5A●長さ:20.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電圧:1.5 kV ac●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:15mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3028 アズワン品番65-7763-17
1袋(3000個)
469,800 税込516,780
7日以内出荷

PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム 動画あり
紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。
用途屋外 タイプ強粘着 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプパステル エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプパステル エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色ピンク エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせる エコマーク認定認定 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面のあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ強粘着 長さ(m)8 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 包装5 入数(個)120(梱包) RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入 線の太さ中字 インク油性アルコール系顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプ強粘着 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプパステル エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプパステル エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプパステル エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせる エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
エコマーク認定認定 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1箱(5巻)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。
タイプ強粘着 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色ピンク RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせる エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせる エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
特価
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
1個
799 税込879
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm)9.5
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。 引出し線長さ(mm)400
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用
1箱(100枚)
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂 刃厚(mm)3.8 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合試験管(Φmm)24 立て数(本)72 材質スチール(ポリコーティング) 寸法(mm)355×179×105 棚板高さ(mm)75 配列6×12 松吉医科器械コード10-2850-14
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1箱(12個)
2,290 税込2,519
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm 種別ファンスピードコントローラ単体 質量(g)回路部:65 制御電源DC24V -10~+15% 0.04A以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.54 絶縁体外径(mm)1.15 絶縁体厚さ(mm)0.3 耐電圧(V/min)500(水中) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)100未満 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 導体公称断面積(mm2)0.2 導体構成(本/mm)7/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)114 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

関連キーワード