クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM440H
サービス分類オーダー・加工
クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM435H
サービス分類オーダー・加工
クロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、強靭で浸炭部の硬さも高いので、高い耐摩耗性が要求される歯車やピンなどに広く使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM415H
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)500
切断方法ワイヤーカット
形状丸棒
切断公差0~+2.0mm
材質SCM440
種別歯研ラック
形状RF
圧力角(°)20
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。
熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)
長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)
サービス分類オーダー・加工
SCM435クロモリ鋼材に焼き入れ加工を施した高強度クラッチプッシュロッド。ロッドが摩耗するとリリースの作動を正確に伝達できず、クラッチが切れなくなったり滑りの原因になります。
主な適合純正品番315B0800 / 92014-014 / 13102-013 / 220B0616 / 13118-007 / 92081-069 / 550D1615 / 13116-021 / 670B1507 / 411B0600
長さ(mm)289
適合車種カワサキ Z750-1000 '72-'80
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン
材質SCM440/パーカー処理
硬度HRc40-44
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
寸法WA(mm)20~500
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~50
穴数0
寸法LA(mm)20~300
寸法WA(mm)20~500
材種アルミニウム
サービス分類オーダー・加工
材質SCM440
表面処理三価ブラック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。
用途各種電線のカット等。
適合軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線
材質(刃)SCM440
刃先処理熱処理
グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。裏面を六角穴付ボルトで取り付けが可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。
材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)
幅(mm)12
ねじ寸法M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。
材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム
全長(mm)270
質量(g)500
刃部硬度HRC60~62
仕上黒染
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。
材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状丸形
種類ロックナット
硬度HRC28-32
精度ISO 4H
表面処理なし
材質(ナット)SCM440
材質(本体)SCM440
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(本体)HRC33~39
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440
材質(クランププレート)SUS304CSP
表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜
硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質SCM440
硬度HRC38
種別軸付歯研ウォーム
材質SCM440
ねじれ右方向
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KNK W 001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度50~55HRC
歯研基準面軸(研削部)
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差Sh7
軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状丸形
種類ロックナット
硬度HRC28-32
精度ISO 4H
表面処理なし
材質(ナット)SCM440
材質(本体)SCM440
寸法D(Φmm)4
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(本体)HRC33~39
ワークの浮き上がり防止機能付き。
材質(本体)S45C
質量(g)18
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)1.3
許容締付トルク(N・m)2.1
材質(カム)SCM440
材質(クランパー)SCM440
表面処理(クランパー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(カム)四三酸化鉄皮膜
硬度(クランパー)HRC39~45
硬度(カム)HRC39~45
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
モジュール1
歯幅(mm)8
材質SCM440
表面処理歯部以外黒染
種別歯研はすば歯車
寸法F(mm)12
寸法E(mm)12
寸法J(mm)6
寸法G(mm)24
熱処理調質、歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55~60HRC
歯車基準断面軸直角
歯数比1
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。
仕様全身焼入
材質SCM440(クロムモリブデン鋼)
軸径(Φmm)Φ15
全長(mm)150
質量(g)155
硬度HRC52±1
刃幅(mm)20
軸SDSプラス
仕上ニス仕上げ
刃先チゼル・両刃
適合工具ハンマードリル
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のブルポイントが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・粉砕作業・筋入れ作業に。
仕様全身焼入
材質SCM440(クロムモリブデン鋼)
軸径(Φmm)Φ15
全長(mm)150
質量(g)135
硬度HRC52±1
軸SDSプラス
仕上ニス仕上げ
刃先ブルポイント
適合工具ハンマードリル
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスケーリングチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。
仕様全身焼入
材質SCM440(クロムモリブデン鋼)
軸径(Φmm)Φ15
全長(mm)150
質量(g)160
硬度HRC52±1
刃幅(mm)32
軸SDSプラス
仕上ニス仕上げ
刃先スケーリングチゼル・両刃
適合工具ハンマードリル
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスクレーパーが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途タイルやプレート等のハガシ作業に。
仕様全身焼入
材質SCM440(クロムモリブデン鋼)
軸径(Φmm)Φ15
全長(mm)150
質量(g)160
硬度HRC52±1
刃幅(mm)32
軸SDSプラス
仕上ニス仕上げ
刃先スクレーパー・片刃
適合工具ハンマードリル
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで軸のねじ部と、ナットのネジ部が面全体に当たるので大きな力にてロックすることができます。
ねじ方向に対しあたり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ナットです。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状丸形
種類ロックナット
硬度HRC28-32
精度ISO 4H
表面処理なし
材質(ナット)SCM440
モジュール1.5
仕様追加工:可能
形状S1
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料SCM440
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16
歯幅E(mm)15
ボス長F(mm)14
全長G(mm)29
関連キーワード
1
2
次へ