トランスを固定する為のカバーです。
寸法(mm)115×40×93
質量(g)120
対応FT-130/FT-230/OPL-300-5U/T-130K/OPL-450-5U/Fi-200-10WK/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/FI-600YC-2/FA-300/Fi-600YC-2 PK/FIK-450-2/FIK-300/FA-600-2/Fi-300/Fi-600YC-2 SB/FA-450-5/Fi-400Y-5C PK/FA-200-10/Fi-400YC-2 PK/Fi-600Y-2 PK/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-5/FA-300-5W/Fi-400YC-5 PK/OPL-300-5/Fi-600Y-2 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5C SB/OPL-450-5/Fi-400Y ヨウダン PK/FIK-200-10/FR-450-5 SB/OPL-200-10/Fi-300 ヨウダン/Fi-400YC-5 SB/FA-200-10W/FA-200-10WK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/Fi-400Y-5C/FIK-600-2/Fi-200-10/FR-450-2 SB/FIK-300-5W/Fi-300-5W/FI-600Y-2/Fi-400YC-2/Fi-400Y-2/Fi-600-2/FI-400YC-5/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/Fi-400Y ヨウダン/FIK-200-10W/Fi-200-10W/Fi-400Y-5/FIK-200-10WK
アズワン品番62-9104-12
構成部品金属部品
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
トランスを固定する為の枠部カバーです。
寸法(mm)11×70×90
質量(g)100
対応FT-230/T-230K/Fi-200-10WK/FIK-200-10WK/Fi-200-10W/FA-200-10W/FA-200-10WK/FIK-200-10W
アズワン品番62-9105-04
構成部品金属部品
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
米国MIL規格取得・高耐衝撃性能(2m)。耐黄変仕様。ワイヤレス充電に対応(Qi)。iPhoneの色を生かす半透明/マットな仕上げ(肌触りが良い・指紋防止)。ケースの縁が端末のディスプレイやカメラレンズより1.55mm高く、机などの平面に置いても傷付かない設計。側面は握りやすいTPU素材を使用。ストラップホール付き。TORRASの画面保護ガラスが同梱しています。紙トレイを持ち上げてお取りください。
仕様ストラップホール付き:有
材質ハイブリッド
色ブラック
対応機種iPhone SE3/SE2/8/7
特性耐衝撃
耐衝撃有
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
用途●玉掛け用具。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22105003
用途SE0003コードレスコンボツール専用高圧洗浄用アタッチメント
セット内容メインパーツ、スプレーランスロング、スプレーランスショート、トップノズル、フォームノズル、給水ホース、取り扱い説明書、保証書
質量(kg)0.85
水量(L/min)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×55×145
保証期間お買い上げ日より1年間
水圧1.6Mpa
1セット
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。
材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
タイプ両端アイ形
規格JIS B 8818 3等級
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 105 003
Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデルは、ワンタッチで自動的に伸縮できるスマートスーツケースです。高品質のタイヤに耐摩耗性、耐パンク性、優れたグリップ性能により坂道や険しい道などでもご使用いただけます。時速6kmで走行できます。隠し伸縮式ハンドルは人間工学に基づいたデザインで、快適で、何千もの耐荷重引張試験を経験し厳選された品質と長寿命です。スーツケースモードとモーターラゲッジモードを自由に切り替えられ機能的になり楽しい旅になるでしょう。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。
用途旅行や出張時に。
寸法(mm)高さ575×横385×奥行250
容量(L)26
電圧(V)電池:37
最大積載量(kg)110
充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz)
充電時間(時間)2
消費電力量(Wh)73.26Wh
適合温度(℃)5から35(常温)
ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
寸法D9.5(3/8in)
寸法B16.5
寸法C28.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3Sモデルは、ワンクリックでスタートできるミニ電動スクーターとスーツケースが融合されたスマートスーツケースです。最大積載量はなんと100KG。サイドオープンで20Lの大容量です。スマートなミニ乗用電動スクータースーツケースは、1階の充電で時速8マイルで走行が可能です。ハンドルが前に出て変形するモデルです。電動スクーターはより機能的で楽しい旅をお届けします。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。
用途旅行や出張時に。
寸法(mm)高さ550×横360×奥行240
容量(L)20
電圧(V)電池:37
最大積載量(kg)110
充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz)
充電時間(時間)2
消費電力量(Wh)73.26Wh
適合温度(℃)5から35(常温)
ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質コバルトハイス(高速度鋼)
刃数4
刃径公差(mm)0~+0.03
シャンク径公差(mm)h6
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種LGエレクトロニクス 55SE3KE-B
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ55インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種LGエレクトロニクス 32SE3KE-B
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ32インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
SL220用カバージャケットです。iPhone / iPadの装着時に、必須のオプションアクセサリです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
油・水分に強い撥水加工。サイズが大きく体全体をカバー。手触りが柔らかくギシギシ音軽減。洗濯機・乾燥機・脱水機使用可能(乾燥機80℃)
仕様●製品サイズ:幅780×長さ1020mm、衿下810mm、首回り:400~470mm(調整可能)●材質:ポリエステル100%(裏ポリウレタンコーティング)
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種LGエレクトロニクス 32SE3KE-B
サイズ32インチ(1920x1080)
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種LGエレクトロニクス 32SE3KE-B
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ32インチ 解像度(1920×1080)
特性高硬度9H
1枚
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種LGエレクトロニクス 55SE3KE-B
サイズ55インチ(1920x1080)
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種LGエレクトロニクス 32SE3KE-B
サイズ32インチ(1920×1080)
取付方式両面テープ/スライド式
のぞき見防止対応(180度)
1枚
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
タンブラー付きの Siemens 安全スイッチです。プラスチックのロック力は 1300 N です。周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 保護クラス: IP66 / IP67
仕様●材質:プラスチック●シリーズ:3SE5324●コード番号:203-8793
アズワン品番65-7836-22
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
創燕 片手鍋は、金属加工の街として百年以上の歴史を誇る新潟県燕市で創られた極上のキッチンウェアです。200Vオール熱源対応、安心の日本製・SG認定製品です。蓋が転がりにくいツマミ形状です。
用途調理器具に。
材質本体:19-0ステンレス、蓋:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、台座:66ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
チャックケース
高さ(mm)45
奥行(mm)110
縦(mm)115
横(mm)240
外寸法・高さ(mm)50
有効内寸法・奥行(mm)100
有効内寸法・高さ(mm)40
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能
付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース
質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3
電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60
タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260
電源コード(m)3.6
入力電力(W)500
作動範囲5.8m
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
削りやすさを追求したハンドル角度が、ヤスリの効果をアップしています。
固くなった足の角質をこすり落とします。
ハードとソフトの2WAYタイプです。
トラスコ品番354-0402
材質ヤスリ:耐水紙ヤスリ、本体部分:ポリエチレン
全長(mm)154
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
真円度測定器や三次元測定機などの精密測定器での使用に適したプレート付レバーチャックです。
ベースプレートは着脱可能
チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要
耐久性に優れた鋼製を採用
2”チャックの最小把握可能径は0.8mm
FT-SE04STはオールステンレス製
タイプ内爪・外爪兼用型
繰返し精度(mm)0.03
ベルーRは ボルグワーナーの登録商標です。ベルーR ブランドは、技術革新と製品開発の誇り歴史を持っています。今日では、世界をリードする自動車メーカーとアフターマーケットに高品質の部品を提供しています。
用途信頼性の高い点火プロセスのために
ウレタンマットにグリーンパネルを使用してリーフピック等を使ってアレンジしたデザインパネルです。
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。
背面の金網を使ってフック等に掛ける事が出来ます。
材質/仕上ウレタンマット:EVA、グリーンパネル:PE、リーフピック:PP・PE、金網:スチール
質量(kg)2
外寸法・高さ(mm)100~200
外寸法・奥行(mm)400
外寸法・間口(mm)600
和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です。
厚み1mmのPP板を使用しており4角に3mmの穴があります。
用途工事現場、工場、事務所等への表示に
材質PP板
寸法(mm)300×300
質量(g)70
板厚(mm)1
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ