9,047件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3 寸法公差(厚さ)±0.1
1個
41,700 税込45,870
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
19,900 税込21,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
61,000 税込67,100
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13 回転数(min-1[r.p.m])50~500 電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃)室温-15~60 外寸法(mm)320×357×320 アズワン品番1-5837-32 タイマー60分 撹拌方式旋回方式 適合容器専用ラック 適合ラック専用ラックC、D
1台
260,000 税込286,000
当日出荷

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


仕様表面3枚複写、災害現場用・搬送機関用・収容医療機関用、色識別用ラベルミシン目入り・上部ゴム輪付 材質濡れに強いユポ紙 寸法(mm)110×232 規格厚生労働省医政局指導課(平成8年3月12日指第15号)様式に準ずる 松吉医科器械コード11-2630-02
1式(50枚×2箱)
28,980 税込31,878
翌日出荷



1枚ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急度・重症度に応じて傷病者の待機場所を分別するシート
用途災害時・非常時 セット内容黒/赤/黄/緑の4色セット
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。
電源AC100V 50/60Hz 6A 温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃)室温-15(0以下不可)~+60 回転数50~500rpm 外寸法(mm)320×357×320 タイマー60分 撹拌方式旋回方式 適合容器専用ラック 適合ラック専用ラックC、D、F サービス分類レンタル
1個
1,418 税込1,560
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、電気的には半導体のセラミックです。
仕様●サイズ:50×50×1mm アズワン品番67-2986-62
1枚
72,700 税込79,970
6日以内出荷

仕様4枚セット、ハトメ仕様 材質ポリエチレンクロスシート#3000 寸法(mm)5400×5400 質量(kg)4.5 ハトメピッチ(mm)900 松吉医科器械コード11-2630-01
1式(4枚)
81,980 税込90,178
6日以内出荷

傷病者の症状等を書き込み、緊急度で色を識別するタッグ
用途災害時・非常時 セット内容50枚入り×2
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1枚
54,500 税込59,950
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容トリアージ用シート×4枚(赤・黄・緑・黒各色1枚)、トリアージ用タッグ×100枚(50枚×2箱) 松吉医科器械コード23-5110-00
1式
109,800 税込120,780
6日以内出荷

ステンレス304製の台車です。台車に穴が開いているので、ハンドルキャリアー(別売)を着脱して使用することも可能です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ポリエチレン容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)238(180)×353(345)×102(75) キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

容器を上下に乗せることが出来ます。取っ手付きなので、移動が大変楽です。ステンレス304製なので大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様W型 2缶用 寸法(mm)423(311)×317(311)×559(529) キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷

チタンやアルミニウム合金製のワークに最適なサンダーです。特に航空機のタービンにおいて抜群の切削力を発揮し、粗中仕上げからメンテナンス等の研削に最適です。厳選された砥粒と特殊な結合材によって、研削時の発熱を極力抑え研磨材を熱によるダメージから保護し、砥粒の脱落を防ぎ、研磨焼けの少ない効率の良い作業が可能です。
用途航空機のタービンの粗中仕上げからメンテナンス等研削 砥粒SiC 入数10
1パック
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容器を上下に乗せることが出来ます。取っ手付きなので、移動が大変楽です。ステンレス304製なので大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様W型 2缶用 寸法(mm)423(311)×317(311)×559(529) キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷

ステンレス304製の台車です。台車に穴が開いているので、ハンドルキャリアー(別売)を着脱して使用することも可能です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 高さ(mm)102 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 高さ内寸(mm)75 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13 回転数(min-1[r.p.m])300~2500 電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃)室温-15~60 外寸法(mm)320×357×320 アズワン品番1-5837-31 タイマー60分 撹拌方式水平振盪式 適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック 適合ラック専用ラックA、B、E
1台
284,000 税込312,400
10日以内出荷

SICコーティングス壁紙DIY染料
壁紙を張り替えないで、汚れたまま上から塗る事が出来ます。消臭効果、防カビ効果が期待できます。期待耐候年数は10年と非常に長く、汚れればその上から再度塗る事も出来ます。臭いもそれほど有りませんので一般家庭でも気にならない程度で安心です。シックハウス症候群の原因とされているホルムアルデヒドの発生は有りませんのでお子様にも安心です。また、VOC(揮発性有機化合物)の発生も有りませんので安心です。光の反射効果がアップしますので今までよりもお部屋が明るくなり快適な生活空間になります。
用途塩ビクロス専用ですので、紙クロス、布クロス、オレフィン系クロス等の特殊クロスには使用できません。万が一塩ビクロス以外に塗ってしまった場合は、すぐに水拭きをして洗い流してください。 危険物の類別非危険物
1本(5kg×1本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。 台座に穴あけ加工することにより、ハンドルキャリアーを楽に着脱でき、手を離しても着けた状態でいられる。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WOLFSPEEDN-chan SiC MOSFET
RoHS
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:60 A、最大ドレイン-ソース間電圧:1200 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:52 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:4V、最低ゲートしきい値電圧:2V、最大ゲート-ソース間電圧:-5 V, +20 V、パッケージタイプ:TO-247、実装タイプ:スルーホール、トランジスタ構成:シングル、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:330 W、標準ターンオフ遅延時間:26ns、WolfspeedシリコンカーバイドパワーMOSFET. Wolfspeed Z-Fet(TM)、C2M(TM)、C3M(TM)シリコンカーバイドパワーMOSFET Creeのパワー部門であるWolfspeedの次世代SiC MOSFET製品で、業界をリードする電力密度とスイッチング効果を実現します。 これらの低容量デバイスは、高いスイッチング周波数を可能にします。冷却要件が軽減され、システム全体の動作効率が向上します。 ; 強化モードNチャンネルSiC技術 ; 高出力ソース絶縁破壊電圧: 最大1200 V ; 複数のデバイスを簡単に接続して駆動 ; 高速スイッチング、低いオン状態抵抗 ; 抗ラッチアップ動作 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷


1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型: Nタイプ●グレード: ダミー●直径: 200.0mm ± 0.2mm (8インチ)●厚さ: 500 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 10 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm (75%面積)●ノッチ方位: [1-100]±5.0°、深さ 1.0~1.5mm●面方位: {0001}± 0.2°●反り: LTV≦10μm(10*10mm2)、TTV≦15 μm、BOW≦65μm、WARP≦70 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi Ready (Si面 Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: N/A●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包 アズワン品番68-4088-78
1枚
949,800 税込1,044,780
5日以内出荷

キャスターの取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。台座に穴あけ加工をすることにより、ハンドルキャリアー(別売)を楽に着脱でき、手を離しても着けた状態でいられます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)545(490)×253(245)×102(75) 材質ステンレス304
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SICコーティングス専用高耐久特殊刷毛
お部屋の壁紙を綺麗にしたいな!と思ったときに、今までは『壁紙を張り替える!』か。『壁紙に塗装する!』かのどちらかを選んでいたと思いますが、これからは『壁紙を染色する!』を加えていただければと思います。クロスアートとは。壁紙に染色するの?と想像も付かないと思います。人類の歴史からすると染色の技術はピラミッド時代からと言われているほどの大変馴染みのある技術です。その技術を応用して、汚れた壁紙のその上から自分のお気に入りのカラーで染色し、まるで張り替えたかのような仕上がりを実現させたのが壁紙復元工法クロスアートです。塗料のようなコート剤で壁紙に直接塗る事ができるうえに、膜を張って硬化するのではなく壁紙に浸透したのちに硬化しますので、元々の壁紙のエンボス柄をそのまま活かす事ができます。その他の性能の一つに消臭効果もあり、煙草の臭いを感じさせなくするほどの消臭効果を発揮いたします。この効果は張り替えるまで持続しますので、無臭・無刺激なお部屋にする効果があります。クロスアートとは。作業に機械は全く使用せず全て手作業で行いますので音も静かですし、気になる程の臭いは全く有りません。また、化学物質過敏症の方にも安心していただけるように、ホルムアルデヒドと揮発性有機化合物(VOC)の発生はゼロとしております。まだまだ新しい工法ですので、初めてのお客様は『まるで張り替えたみたい!』と、ビックリされるほどの仕上がりです。壁紙の張替えをご検討の際には、クロスアートのご検討もよろしくお願い申し上げます。クロスアートで今までの悩みを解決できるかも知れません!。短時間!。壁紙を剥がすことなく汚れた壁紙の上から直接塗れる事と、家具等の移動も少しで済むことから、短時間でお部屋を綺麗にすることが出来ます。低価格!。壁紙を剥がす作業と廃材を捨てる作業がありませんので、短時間で出来るうえ人件費も削減でき、低価格でお部屋を綺麗にすることが出来ます。消臭、抗菌、抗ウィルス効果!。お部屋のタバコ、ペット、生活臭等をビックリするほど消臭することができるうえ、抗菌効果と抗ウィルス効果もあります。
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷

高品質の単結晶SiCアズスライスウエハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: プロダクショングレード●直径: 4インチ●厚さ: 480 μm±15 μm●オフ角度: <11-20 >に対して4°±0.5°●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包 アズワン品番68-4088-77
1枚
76,980 税込84,678
6日以内出荷

1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)Φ335(内寸)×110(80) 材質ステンレス304 商品タイプ本体
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の単結晶SiCアズスライスウエハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: ダミーグレード●直径: 149.5mm~ 150.0mm (6インチ)●厚さ: 450 μm±15 μm●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包 アズワン品番68-4088-76
1枚
95,980 税込105,578
6日以内出荷

キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ステンレス304 寸法(mm)Φ365(内寸)×110(80) 商品タイプ本体
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器を上下に乗せることが出来ます。取っ手付きなので、移動が大変楽です。ステンレス304製なので大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様W型 2缶用 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)308(245)×251(245)×559(529) 車輪径(Φmm)75 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(荷台)ステンレス(SUS430)
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷