303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応モデル:MERIDA DISC BRAKE VERSION 「SCULTURA」「REACTO」「SILEX」(Not compatible with the bike which comes with stock direct-mount hanger)。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g
ピンク
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

対応モデル:MERIDA DISC BRAKE VERSION 「SCULTURA」「REACTO」「SILEX」(Not compatible with the bike which comes with stock direct-mount hanger)。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g
オレンジ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

対応モデル:MERIDA DISC BRAKE VERSION 「SCULTURA」「REACTO」「SILEX」(Not compatible with the bike which comes with stock direct-mount hanger)。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g
イエロー
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

対応モデル:MERIDA DISC BRAKE VERSION 「SCULTURA」「REACTO」「SILEX」(Not compatible with the bike which comes with stock direct-mount hanger)。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g
ブルー
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

サイレックス・テクノロジーWireless Bridge
有線LAN機器を本製品に接続することで無線化(802.11a/b/g/n)する可能です。
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。無線LAN機器とも接続することが可能となります。
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人情報を取り扱う企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキュアに共有。USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

タブレットや大型提示装置を活用した、活気のある楽しい授業を行いたい 教室専用に設計されたアクセスポイントを全教室整備が想定できるコスト感で。
1個
85,980 税込94,578
9日以内出荷

AP-300AXは、高速無線LAN通信規格であるWi-Fi 6(IEEE 802.11ax)に対応した業務用無線LANアクセスポイントです。サイレックス独自のツリー型接続メッシュネットワークであるAMC Mesh機能に対応し、複数の経路候補から動的に経路を選択してネットワークを構成し、ホップを重ねることで広カバレッジの無線LANネットワークを形成します。
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷

サイレックス・テクノロジーPOP Vision
撮影した写真や動画をその場で簡単サイネージ。 POP Visionは、スマートフォンやタブレットから撮影した写真や動画をST-10にアップロードするだけで、簡単にサイネージを実現します。 面倒なスケジュール設定や画面配置を気にすることなく、シンプルにデジタルサイネージの活用ができます。
1個
108,900 税込119,790
9日以内出荷


サイレックス・テクノロジープリントサーバ パラレルプリンタ専用
。複数のパソコンから1台のパラレルプリンタをネットワークで共有できます。プリンタのパラレルインタフェース直結タイプ。接続にプリンタケーブルが不必要。付属の印刷用クライアントソフトウェア『SX Print』をご利用頂くことで、OSが標準で搭載している印刷プロトコルよりも安定した印刷を実現。付属のプリンタステータスモニタ用ソフトウェア『SX Monitor』をご利用頂けば、プリンタの用紙切れや印刷中といった状況をポップアップメッセージでリアルタイムに確認することができます。IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック対応。アクセス可能なIPアドレスの範囲を指定することにより、プリンタや複合機を利用できるパソコンを制限
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷


サイレックス・テクノロジーDefense Bracket TypeX
SX-ND-7350W6、SX-ND-703W6用耐衝撃ブラケット。体育館など衝撃対策が必要な設置場所用の防御ネットと壁掛け・天吊り金具のセットです。
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

サイレックス・テクノロジーBracket Type VIII
Z-1用ブラケット。製品を常設される際に必要な壁掛け・天吊り用のオプション金具です。なおVESA規格にも対応しています。
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷

サイレックス・テクノロジーBracket TypeIX
SX-ND-7350W6、SX-ND-703W6用ブラケット。製品を常設される際に必要な壁掛け・天吊り用のオプション金具です。
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

サイレックス・テクノロジーワイヤレスプレゼンテーションボックスZ-1
ミーティングの生産性・チームの機動力を高めるマルチOS対応投影システム。 本製品は、中小会議室・ハドルルーム向けのワイヤレスプレゼンテーション投影システムです。 本製品のワイヤレス伝送機能により、プロジェクタやディスプレイへの接続や切替えの煩わしさを解決すると共に煩雑なケーブル管理・会議コストの削減を実現します。
アズワン品番65-2326-95
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷

サイレックス・テクノロジーBracket TypeIII
SX-ND-4370WAN用ブラケット。製品を常設される際に必要な壁掛け・天吊り用のオプション金具です。
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷

サイレックス・テクノロジーBracket TypeV
ST-700、ST-10用ブラケット。製品を常設される際に必要な壁掛け・天吊り用のオプション金具です。
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

サイレックス・テクノロジーST-700 ディスプレイコネクティビティ
広がるデジタルサイネージ市場において、分割画面やテロップ、複数のディスプレイを活用したマルチディスプレイ、モニタ間のワイヤレス同期再生など多様な機能を備えた、4K対応のデジタルサイネージプレイヤーです。
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

学校の体育館・職員室・多目的室・図書室などの無線化に最適。 学校環境用 802.11ac 無線LANアクセスポイント AP-602AC E model。
1個
90,980 税込100,078
9日以内出荷

学校教室向けWifi6対応アクセスポイントです。 無線での画像伝送に対応しております。
伝送方法IEEE 802.11ax
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

サイレックス独自の無線レートサーベイ機能を使用、さらにWi-Fi 6で追加された機能を活用することで、安定通信が実現できないような無線干渉が多い環境(マルチパス環境)でも安定した通信環境を提供します。
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

サイレックス・テクノロジーACアダプタ AP7-12V-OP-ACPW
SX-ND-7350W6、SX-ND-703W6用ACアダプタ。ACアダプタでご利用の際に必要となります。
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷

Flexsil-Lid(フレクシルリッド)アルミ合金 サイコロ食パン型
フッ素樹脂コーティングにより離型性にすぐれます。
材質アルミ合金 内面加工フッ素樹脂加工
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続機能を拡張。PCI Express x4接続を介し、4口の外部USB Type-C 10Gbpsポートと1口の内部USB Type-A 10Gbpsポートを追加。高速データ転送:ASM3142コントローラーにより、最大10GbpsのUSB 3.2転送速度に対応。外部ストレージデバイスでの大容量ファイルの転送や高解像度の写真・動画編集に理想的。オプションの電源:マザーボードの電力が不足している場合、USBポートへ追加電力を供給するSATA電源対応のUSB PCIe拡張カード。USB Type-Cポートごとに最大5V 3A(15W)、USB Type-Aポートでは最大5V 1.5A(7.5W)を供給。互換性:Windows 8以降、macOS、Linuxを含むほとんどのOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x4/x8/x16スロットを備えたIntel、AMD、Apple Siliconなどのすべてのハードウェアプラットフォームに対応。標準およびロープロファイルブラケット:標準プロファイルブラケット装着済みのPCIエクスプレスUSB拡張カード。薄型(SFF)デスクトップPCやサーバーに対応するロープロファイルブラケット付属
用途4口のUSB Type-C および 1口のUSB Type-Aで、旧型のPCIe搭載デスクトップパソコンをUSB 10Gbps対応PCへアップグレード。USB 10Gbpsの広帯域外付けストレージソリューションを利用して、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ復旧などに活用 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x4●内蔵ポート:1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W)●外部ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 3.5以降 (LTSバージョンのみ)、macOS Catalina (10.15)/macOS Mojave (10.14)/macOS High Sierra (10.13)/macOS Big Sur (11.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Ventura (13.0)/macOS Sonoma (14.0)●ポート数:5●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 3.0●USB電力:USB-Cポート合計15W 、USB-Aポート合計7.5W●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:122mm●製品幅:121mm●製品高さ:22mm●製品質量:60g●注意:このUSBカードは物理的にはPCI Express x4コネクタを備えていますが、実際に使用するのは2レーン分の帯域のみです。このUSBカードは、USB-C経由のDP-Altモードには対応していません。このUSBカードはUSB Power Deliveryに対応していません。●付属品:フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

通勤からツーリングまで幅広いシーンで活躍します。PINLOCKシールドを標準装備(PINLOCKシートは別売)。 日差しをカットする開閉式サンバイザーを標準装備。吸汗・速乾性に優れ、銀イオンが抗菌消臭効果を発揮するSilverCool内装。 強靭なFlex-FRP帽体。リアリフレクトステッカー。ワンタッチバックル式チンストラップを装備。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


Flexsil-Lid(フレクシルリッド)アルタイト カヌレ型
ブラックコーティングの効果により、焼成時間を短縮できます。エッジがきれいに出やすい造形です。
材質アルタイト サイズ 内径×高さH(Φmm×mm)55×50 品名・タイプカヌレ型 内面加工シリコン加工
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

苛酷なエンデューロレースやモトクロスなどのデータをもとにHARDYが自信をもって放つオフロード用ハンドルバー。 ダブルクランプと4mm厚超硬ジュラルミン素材からなるHARDY独自のシステムFSS(Flexible Stabilized Suspension)システムが理想の強度としなりを実現!
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)