51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
ナチュラル 材質66ナイロン 寸法D(Φmm)3.2
1袋(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ 偏心E(mm)- 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。 ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)1800~1830
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
23日以内出荷

TRUSCO結束バンド用固定具
エコ商品
結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。
用途結束バンドの固定に。 材質PA66樹脂 高さ(mm)4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~95 色(本体)乳白 シール色黒(粘着シール)
1袋(10個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
1個
1,298 税込1,428
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1セット(3巻×5m)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


神栄ホームクリエイト(新協和)角型屋根マンホール
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
仕様角型 材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3 仕上ヘアライン
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピグピグエコスキマー
エコ商品
低価格で経済的。 中身はリサイクル素材を使用しています。 高い吸収性能。1本で約3.8L吸収します。 丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。
対応オイル 材質PP 質量(kg)5.9/箱 直径(Φcm)8 長さ(cm)122 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約45.6/袋
1箱(12本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

低価格で経済的。 中身はリサイクル素材を使用しています。 高い吸収性能。1本で約3.8L吸収します。 丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグエコスキマー 吸収量約3.8L/本、約45.6L/袋 直径×長さL8cm×122cm
1個
26,980 税込29,678
欠品中

スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付
用途角・際・スキマのネジ回しに 両頭機能片頭 種類スリム 刃先マグネットあり 電圧(V)18対応(40にも対応) 硬度HRC最高62.5 仕上メッキ仕上げ
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。水洗いも可能です。
用途木工・金属・樹脂などの研磨に。塗膜などのはく離に。 2018年トラスコ掲載ページ5 1335
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SKM2-160 家庭用万能のこぎり 2枚刃 SK11 動画あり
ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。 木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。 軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。 折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。 刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。
用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。 刃渡り(mm)160 表面処理無電解メッキ 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.8 材質(ハンドル)ABS樹脂 刃先処理衝撃焼入れ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


BUFFALO(バッファロー)パソコン自動切替器 マウス/キーボード
エコ商品
2台のパソコンを自在に操れるPC SMART BRIDGE II 。ドライバーインストール不要 。Windows 7(32bit/64bit)に対応
付属品取扱説明書 適合モニター:解像度1920×1200(WUXGA)まで表示可能 電源バスパワー ケーブル長(m)1.5 本体質量(g)約30 対応OSWindows 7(32bit/64bit) / Vista SP2以降(32bit/64bit) / XP SP3以降 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×20×10 保証期間6か月間 動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) グリーン購入法適合
1台
4,898 税込5,388
8日以内出荷

UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
1枚ほか
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

付属品ケトル、ふた、電源コード、使いかたガイド、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)190×280×200 ブラック 容量(L)1 消費電力(W)1200 電源AC100V(50-60Hz) 本体質量(kg)1.8 電源コード(m)1.8 機能メモリ付き窓無、保温機能有、蒸気セーブ/カット機能無、カルキ飛ばし機能無、給湯ロック無、転倒防止機能無、空炊き防止機能有 電源コード着脱式電源コード(マグネットプラグ)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

付属品ケトル、ふた、電源コード、使いかたガイド、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)190×280×200 アイボリー 容量(L)1 消費電力(W)1200 電源AC100V(50-60Hz) 本体質量(kg)1.8 電源コード(m)1.8 機能メモリ付き窓無、保温機能有、蒸気セーブ/カット機能無、カルキ飛ばし機能無、給湯ロック無、転倒防止機能無、空炊き防止機能有 電源コード着脱式電源コード(マグネットプラグ)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
材質C3604BD 使用温度範囲(℃)100
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノサックスHSKマジック
ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断します。 直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。 履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウトします。 蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。
用途アスファルト舗装工事に 足幅3E ブラック 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(甲被)牛クロム革+人工皮革 機能耐油・断熱底 JIS規格JIS T 8101 安全靴 CⅠ/L/HI2/H/BO 靴底ゴム 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシン CADデータあり
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止) 種別静電気防止キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定 MCナイロン車 ナンシン CADデータあり
材質(車輪)MCナイロン車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
付属品容器取付け金具 電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付 発熱密度(W/cm2)7
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐震対策に。
付属品固定金具、ロックナット各2個付 アズワン品番64-5304-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷

腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。 軸力(kN)68.6(許容)
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSKM ステンレスマイタギヤ
エコ商品
種別かさ歯車 材質ステンレス SUS303 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シルバーM型ノギス SK(新潟精機) 動画あり
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ニューピグコーポレーションピグエコスキマー 白ソックス
油のみを吸収し、水は吸収しません。
材質ポリプロピレン 直径×長さL(Φmm×mm)80×1220
1パック(2枚)
4,198 税込4,618
翌日出荷


TGK(東京硝子器械)スキマヒーター
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
キャブタイヤコード(m)2 ガードSUS304 電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
1台
64,960 税込71,456
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
仕様材質:軟質塩化ビニール アズワン品番65-2794-33
1セット
159,800 税込175,780
17日以内出荷


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)