1,016件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)1 接続方式ホース 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZEBRA(ゼブラ)シャーボX SL6
ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本を自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる(シャープ部機構・ボールペン替芯は含まれておりません)/しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップ
用途事務用/ノート用/手帳用
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シマルーベ シマテック CADデータあり
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能) 動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力 取付ねじG1/4 取付方向360°制限なし 防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可) 使用期間(年)2年以内 危険物の類別非危険物
1個(15mL)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
主な適合車種レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
翌々日出荷

HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 2.5×6.0mmのnanoスロット対応。
付属品鍵2本 材質ワイヤー部:確認中 内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中 名称取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ) サイズ(mm)取り付け可能スロット:約2.5×6.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVCプレートは自己消火性の特性を持つ樹脂です
用途危険物・消防用標識 材質PVCプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様暗証番号桁数:4桁 材質スチール ワイヤー:ブラック 保証期間初期不良のみ 色(本体)ブラック 収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50SL6シリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)165 幅(mm)4.6 シリーズT50SL6 引張強度(N)225 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)34
1袋(25個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブルウェッジとナノセイバースロットにそれぞれ対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2m。軽量設計で取り回ししやすい。<ご使用上の注意>。指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。
用途セキュリティスロットに取り付けて、しっかり盗難から守ります セット内容ワイヤー付きロック状、バンド 材質本体:亜鉛合金/ワイヤー:鋼/ワイヤー皮膜:PVC タイプノーブルウェッジ 本体質量(g)110 ワイヤー長(mm)2000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×2016×20 ワイヤ幅(mm)4 ロックダイヤル
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC CADデータあり
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
1袋(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付。 鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。 壁面に取付けるためのネジ付属。 付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


旭金属工業(旧:新日本ツール)SL 両口スパナ
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに 種別両口スパナ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鍵が不要な一体型4桁ダイヤルロックです。
用途NobleWedgeSlot専用 ワイヤー径(Φmm)4.4 ロックシリンダー錠一体型ダイヤル ワイヤー長さ(m)2 セット内容ワイヤー付ロック(4桁)、バンド 材質ロック本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄、皮膜:PVC(ポリ塩化ビニール) 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×18×2028 対応セキュリティスロット アズワン品番64-6400-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティ(200-SL068)
HP、DELLなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 3.2×4.5mmのNobleスロット対応。
付属品鍵2本 材質ワイヤー部:確認中 ワイヤー:ブラック 内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中 名称取り付け可能スロット:NobleWedge(ノーブル) 色(本体)ブラック サイズ(mm)取り付け可能スロット:約3.2×4.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティ(200-SL064)
DELL、HPが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 3.2×4.5mmスロット対応。
付属品鍵2本 材質ワイヤー部:確認中 寸法(mm)取り付け可能スロットサイズ:約3.2×4.5 ワイヤー:シルバー ワイヤー径(Φmm)4 内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中 ワイヤー長さ(m)2 対応マスターキー対応 名称取り付け可能スロット:NobleWedge(ノーブル) 色(本体)シルバー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。セキュリティー強度の高いディスクシリンダー錠。保管・管理に便利な統一キー。フレキシブルネック&回転機能。柔らか素材のスペーサー付き。2種類のワイヤー径
付属品鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)約101 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど 外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約17(ワイヤーは除く)×約37 ※ワイヤー接続部を含めると径17+7 ロックシリンダー錠 適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
3,298 税込3,628
翌日出荷

世光ハイテック鋼管用くい込み継手
一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

サンワダイレクトセキュリティ(200-SL062)
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。 シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。 壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。 本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。
付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2 質量(g)約741(スタンドのみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合) 対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット 色(本体)ブラック 取扱説明書日本語取扱説明書あり タブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

A4サイズのリングファイルなどを収納できるセキュリティーファイルボックスです。 書類を収納して鍵をかけて管理可能で、マイナンバー対策に最適です。 頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。 小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。 取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。 取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。 ※セキュリティワイヤーは別売りです。
付属品鍵×2本 材質(本体)スチール 色(本体)ブラック 取扱説明書日本語取扱説明書あり 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:340×145×250
1個
5,398 税込5,938
欠品中

ソーラーセンサーライトは、防犯対策に最適なソーラーセンサーライトです。4面発光で270°広範囲を照らし、700ルーメンの明るさを実現(LED100個搭載)。IP65防水で雨風に強く、太陽光充電式のため電気代不要です。3モード(点灯/人感センサー/DIM調光)で省エネかつシーンに応じた使い分けができます。「防犯性」「コスト削減」「手軽さ」を兼ね備えた屋外照明の決定版です。
用途照明・防犯用に。 質量(g)370 寸法(cm)約13×9.5×7.8 照明700ルーメン 点灯方式常時点灯/センサーモード(低輝度)/センサーモード(高輝度) 設置方法両面テープ、ネジ固定、吊るす 充電時間(時間)約7 動作時間約10時間 バッテリー容量(mAh)1800 センサー角度調整(°)120 チップ数100個 防水性IP65 センサー感知範囲約3~5m
1セット(2個)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
1枚
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
1枚
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハタヤリミテッドソーラーセンサーライト
「バイス」「単管クランプ」「三脚」と、現場の状況に合わせていろいろな使い方ができます。また、ソーラーパネルと灯体はドッキング可能な構造になっているので、「一体型」「分離型」として設置できます。人感センサーモードで、動作検知時のみ点灯するので省エネです。リモコン・屋内用延長スイッチ付属なので、離れた場所からでも操作可能です。灯体だけを取り外せば、設備点検や非常時の移動用照明としても使用できます。USBポート付なので、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末などの充電が可能です。
用途仮設トイレなどの臨時照明/建築現場、資材置き場に/ビニールハウスに 質量(kg)4.5 取付方式【三脚】上部:Φ20 / 下部:Φ27 全光束(Lm)700 光源白色LED(6W) 使用電池【リチウムイオン電池】定格3.7V / 12000mAh 充電時間(時間)12 関連資料(4.27MB) 点灯時間(時間)【100%】8【50%】16
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

高輝度蛍光反射シートを使用したSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(オレンジ色・文字図柄黒色)
1枚
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

MY1H20-400SL6-M9BWL MY Series(MY1H20-400SL6) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)400 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷

MY1H20-150SL6 MY Series(MY1H20-150SL6) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)150 配管形式(-) 標準形 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
83,980 税込92,378
15日以内出荷

ノーブルウェッジとナノセイバースロットにそれぞれ対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2m。軽量設計で取り回ししやすい。<ご使用上の注意>。指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。
用途セキュリティスロットに取り付けて、しっかり盗難から守ります セット内容ワイヤー付きロック状、バンド 材質本体:亜鉛合金/ワイヤー:鋼/ワイヤー皮膜:PVC タイプナノセイバースロット 本体質量(g)110 ワイヤー長(mm)2000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×2016×20 ワイヤ幅(mm)4 ロックダイヤル
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷


NIC(エヌアイシ・オートテック)長ナット (M6フレーム用)
RoHS
M6規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用 ねじサイズM6 適合フレームM6フレーム 材質SS400相当 シルバー 質量(g)16.3 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

ケンジントン、ノーブルウェッジ、ナノセイバーの3種類のスロットサイズに対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2m
セット内容ワイヤー付きロック錠、バンド、パッド3サイズ 材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄、ワイヤー皮膜:PVC 質量(g)156 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×2026.5×48.5 ワイヤー長(mm)2000 ワイヤー太さ(mm)4.4 ロックダイヤル錠
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト ロングソケット 3/4(19.0)
RoHS
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

質量(kg)4.9 ストライプロイヤルブルー サイズスタンダード 耐荷重(kg)フロント:2 機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)幅50×奥行57×高さ83~94cm 折りたたみ寸法(cm)幅30×高さ88 バッグ容量(L)2 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)32.5×27×48 最大使用者体重(kg)80 車輪サイズ(cm)15
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

イハラサイエンスKSL 隔壁締付エルボ
形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付
1個
3,888 税込4,277
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(100粒)
739 税込813
当日出荷

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷