【安全性】
1.抜群のグリップ力を実現。
2.高い耐久性を実現。
3.熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。
【快適性】
1.足腰の疲労を軽減し疲れにくい。
1)サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。
2)優れた屈曲性。
2.快適な履き心地。
1)軽量設計。
2)足先にゆとり。
3)オブリーク調木型採用でフィット性向上
4)消臭・抗菌・防カビ機能のある内装材を採用。
5)足にフィットしやすい国産高級牛革を使用。特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)高級牛革(ソフト)
材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
標準質量(g/片足)410(25.5cm)
靴底3層底
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ
色ナチュラル
材質ナイロン66(UL94V-2)
仕様UL規格認定品
設置場所屋内用
定格温度(℃)85
ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。
便利なトレー付きです。短辺・長辺どちらでも取り付けできます。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)
区分本体
シリーズホワイトボードFBシリーズ
トレー長さ外寸(mm)12
トレー深さ外寸(mm)73
紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%)
PVCプレートは自己消火性の特性を持つ樹脂です
用途危険物・消防用標識
材質PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
型SL
有効切断能力(mm)金属3.2
被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
使用工具電気ドリル、ボール盤
刃厚(mm)1.07
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×275
全面反射なので、夜間でも効果抜群です!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
こんなお得な商品も!

立て看板 工事用
モノタロウ
¥5,798
税込¥6,378
550型
鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400、(枠面)555×1600
取付方式スタンド式
デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時。「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm。343gと軽量なので移動もラクラク。ファイリングゲージ付き。※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。
適合ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺)
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~12枚
材質53%再生樹脂(カバー100%再生ABS)
質量(g)343
外形寸法(mm)W70×D130×H110
機構パワーアシストメカニズム
グリーン購入法適合
独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。
材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66
色ブラック
規格UL94V-2
非磁性の光沢研磨タイプのピンセットです。
材質ステンレスSUS302
全面反射と無反射の2種類を用意しています。
仕様全面反射看板板+鉄枠
タイプ反射
取付方式スタンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに
種別両口スパナ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×550
端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。
簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。
板厚(mm)(総板厚)1.0
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。
二次電池製造ラインにも最適。
刃数2
ねじれ角直刀
公差(mm)0~-0.03
プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
高輝度蛍光反射シートを使用したSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(オレンジ色・文字図柄黒色)
School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179
高さ(mm)252
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1冊
¥189
税込¥208
翌々日出荷
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様
フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。
用途穴をあけずに簡単に取付可能です。
材質ステンレスSUS304
長さ(mm)1200
幅(mm)10
適合径範囲Φ350mm以内
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
形状セミロックカップリング
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法C(mm)22
寸法B(Φmm)25
各棚は重量物用ベアリングレールで支えられており、スムーズに出し入れできます。扉は開口の際に本体両サイドに格納する事ができ、扉を開けた状態でも扉が邪魔になる事はありません。本体下部には引出しが1段付いていますので、ワイパー等の収納にも便利に使用できます。
仕様構造(mm):薬液用棚×2段・引出し(内寸法/915×379×120)×1段
材質スチール鋼板(メラミン焼付塗装)
質量(kg)124
内寸法(mm)920×375×450(×2段)
外寸(mm)1100×480×1290
型番SL-110
収納数10Lヘンペイ広口瓶1段6個/計12個、20Lヘンペイ広口瓶1段5個/計10個
アズワン品番3-3012-01
扉形式観音開き・左右扉格納式・鍵付き
1個
¥190,000
税込¥209,000
当日出荷
フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。
用途穴をあけずに簡単に取付可能です。
材質ステンレスSUS304
長さ(mm)1500
幅(mm)10
適合径範囲Φ450mm以内
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
丈夫な厚切り作業用L型カッター短刃。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.45
刃長(mm)60
材質(刃)SKS-81
トラスコ品番406-2230
適合本体L型カッター(連発式を除く)
質量(g)43
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)60×18×0.45
質量(g/個)44
色(刃)銀
1個(10枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)
使用工具電気ドリル、ボール盤
グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。
仕様●内径:38.09mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:180.5mm●深さ:51mm●全高:98.5mm●取付穴 センター to センター:148mm●コード番号:212-8605
アズワン品番65-7973-93
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
南京錠+ワイヤーで、パソコンや入力機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)南京錠:約50、ワイヤー:約35、スロットパーツ:約10
ワイヤー径(Φmm)2.2
ワイヤー長さ(m)2
対応機種セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)南京錠:25×44×12、スロットパーツ:14.5×32.5×2.5
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80
ロック南京錠
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
フレーム丸フレーム
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性10万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
汚染度(使用環境)3
耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ