159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。 便利なトレー付きです。短辺・長辺どちらでも取り付けできます。
設置方式壁掛 材質(表面)スチール 材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合) 区分本体 シリーズホワイトボードFBシリーズ トレー長さ外寸(mm)12 トレー深さ外寸(mm)73 紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーグ安全工業SL立看板(封入反射)
全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色) サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

SL立看板 グリーンクロス 動画あり
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識 取付方式スタンド式 タイプ反射型板面、鉄枠付き 板面(縦×横)(mm)1400×550
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ハーフ275 SL立看板 グリーンクロス 動画あり
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識 取付方式スタンド式 タイプ反射型板面、鉄枠付き 板面(縦×横)(mm)1400×275
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
1本ほか
659 税込725
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 ドリル径(Φmm)6
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等 材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ) 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED防犯ライト
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。 ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。 点灯接点入力:入力中は照度設定(0%から100%)の照射で点灯(フラッシング可) 点灯接点出力:入力に同期(複数台の連動が可能) 電気工事が不要。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。 調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。 調光点灯は、照度0%から100%の設定が可能
材質ライト部: アルミダイキャスト、本体:樹脂 質量(g)約2200 消費電力(W)60以下 接点点灯接点入力:無電圧a接点(1回路)、点灯接点出力:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力) 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-20~+40(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・屋外(防雨構造IP55) 配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m)、点灯接点入出力: 端子式 明るさ(Lm)点灯照度:4000 調整機能<点灯モード>点灯/フラッシング、<動作モード(昼夜判別)>約5lx~∞lx(ボリュームにて調整)、<照度設定>0%~100%(ボリュームにて調整)、<調光設定>0%~100%(ボリュームにて調整) 点灯時間点灯接点入力中、点灯/フラッシング
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:19.04mm●材質:鋳鉄●センター高さ:31.57mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:126.5mm●深さ:32mm●全高:63.7mm●取付穴 センター to センター:100.5mm●コード番号:212-8560 アズワン品番65-8050-52
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。 材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白反射 質量(kg)6 取付方式地面設置 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25 サービス分類名入れ
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 表面処理銅めっき 材質(接続部)
1個
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ルネセイコウリブラチェア
エコ商品
材質ビニルレザー/スチールパイプ 奥行(mm)460 キャスターなし 肘掛なし グリーン購入法適合 スタッキング メモ台なし
1脚
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウイニングボアーバイメタルカッターロングタイプ
エコ商品
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 有効長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。 反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に 仕様反射型板面 間口W×奥行D×高さH(mm)612×50×1685 板面(縦×横)(mm)1400×550
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。 反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に 仕様反射型板面 間口W×奥行D×高さH(mm)335×50×1685 板面(縦×横)(mm)1400×275
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トーグ安全工業蛍光ピクトSL看板
ピクトデザインで情報を伝える工事用看板です。
1枚
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。 材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白反射 質量(kg)4 取付方式地面設置 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25 サービス分類名入れ
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。、貫通作業に適しています。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トーグ安全工業SL立看板(高輝度反射)
ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色) サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。 便利なトレー付きです。
材質(表面)塗装鋼板 材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合) 区分本体 シリーズホワイトボードFBシリーズ トレー長さ外寸(mm)12 トレー深さ外寸(mm)73 紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%) グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)73
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6215 材質高抗張力鋼 質量(kg)16.4 使用荷重(kg)600~3000 有効寸法(mm)4~50
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

トーグ安全工業アートSL看板
効果的な色使いとデザイン。全面反射で夜間もはっきりと見えます!
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)封入レンズ反射 サイズ(mm)(取付枠)横550×縦1550×□25・□19、(標示板)横550×縦1400
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
119 税込131
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トーグ安全工業高輝度ピクトSL看板
ピクトデザインで情報を伝える工事用看板です。
1枚
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(赤)
1.3枚刃×リニアモーター約13,000ストローク/分=約39,000カットアクション/分でパワフルに剃りきる・3枚刃と高速リニアモーターを搭載2.密着スイングヘッド・「左右」に30°可動するヘッドが顔にしっかり密着して多くのヒゲをとらえる3.ウォータースルー洗浄・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載・充電スタンド付き
1台
14,180 税込15,598
8日以内出荷

1袋(50個)
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

最小口径1.5cmの管や細いパイプから地下水等を揚水するサンプラーです。オールPTFE製で、ボディ外径1.2cm、内径0.8cmです。天部はオープン構造で、吊下用ワイヤーを通す上部左右の穴径は4mmです。テーパー差し込み式の底部はサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。採水液はサンプラー下降時に上下穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部内のボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバックに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
容量(mL)13 質量(g)40 全長(cm)34.5 アズワン品番64-9346-70
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷

材質FMX コーティングAGコーティング
1本
4,298 税込4,728
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(黒)
1.3枚刃×リニアモーター約13,000ストローク/分=約39,000カットアクション/分でパワフルに剃りきる・3枚刃と高速リニアモーターを搭載2.密着スイングヘッド・「左右」に30°可動するヘッドが顔にしっかり密着して多くのヒゲをとらえる3.ウォータースルー洗浄・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載・充電スタンド付き
1台
14,180 税込15,598
8日以内出荷

1袋(50個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

馬印低位置黒板
エコ商品
総高1200mmの両面脚付ボード。低位置のボードです
材質(アルミ枠・脚部)スチール グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)