119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320 段数5段 全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485 最大積載量(kg)1.5 最低高さ(mm)460 パイプ寸法(mm)24 縮長(mm)480
1個
8,498 税込9,348
当日出荷


机やパイプなどにカメラを固定できる汎用性のあるクランプと、角度とせり出し量が調整できるスライディングアームIIを組み合わせたキットです。机などに取り付けて、接写撮影やテーブルフォトなどに使えます。取り付け部を反転させることで、 パイプなどにも取り付け可能。 。自由雲台「SBH-150 DQ N」が付属します。
セット内容スライディングアームⅡ、クリエイターズクランプ、SBH-150DQN ストローク(mm)370 寸法(mm)カメラ台:48×48 全長(mm)497(スライディングアームⅡ)、505(クリエイターズクランプ) 質量(g)530(スライディングアームⅡ)、540(クリエイターズクランプ)、235(SBH-150DQN) 全高(mm)102(スライディングアームⅡ)、105(クリエイターズクランプ)、87(SBH-150DQN)、370(取り付け面からの) パイプ径(Φmm)24 スライド寸法(mm)345 アズワン品番64-9507-14
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

STAPODGXS スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 動画あり
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045 段数4段 全高(mm)1875 最大積載量(kg)1 最低高さ(mm)630 パイプ寸法(mm)24 縮長(mm)710
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g)1250 段数4段 全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275 最大積載量(kg)1.5 最低高さ(mm)455 パイプ寸法(mm)21 縮長(mm)470
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

Bluetoothにより、スマホのシャッターを切ることができる小型のリモコンです。 コンパクトで持ち運びやすいサイズながら、操作部をブルーにすることで、わかりやすくしています。 本体右側面には、電源スイッチを装備。 使わないときは電源をOFFにすることで、誤作動を防ぎます。 シャッターの作動を確認するグリーンランプを備え、電池切れなども容易に確認できます。 底面にはシューに対応する取り付け部分があり、スリックモバイルリンクシリーズ三脚に取り付けて持ち運ぶこともできます。 携帯に便利なストラップが付属。
質量(g)10 番号技適:R210-187661 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×28×12 使用電池CR1632×1(付属:お試し用)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

GXシリーズ(GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-Nなど)やFシリーズ(F741、F740、F631、F630など)、ケンコー「SV-740」に対応するスペアシュー。
対応三脚:GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-NなどのGXシリーズ、F740、F630、F741、F631、F831、F730、F163、F154、F143、F133などのFシリーズ、ケンコーSV-740 取付ねじカメラ:U1/4
1個
999 税込1,099
当日出荷

上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g)1480 縮長(mm)510
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)530 ストローク(mm)(EV)370 寸法(mm)(雲台取り付け部)39 直径(Φmm)(ベース部)39 寸法(幅W×高さH)(mm)497×102 パイプ径(Φmm)24 三脚取付ねじU1/4、U3/8 アズワン品番64-9507-07 搭載可能質量(kg)2
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-100BKN
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
質量(g)100 適合脚部重量200g以上の小型三脚 高さ(mm)62 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SLIK(スリック)ストーンバッグDX
三脚のNo.1パイプ部分に取り付けます。中に石などを入れることで重心を下に下げ、三脚を安定させることができます。
適合機材:大型三脚・中型三脚 寸法(mm)(一辺×深さ)380×95 取付方式バックルにストラップを通す方式 搭載可能質量(kg)5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-61
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g)48 適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚 高さ(mm)47 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4 搭載可能質量(kg)1
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

SLIK(スリック)ミニプロ7N
本体部にアルミダイカスト部品を採用。3段階開脚機構を装備した、本格仕様のテーブル三脚です。最大パイプ径20mmの2段式。脚の伸縮はレバーロック式で、簡単確実に脚の伸縮操作が可能です。付属の延長ポールを取り付ければ、狭いスペースでもある程度の高さを出すことができ、小物撮影に最適です。SポールIIとの組み合わせも可能。 自由雲台はクイックシュー部を一眼レフ対応のサイズとした「SBH-150DQN」を装備。クイックシュー取付部に2軸の水準器を装備しており、水平出しの目安に便利です。
質量(g)540 付属品ケース 段数2 全高(mm)260、450(延長ポール使用時)、140(開脚時) パイプ径(Φmm)20 縮長(mm)195
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

450G-10 コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付き SLIK(スリック) 動画あり
フラットに折りたためる、スマホホルダーが付属します。 対応できるスマートフォンのサイズは幅60~90mm、厚さ12mm以内です。ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。 上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。
質量(g)605 全高(mm)925、EV下げ:620 縮長(mm)320 アズワン品番64-6435-60 搭載可能質量(kg)1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

スマホ対応 GXシリーズ DINクイックシュー SLIK(スリック) 動画あり
GXシリーズ用の、スマホ対応クイックシュー。 スマホホルダーの組み込みにより、 スマートフォンをそのまま固定できます。 そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 。三脚への取り付け部分は DIN規格(ドイツ工業規格) に対応し、GXシリーズ、 FXシリーズ、Fシリーズ、SCシリーズのスリック三脚に対応します。
質量(g)60 適合サイズ(mm)幅58~90/厚さ12以内 寸法(縦×横×高さ)(mm)76×49×22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

三脚のエレベーター下部ネジに取り付けて使用します。取り付けたフックにウエイトを吊るせば安定性アップ。
質量(g)42 寸法(縦×横)(mm)76×47
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-110
日本製の小型自由雲台。二つに分かれた雲台本体を固定ネジで両側から引きつけて固定する方式で、ボールをしっかり締め付けられるため、十分な固定力を発揮します。小型三脚や一脚用の自由雲台として最適です。
質量(g)120 適合脚部重量240g以上の小型の三脚 高さ(mm)75 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4 搭載可能質量(kg)2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。
寸法(mm)カメラ台:73×40 質量(g)400 最大積載量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90 取付可能パイプ径(Φmm)22~32
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

SLIK(スリック)プレート2
しっかりとした造りのアルミダイカスト製プレート。2台のカメラを一台の三脚上に取り付けることが可能になります。重心バランスに合わせて移動できるカメラネジ。三脚取付ネジ(回転)はエレベーター先端等、回転できないネジにも対応。三脚取付ネジ(固定)を3カ所装備。
質量(g)500 取付方式(カメラ)ダブルナット式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×50×20 搭載可能質量(kg)5
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。
質量(g)130 適合脚部重量260g以上の小型の三脚 高さ(mm)68 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4 搭載可能質量(kg)1.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

MICHELIN(ミシュラン)POWER SUPERMOTO SLIK
スーパーモタード用サーキット競技専用レインタイヤ
用途フロントタイヤ サイズ120/80R16 TL RAIN
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷

カメラ取り付け面に「黒ゴム入りコルク」を採用。 カメラ底とのなじみが良く、滑りにくいのでカメラの固定力に優れています。
対応三脚:カーボン 723 EX、カーボン 724 EX、カーボン 723 EX II、カーボン 724 EX II、カーボンマスター 823 HC、カーボンマスター 723 FL、カーボンマスター 724 FL、カーボンスプリント 634 FL、プロ 500 HD-LV N、プロ 500 HD N、プロ 500 BH-TI、プロ 340 HD、プロ 340 DX II、プロ 330 HD、プロ 330 EZ N、プロ 330 DX II、プロ 200 DX III、プロ 250 DX III、スーパーイーグル N、エイブル 300 HC、HD 3400 PRO、HD 1300、ミニプロ7 N、雲台:SH-726E、SH-726E N、SH-736HD、SH-736HD N、SH-707E N、SBH-200 DQ N、SBH-150 DQ N、AF1100E N 取付ねじカメラ:U1/4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

軽さを優先した三脚ケース
質量(g)190 外寸(mm)85×605×105 内寸(mm)80×600×110 縮長(mm)対応機材:600以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


SLIK(スリック)自由雲台 SBH-120BKN
アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
質量(g)130 適合脚部重量260g以上の小型の三脚 高さ(mm)75 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

デジタルシリーズ三脚「スプリントPRO II」や「スプリントPRO II GMN/CGN」などに対応するクイックシュープレート。 本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
対応三脚:ライトカーボンE63、E64、E53、E54、エアリーL100、M100、S100、スプリントPROⅡN、スプリントMINIⅡN、スプリントPROⅡ、スプリントMINIⅡ、スタンドポッド5、雲台:SBH-100DQ、SBH-120 取付ねじカメラ:U1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SLIK(スリック)マルチポッド3×4R
4つの使い方:ミニ三脚/スタンドポッド/手持ち三脚(グリップ)/セルフィーポッド(自撮り棒)。3つの機材に対応:カメラ、スマートフォン、アクションカメラ。・BlueToothリモコンで、スマホの自撮りに対応。スマホホルダー上端のアクセサリーシューに小型LEDライトの取り付けも可能。
質量(g)ミニ三脚(285)、スタンドポッド(365)、セルフィポッド(205) 段数延長棒部分:6段 全高(mm)ミニ三脚(215)、スタンドポッド(930)、セルフィポッド(780) 最大パイプ径(mm)延長棒:20 縮長(mm)ミニ三脚(195)、スタンドポッド(360)、セルフィポッド(215) アズワン品番64-9507-02 最大積載荷重(g)ミニ三脚(1000)、スタンドポッド(500)、セルフィポッド(500)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

‐ フリーアングルスマホホルダーR SLIK(スリック) 動画あり
三脚にスマホを取り付けるための、スマホホルダー。向きを変えることもできます。 縦位置・横位置両対応。ティルト36°可能。 対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。 。Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.3 質量(g)45 付属品Bluetoothリモコン 全高(mm)74 縮長(mm)74 アズワン品番64-9507-04
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

空転防止の構造になっており、スムーズな伸縮が可能です。クイックシュー式で、カメラの着脱が撮影現場で素早くできます。開脚角度が3段階に調整できます。脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。
仕様●エレベーター下げ全高:1,400mm●カメラ台のサイズ:47×54mm●パイプ径/段数:25mm/4段●地上最低高:270mm●最大搭載質量:4kg 材質カーボン 質量(g)1,775 全高(mm)1,725 縮長(mm)535 サービス分類レンタル
1台
269 税込296
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)POWER SLIK2
サーキット競技専用タイヤ
用途フロントタイヤ サイズ120/70ZR17(58W) TL
1本
39,980 税込43,978
8日以内出荷

スリック最大のアルミ製三脚「ザプロフェッショナル」を一回りコンパクトにした携帯性優先モデルです。
付属品ローポジション用エレベーター(雲台受) トラスコ品番380-0196 高さ(mm)370~810 材質(脚)アルミ
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を変更でき、最も低い状態では、分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを標準搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式です。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップ。 三脚ケース付。
付属品ケース ストローク(mm)EV:300 質量(g)1180 段数4 全高(mm)1605、EV下げ:1305 最大積載荷重(kg)2 パイプ寸法(mm)20 縮長(mm)475 地上高さ(mm)最低:165
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

SLIK(スリック)エイブル300STN雲台
中型三脚に対応する1ハンドル3ウェイ雲台。シンプルな構造で、持ち運び時にもハンドルを外さずにケースに収納が可能。
適合脚脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚 寸法(mm)40×50(カメラ台) 高さ(mm)75 質量(g)290 最大積載量(kg)2 取付ねじU1/4(カメラ) 三脚取付ねじU1/4 ベース径(Φmm)23
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

玉掛け作業や倉庫内作業をはじめ、手の届かない高所にケーブルを持ち上げたり、低く狭い場所のものを引っかける用途にも使用できます。 延長・伸縮ポールを組み合わせて作った手かぎタイプの伸縮棒です。 3段伸縮により短くすることも可能なため、狭い場所での取り回しも良好です。
全長(mm)460~940 質量(g)350 段数3段 縮長(mm)480
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE83」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E83 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。雲台込みで2kgを切る軽さを実現しています。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1490●地上最低高(mm):340 付属品三脚ケース 質量(g)1925 段数3段 全高(mm)1845 最大積載荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)675
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

MICHELIN(ミシュラン)POWER SLIK2
サーキット競技専用タイヤ
用途リアタイヤ
1本
52,980 税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)POWER SUPERMOTO SLIK
スーパーモタード用サーキット競技専用タイヤ
用途リアタイヤ サイズ160/60R17 TL B2
1本
52,980 税込58,278
8日以内出荷

一つのホルダーで、スマホもタブレットも対応できる、三脚への取付ホルダーです。新たに4段階の伸縮部を2ヶ所に設置し、よりワイドに取り付け部分が拡がります。最大220mmまでのタブレットの幅に対応します。ホルダー部分にアクセサリーシューを装備し、LEDライトやマイクの取り付けが可能です。三脚取り付けネジはU1/4インチです。
全高(mm)250 縮長(mm)95 質量(g)65 最大積載荷重(g)500
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

力学的に優れた形状の丸パイプに、空転防止の溝を取り入れた「溝入丸パイプ」を採用しました。パイプ肉厚は1.1mm。アルミにマグネシウムを配合することによる強度アップにより、多くのプロ用三脚の1.2mm厚よりも薄くすることで軽量化に貢献しています。パイプ表面に微細な筋を入れる「ヘアーライン加工」を施し、摩擦力による脚パイプの固定をより確実なものとしています。握ったときのサイズも考慮した、ラバー成型の脚ロックナットを採用。力の入りやすいラバーパターンを採用しています。
質量(g)1050 仕様(石突)ゴム 取付方式(カメラ)ダイレクト式 段数4 全高(mm)1820 対応(機材)デジタル・フィルム一眼レフ+超望遠レンズ中判カメラ パイプ径(Φmm)36 縮長(mm)605 ロック(脚)ナット式
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷