カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
絞り込み

「smc sy5220」の検索結果

182件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 51-SY5220 SMC

    51-SY5220

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5220 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5220

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY5220-BLZ) SMC

    S Series(SY5220-BLZ)

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気
  • S Series(SY5220-BDZ) SMC

    S Series(SY5220-BDZ)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5MZD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5MZD)

    SMC
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • 30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5220) SMC

    30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5220)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOZ)

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY5220-BGZ) SMC

    S Series(SY5220-BGZ)

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LZ)

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    11日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY5220-BY) SMC

    S Series(SY5220-BY)

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径G1/8ねじの種類G使用流体空気
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX230

    SMC(4件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • S Series(SY5220-BYO) SMC

    S Series(SY5220-BYO)

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形

    SMC
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    切替方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
  • S Series(SY5220-5WAOU) SMC

    S Series(SY5220-5WAOU)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SY5220-BDOD) SMC

    S Series(SY5220-BDOD)

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径G1/8ねじの種類G使用流体空気
  • S Series(SY5220-BDO) SMC

    S Series(SY5220-BDO)

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY5220-BDZD) SMC

    S Series(SY5220-BDZD)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気
  • 51 Series(51-SY5220) SMC

    51 Series(51-SY5220)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
  • S Series(SY5220-BMZ) SMC

    S Series(SY5220-BMZ)

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気
  • S Series(SY5220-BLZD) SMC

    S Series(SY5220-BLZD)

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気
  • S Series(SY5220-BG) SMC

    S Series(SY5220-BG)

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手使用流体空気
  • S Series(SY5220-BD) SMC

    S Series(SY5220-BD)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY5220-5WAOZ) SMC

    S Series(SY5220-5WAOZ)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SY5220-5WAOUD) SMC

    S Series(SY5220-5WAOUD)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WOU) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WOU)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WO)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4DZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4DZ)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) G使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • S Series(SY5220-5WAO) SMC

    S Series(SY5220-5WAO)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SY5220-5W4) SMC

    S Series(SY5220-5W4)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
  • S Series(SY5220-5W2) SMC

    S Series(SY5220-5W2)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SY5220-5W1) SMC

    S Series(SY5220-5W1)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-6LOU) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-6LOU)

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOU) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOU)

    SMC
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DO)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3YO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3YO)

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZ)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4YO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4YO)

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • S Series(SY5220-5W7ZE) SMC

    S Series(SY5220-5W7ZE)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SY5220-5W3Z) SMC

    S Series(SY5220-5W3Z)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気