S Series(SY5220-5WAO)

S Series(SY5220-5WAO) - SMCS Series(SY5220-5WAO) - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43208165SY5220-5WAO-01F-QGG1/8
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208174SY5220-5WAO-C8F-Q-Φ8ワンタッチ管継手
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする