SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-6LOU)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-6LOU) - SMC
定格電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(F) G
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ポート数
5
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43209486SY5220-6LOU-01F-QA、Bポート:(01) 1/8
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
43209495SY5220-6LOU-C6F-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209504SY5220-6LOU-C8F-QA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする