ダイオード構成 = コモンアノード。最大クランピング電圧 = 12.5V。最小ブレークダウン電圧 = 6.2V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 6。ピークパルスパワー消費 = 100W。最大ピークパルス電流 = 8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 5。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃mm。幅 = 1.35mm。ESD保護用5ライン過渡電圧サプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
材質(本体)ステンレス
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質ステンレス
木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。
配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。
射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。
モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。
用途プラスチックモールなどの壁面への固定。
材質本体:スチール
適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。
設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900)
センサーK型熱電対×2
プログラム機能16ステップ、8パターン
タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
最高温度到達時間約45分
外装スチール塗装仕上
内装セラミックファイバー
保証期間3年
安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状両側鋼板シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形
仕様標準仕様
材質スチール
シール無
電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。
UL224規格品。
材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。
収縮温度:90℃以上。
内径収縮率 50%以上。
連続使用可能温度:55℃~105℃。
特性絶縁、難燃
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形
仕様標準仕様
材質樹脂
シール両側シール
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形
仕様標準仕様
材質樹脂
シール無
刃先がスリムなコクヨ独自設計刃で、狙いやすく、切り終わりまでキレイな仕上がり。従来のカーブ刃に比べて刃先が細く、切りたい場所が見えやすい。刃の突き刺さり量を調整することで紙への負担を減らしキレイな仕上がりを実現しました。フッ素コーティングでのり汚れやサビに強い。※コーティング部分のみ。左右非対称ハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
色ブラック
質量(g)44
板厚(mm)1.5
全長×幅W(mm)174×72
刃渡り(mm)65
グリーン購入法適合
刃部加工フッ素・スタンダード
1丁
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形
仕様標準仕様
材質スチール
シール両側シール
応力緩和性能を備えたPVCモールド3.5mm 4極TRRSミニプラグ
90% スパイラルラップ コネクタでEMIやRFI型干渉から保護
用途ハンズフリーヘッドセットとiPhoneなどモバイル端末の接続範囲を延長。ヘッドフォンとノートパソコン/デスクトップパソコンのオーディオポート間の接続を延長
幅(mm)6
色ブラック
質量(g)20
高さ(cm)0.6
コネクタA3.5mm ミニジャック(4極)
コネクタB3.5mm ミニジャック(4極)
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状メス隔壁ストレート
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~180
材質(シール)フッ素ゴム
ねじの種類おねじ×めねじ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)
使用流体空気/水/油
耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
JIS等級0
シールド形状両シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質ステンレス
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)
使用流体空気/水/油
耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)
RoHS指令(10物質対応)対応
。基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。小型計量。
仕様●磁束密度:1000mT●外形寸法:Φ73mm●高さ:74mm●質量:約2.0kg
アズワン品番67-0457-48
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 100 A。長さ = 3.4mm。高さ = 0.7mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 200mΩ。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1206℃。寸法 = 3.4 x 1.8 x 0.7mm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様TVSダイオード
仕様TVSダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様動作電流 = 8A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.3s保持電流 = 110A電流 Max = 40 A
電流(A)最大40
定格電圧(V)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 16V。動作時間 = 0.3s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 100 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.04Ω。最大抵抗 = 210mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.5s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 20 A。長さ = 4.83mm。高さ = 1.6mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 180mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.83 x 3.41 x 1.6mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
動作電流 = 3A。定格電圧 = 24V。保持電流 = 1.5A。電流 Max = 20 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
動作電流 = 3.7A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 1.85A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.045Ω。最大抵抗 = 150mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.6mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造です。小形サイズです。テスラメーターの日常チェック。基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。
校正証明書JCSS校正
関連キーワード
1
2
3
次へ