2,857件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来からのスタンダードなオイルです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒリサーチドライブマン SP-10
ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ) ハイビジョン撮影。 最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。 防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水) 簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。 SP-10専用64GBSDカード付属。
寸法(mm)カメラ:約37×30×50 質量(g)カメラ:約35 本体寸法(mm)約76×79×28 本体質量(g)約130 レンズ2.83mm F=2.5 記録方式エンドレス録画(上書き方式) 消費電流(mA)約330以下 防塵防水性能IP56 充電時間(時間)約3 記録ファイル形式MP4 録画時間64時間 画素数HD720P(1280×720) 対応メモリーカードSD バッテリー稼動時間満充電時:約9時間 取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18 フレームレート25fps 画角水平84度、垂直42度、対角98度 映像出力パソコン(USB) イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850 材質ステンレス製 質量(kg)5.3 タイプ固定式
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850 材質ステンレス製
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850 材質ステンレス製 質量(kg)8.5 タイプ差込式
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850 材質ステンレス製 質量(kg)9.1 タイプ差込式・フタ付
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おたふく手袋A-296 SPウレタン10双組
RoHS
指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。お得な業務用パックです。
用途工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。 トラスコ品番162-6091 材質手袋:ナイロン、掌部:ポリウレタン樹脂 ホワイト サイズM RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,598 税込1,758
当日出荷

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850 材質ステンレス製 質量(kg)9.4 タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐ピンホール性能に優れた3層構成のチューブタイプの真空袋。通常の真空袋で真空漏れが起こっていた内容物でもこれなら解消できるかも。魚干物、活魚、海老、カニ、串付き焼き鳥、切り餅、機械部品など幅広い内容物に対応しています。※電子レンジにかける際は、必ず袋を開封してからご使用ください。冷凍-30℃まで可。ボイル不可。
材質ナイロン、PE、LL 寸法(mm)350×250、[厚さ]0.060 質量(g)10.5
1ケース(1000点)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:ごはん(2升入)、寿司しゃり。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850 材質ステンレス製
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
399 税込439
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

90°リードのフェースミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホイル 8.50SP-10DT
規格8.50SP-10DCT 部品名称ホイル 8.50SP-10DT 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.44MB) 展開図10(1.44MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.44MB) 展開図13(1.44MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.69MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.01MB) 図解NoSSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.12、SSA-F615M-2AD フロントタイヤ部品_No.10、SSA-G530 ブレーキ部品_No.45、SSA-F600I リアアクスル(4)部品_No.11、SSA-F600 台車 フロントデフ部品_No.37、SSA-F615 フロントタイヤ部品_No.10、SSA-F616VT リヤタイヤ部品_No.11、SSA-F616MA フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-F616 フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(5)部品_No.11、SSA-F616MAT リヤタイヤ部品_No.11、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.51、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.63、SSA-F616MAT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-α510DX M-A リヤアクスル部品_No.27など
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホイル 8.50SP-10DT
規格8.50SP-10DCT 部品名称ホイル 8.50SP-10DT 関連資料(1MB) 図解NoSSA-F600 台車 ブレーキ リヤタイヤ部品_No.65
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

表面摩擦抵抗の低いタイプのドレッシング材。傷の被覆・保護、注射針またはカテーテル穿刺部固定。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000129 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。 付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間 型式背負式 質量(kg)4 容量(L)10 寸法(幅W×高さH)(mm)340×525 最高圧力(MPa)0.7 ポンプ半自動式(加圧式) 噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

おたふく手袋A-296 SPウレタン10双組
RoHS
指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。お得な業務用パックです。
用途工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。 トラスコ品番161-6762 厚さ(mm)0.5 ホワイト サイズL 入数(双)10 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18 素材手袋:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1組(1セット)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。 質量(kg)4 最高圧力(MPa)0.7 液量(L)溶液:10
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)SPバンSガタ SP-10-35MS
備考2009月4月~ 部品名称SPバンSガタ SP-10-35MS 関連資料(0.98MB) 図解Noアルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.21B
1個
357 税込393
7日以内出荷

取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アライドテレシスAT-SP10SR
RoHS
本製品は、従来の10GBASE-SR(2連LC×1/MMF/300m)に準拠したSFP+モジュールです。AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:-7.3dBm以上 ※最大値はIEC 60825-1、Class 1 Laser Productの規定内、受信光レベル:-9.9~-1dBm 寸法SFF-8432による ポート数1 適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)、EU RoHS指令 波長(nm)中心波長:850 保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと) ケーブルGI50/125、GI62.5/125マルチモード光ファイバー 動作温度(℃)0~70 動作湿度(%)85以下(結露なきこと) 通信速度10.3125Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2連LCコネクタ(10GBASE-SR) 伝送距離GI50/125:66m(伝送帯域400MHz・km 時)/82m(伝送帯域500MHz・km 時)/300m(伝送帯域2000MHz・km 時)、GI62.5/125:26m(伝送帯域160MHz・km 時)/33m(伝送帯域200MHz・km 時) 許容損失(dB)2.6
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

経済性でドライバーを応援する!優れた基本性能のマルチオイル。オールシーズンで使用できます。市街地走行で高い性能を発揮します。幅広い車種に使用できます。※使用されているお車のメーカー推奨の粘度グレードをご参照ください。
用途4サイクルガソリン車用(4輪) 粘度10W-30 使用油合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISM/CF相当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
759 税込835
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 長さ(m)10 材質/仕上軟質ポリエチレン
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズA4タテ 仕様とじ具の種類:レール式 材質PP製、PVC 幅(mm)221 高さ(mm)307 質量(g)340 タイプタテ型 背幅(mm)6 アズワン品番64-8832-77 収納枚数(枚)20
1パック(10冊)
589 税込648
当日出荷

マグネットで簡単取り付け
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。 質量(g)75 耐荷重(kg)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85 取扱説明書(1.48MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コーティング膜の密着テスト用器具です。塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。
仕様先端ピン:Φ1mm 付属品スプリング(黒色/0~3N×1本・青色/0~10N×1本・赤色/0~30N×1本) 材質本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド 寸法(mm)Φ15×190 質量(g)約365 規格ISO 1518 測定範囲(N)0~30 サービス分類レンタル
1本
939 税込1,033
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明
1巻
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。 適合範囲スピンドル
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)
特価
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。 錆びにくいステンレス針なので長持ちします。 持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に 材質(柄部)アルミ 材質(針)ステンレス
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に 電源(V)単相・交流100 使用流体清水 最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz) 最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz) 質量(kg)4 定格出力(W)120 電源コード(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3 運転水位(mm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205 運転可能最低水位(mm)2 水温(℃)5~40 定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2 水深(m)3.5
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

アライドテレシスAT-SP10LRa/I
RoHS
本製品は、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10LRa/I(RoHS対応)は、10GBASE-LRに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(1心/LCコネクター)で、最長10kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。
仕様送信光レベル:-8.2~0.5dBm、受信光レベル:-14.4~0.5dBm 寸法SFF-8432による ポート数1 適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 波長(nm)中心波長:1310 保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと) ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル 動作温度(℃)-40~85 動作湿度(%)5~85(結露なきこと) 通信速度10.3125Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2連LCコネクタ(10GBASE-LR) 伝送距離10km 許容損失(dB)6.2
1個
319,800 税込351,780
10日以内出荷

美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品 材質ステンレス(SUS304)
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529,800 税込582,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)