耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
こんなお得な商品も!

ダブルコード 30m巻
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)70(許容電流算出)
配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット
仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット
RoHS指令(10物質対応)対応
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
色灰
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)4
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア
耐電圧(V/min)AC500
色黒/赤
長さ(m)100
芯径(mm)0.18
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。
自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100
芯径(mm)0.18
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.1
色赤黒
外寸(mm)約2.7×5.4
仕様2色タイプ、JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数30
定格125V-7A
導体より線
導体断面積(mm2)0.75
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
電源コード
質量(g)360
対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン
構成部品配線、電気関連
OFC(無酸素銅)を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード
色透明被覆/白ライン
コード長さ(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプアクチュエータ
併用可能製品LP-RFID、SP-RFID安全スイッチ
1個
¥4,560
税込¥5,016
7日以内出荷
全長:5m
0.18mm×12心
カラー:レッド
色レッド
コード長さ(m)5
1個
¥254
税込¥279
当日出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)1000(20℃)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300以下
適合規格電気用品安全法認可品
JIS規格JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5
吸込仕事率(W)370
コード長さ(m)8
付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)
トラスコ品番303-5450
材質(本体)鋼板製ボディ
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)
本体質量(kg)6.8
運転音(dB)62
アズワン品番1-9742-02
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵方式紙パック
集塵容量(L)5.5
吸込仕事率(W)370
コード長さ(m)15
付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70
トラスコ品番303-5468
材質(本体)鋼板製ボディ
消費電力(W)1050
本体質量(kg)7.4
運転音(dB)62
アズワン品番1-9742-01
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
こまわりのきくコンパクトなお店用。軽量タイプです。
集塵方式紙パック
集塵容量(L)7
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)8
質量(kg)5.9
仕様乾式
付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード、お店パックSP-15C
トラスコ品番298-4121
消費電力(W)1000
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×397
騒音値(dB)58
最大風量(m3/min)2.2
運転音(dB)58
最大真空圧(kPa)23.5
内径(mm)(パイプ)34.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー幅広 M10(NL10SP)
レーザーマーキング、タイプコード表
鉄、デルタプロテクト=flZn
ステンレスSS =SS
254 SMO =254
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー幅広 M10(NL10SP)
レーザーマーキング、タイプコード表
鉄、デルタプロテクト=flZn
ステンレスSS =SS
254 SMO =254
1個
¥4,029
税込¥4,432
翌々日出荷
画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー幅広 M10(NL10SP)
レーザーマーキング、タイプコード表
鉄、デルタプロテクト=flZn
ステンレスSS =SS
254 SMO =254
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、CC74 カラーコードの色分けされたラベルで、BU タイプ A1 用の 2x5 アドオン端子用です(プッシュイン端子付き)。寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:2 x 5 アドオン端子●範囲:SIMATIC
アズワン品番65-7343-62
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
Siemens Sematic ET 200SP 16 プッシュイン端子用の CC63 カラーコードの青色 10 識別ラベルです。BU タイプ P2
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:プッシュイン端子 x 16●範囲:SIMATIC
アズワン品番65-7342-50
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料
仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
Siemens Sematic ET 200SP の 16 個のプッシュイン端子用 CC62 カラーコードの赤色 10 個の識別ラベルです。BU タイプ P1
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:プッシュイン端子 x 16●範囲:SIMATIC
アズワン品番65-7343-58
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58
シリーズ1766
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数8
出力タイプデジタル
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58
シリーズFL COMSERVER UNI 232/422/485
定格電圧 DC V24
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数8
出力タイプトランジスタ
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58
シリーズET 200
定格電圧 DC V24
入力方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
入力数2
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP は、18 個のプッシュイン端子用の CC13 カラーコードの青色 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ P2
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2896
アズワン品番65-7343-67
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断に適したアナログ入力モジュール、 AI 8xRTD / TC 2 線式高機能です。
寸法(mm)73×15×58
シリーズET 200
定格電圧 DC V24
入力方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
入力数8
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC42 カラーコードの色分けされたラベルで、BU タイプ F0 用のモジュールに固有のものです。寸法: 20 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC
アズワン品番65-7341-64
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
Siemens Sematic ET 200SP (赤)は、18 個のプッシュイン端子用の CC12 カラーコードの 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ P1
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2934
アズワン品番65-7339-59
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ