カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sp5w-30」の検索結果

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(524件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF
カストロール(24件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781缶(4L)欠品中エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。SAE5W-30ベースオイル全合成油
LEADER ブリオ 5W30 SP 4L
REPSOL¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
LEADER C2C3 5W30 SP 20L
REPSOL¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C7などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油粘度5W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L
HKS¥2,498税込¥2,7481個(1L)7日以内出荷エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス。純正指定グレード*w30グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH)
OWON(オウオン)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷から33日以内出荷持ち運びに便利な小さなボディ 150W / 最大出力 300W 高分解能: 10mV/1mA 低リップルと低ノイズ 過電圧/過電流保護 インテリジェントな温度制御ファン冷却 3.7 インチ TFT LCD ディスプレイ RS232デジタル通信をサポート SCPI をサポート用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大出力:150W,200W,300Wシーケンス出力:10ステップインターフェース:USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート質量(kg)約3.0チャンネル数1分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×295インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
モービル1
モービル¥66,980税込¥73,6781箱(4L×6缶)欠品中Mobil 1TM 0W-30は、優れたエンジン保護性能と省燃費性能を持った先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 0W-30は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、従来のオイルより優れた性能を発揮します。 Mobil 1TM 0W-30は、その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。 Mobil 1TM 0W-30は、0W-30/5W-30推奨車にご使用ください。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A仕様【推奨】ハイブリッド車、省燃費車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性