1,889件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

持ち運び、収納、保管に便利なスタンドと移植ごて10個をセットにしたものです。
セット内容移植ごてSR-1NN×10個、シャベルスタンド×1個 目盛あり 全長(mm)290 材質ステンレス(シャベル)
1セット
26,000 税込28,600
8日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

トーエイライトナワトビSR10
団体用ナワトビ。軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ。SG基準認証品
用途安定感に優れるスタンダードグリップ、SG基準認証品 仕様グリップ:25mm×65cm、専用ナイロンケース付、長さ調節可能 材質ロープ:ポリエチレン9mm金剛打、グリップ:アルミ製、キャップ:ポリプロピレン 質量(kg)1 寸法(m)10
1本
6,698 税込7,368
6日以内出荷



Caddock SRシリーズの基板電流検出抵抗器. Caddock製の高精度SR電流検出抵抗器は、多様な電流モニタリング又は制御の用途に最適です。これらの低コストの抵抗器には、最小5 mΩまでの標準抵抗器を用意しています。. 特長及び利点:. 電流監視又は制御用途向けの検出用抵抗器 無誘導性設計 ケルビン接続向けの構造を備えた端子
仕様抵抗 = 20mΩ許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = 0 → +200ppm/℃シリーズ = SR10動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

シャントレギュレータ、 Renesas Electronics. シャントレギュレータは、スイッチング電源のフィードバック回路で広く使用されている標準基準電圧源です。ツェナーダイオードよりも優れた電圧精度を実現します。
仕様出力電流 Max = 50mA出力電圧 = 6 → 28 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 可変寸法 = 5 x 4 x 1.65mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等 材質バネ用硬鋼線 種類リンク 表面処理ニッケルメッキ
1袋(4個)ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,450 税込3,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)700/700 消費電流(A)(50/60Hz)7/7 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 電源コード1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP)1 空気圧縮方式往復動ピストン方式 関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

優れた消字力とソフトな消し味。消しくずがパサつかず、散らばりません。
材質(本体)プラスチック、可塑剤 シリーズレーダー 材質(スリーブ)古紙 入数1 グリーン購入法適合
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表裏色違いのマグネットシートです。両面磁力入りです。 等方性マグネット。
商品タイプ両面磁力タイプ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100×300×1 仕様両面磁力 材質PVC 等方性マグネットシート 厚さ(mm)1 質量(g)91 タイプ両面磁力タイプ 吸着力(N)0.15 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)250G
1枚
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた作業用天然ゴム背抜き手袋。背抜きタイプの天然ゴム手袋なので、一般的な軍手に比べ、高い滑り止め効果を発揮。独自の葉脈状加工を施した天然ゴムを薄くコーティング。滑り止め効果とやわらかいフィット感を両立した作業用手袋。繊維部分には抗菌防臭加工を施しており、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える作業手袋。運搬などのグリップ力が必要な作業の他、掃除、園芸、ガーデニング、家庭菜園での野菜作り等、幅広く使えるグローブ。
入数(双)10 機能通気性、抗菌、防臭 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 素材繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ステンレス製(SCS14) 流体水、油、空気、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気) 接続Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。
用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に 寸法150×100mm 紙質リピールラベル上質紙 入数100枚 粘着タイプ再剥離
1パック(100枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

夢彩ごぜんシリーズ。パチッとしまる嵌合蓋を採用。
材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
1パック(50セット)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コピー用紙を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×239×560 安全装置ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズ コード長さ(mm)約150 ダストボックス容量(L)約22(A4用紙 最大細断時 500枚) 定格時間10分 細断寸法(mm)マイクロクロスカット:約2×10 投入口幅(mm)約220(紙投入口) 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)357×239×560 待機電力(W)0.9 オートフィード機能あり 最大投入幅A4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
549 税込604
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)


ラッピングに使いやすい色合いを10色ご用意しました。大きな商品も包める幅65cmと、使い勝手の良い幅30cmの不織布ロールがございます。適度な厚みでハリがあり、肌触りの良い不織布です。ブーケなどにオススメです。
1巻長さ(m)20 幅(mm)300 材質不織布 厚さ(g/m2)32
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺) タイプ水洗い可 テープ厚さ(mm)2 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイド側に2個、ボトム側に1個のバネがセットされています。 縫製の種類によっては、ボトム側にセットされたバネを取り外した方が、良い結果になることもあります。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)エスアールタイト
エコ商品
従来の樹脂系カプセルアンカーに劣らぬ強度、優れた施工性、経済性を実現。 カプセル型なので、計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 水に浸漬するだけで水比が適切にコントーロールされ、安定した性能が得られます。 硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 打込み型、回転・打撃型のどちらでも施工を行えます。 セメントモルタルを成分としているため、不燃性で耐火性に優れています。 アンカーボルト全面がセメントモルタルに覆われているため、耐腐食性に優れています。 シックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC等)を含まない安全性の高い製品です。 解体・廃棄時にはコンクリート同様にリサイクル資源として活用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 ラチェット機構あり
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式400S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)