1,195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーエイライトナワトビSR25
団体用ナワトビ。軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ。SG基準認証品
用途安定感に優れるスタンダードグリップ、SG基準認証品 仕様グリップ:25mm×65cm、専用ナイロンケース付、長さ調節可能 材質ロープ:ポリエチレン9mm金剛打、グリップ:アルミ製、キャップ:ポリプロピレン 質量(kg)1.5 寸法(m)25
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 25 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR25-220L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5272 アズワン品番65-7902-69
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 25 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR25-400L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5273 アズワン品番65-7900-88
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

SUS(エスユーエス)SR25端面キャップ
ワークのガイド導入部で引っかかりを抑制することができます。
材質ナイロン 質量(g)2
1個
112 税込123
当日出荷

1個
3,098 税込3,408
31日以内出荷

R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー、それが「R-EVO」。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー、それが「R-EVO」。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

宇都宮製作シンガー電石帽 SR-25(600枚入)
エコ商品
・コンパクトで経済的なディスポタイプの電石帽です。・ゴム紐部は糸くずや端切れを防ぐ熱溶着仕上げ。コンパクトなギャザー形態。
用途清潔区域・食品加工現場にて、フケ・ホコリ・毛髪混入を防止いたします。 ホワイト サイズフリー タイプ不織布・ギャザー形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
55,980 税込61,578
6日以内出荷

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(1000本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CG5GA25SR-25 CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA25SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷

ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セメダインシリコーンシーラントの接着性アップの為に使用する専用プライマーです。 施工前に刷毛で均一にもれなく塗布してください。
用途金属・ガラス・塗装面・プラスチック類用 成分ノルマルヘキサン、イソプロピルアルコール、シリカ、キシレン、エチルベンゼン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(250g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ステンレス製(SCS14) 流体水、油、空気、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気) 接続Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 脆化温度(℃)-40 伸び(%)500 施工温度(℃)5~35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 硬さ(Hs)25
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に 材質ポリアセタール
1個ほか
268 税込295
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガイド側に2個、ボトム側に1個のバネがセットされています。 縫製の種類によっては、ボトム側にセットされたバネを取り外した方が、良い結果になることもあります。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。 仕様(マグネットシート)ネオジム系 両面テープ日東5000NS RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ粘着テープ付
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)エスアールタイト
エコ商品
従来の樹脂系カプセルアンカーに劣らぬ強度、優れた施工性、経済性を実現。 カプセル型なので、計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 水に浸漬するだけで水比が適切にコントーロールされ、安定した性能が得られます。 硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 打込み型、回転・打撃型のどちらでも施工を行えます。 セメントモルタルを成分としているため、不燃性で耐火性に優れています。 アンカーボルト全面がセメントモルタルに覆われているため、耐腐食性に優れています。 シックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC等)を含まない安全性の高い製品です。 解体・廃棄時にはコンクリート同様にリサイクル資源として活用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1209種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA25SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱
材質 表面処理クロメート
1箱(1800本)ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 公差h7 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ
1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。 オス、オスタイプに出来ています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

積み重ね可能ですのでスペースをとりません。
材質ステンレス(SUS304) 適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブ オートクレーブの可否
1個
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天糸部とイカリを除く仕掛けです。扱作性が抜群なザイトナイロン水中糸、あみ込み目印、白一体サカサ、チタンチューブ鼻かん使用。
全長(m)4.7 形態仕掛
1個
709 税込780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
289 税込318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大日商新両段サジ
エコ商品
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 ベアリング外径E(mm)8 仕様コロ付 材質超硬 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)SRセパ
打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)
用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。 引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
1ケース(200本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単カットできます。 ふせんの裏全面のり付です。
タイプ本体(カッター付) テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 商品構成単色 グリーン購入法適合
1個
349 税込384
当日出荷

浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304 寸法A(mm)200 寸法B(mm)200 寸法C(mm)100
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストロークブッシュ NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
898 税込988
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)