59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スリム型ロータリー網戸 GIKEN(川口技研) 動画あり
ドアクローザ付ドアにも取付けOK!袖付きドアや両袖ドアにも取付けOK!(別売品を利用) チョッと押すだけで自動巻。スピード調節もOK。 樹脂製なので付属のノコ刃でカットでき、取付けも簡単。 中軸があるので強い風の時でもネットの風はらみが少なく、丈夫で安心。ネットの張り替えもOK。 背の高いドアにはロングサイズで対応。 下レールが取り外せてお掃除ラクラク! ブラックベットのスッキリ収納タイプ。
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品鍵2本 材質(シリンダー部)真鍮 材質(本体)ステンレス 適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm)36~40
1個
4,598 税込5,058
当日出荷


オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃)5~40 耐圧(MPa)0.25 材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
1個
9,200 税込10,120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)ホイップアンテナ
RoHS
トラスコ品番206-6458 アンテナサイズ(mm)約203 アズワン品番64-8693-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)0.25
1個
6,388 税込7,027
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。
用途クランプとしての固定作業。 材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上わくがついて昇降も安心に。折りたたみワンタッチ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)88 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 材質アルミ 加工アルマイト 各種認証SGマーク 収納寸法・奥行(mm)96
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人DX アスファルト用
RoHS
道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断 アスファルト用 適合材アスファルト用 穴径(Φmm)27.0 タイプ湿式 チップ幅(mm)7.0
1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ハンドル鋼製の回転グリップです。
材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0319
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

555(スリーファイブ)ラックエンド
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途裏面作業などキツイ態勢での作業に トラスコ品番818-7825 適合機種CS3652LC、CS3653LC 質量(g)70 最大トルク(N・m)6
1台
999 税込1,099
当日出荷

質量(g)約35 保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)50以下 復帰時間20ms以下 最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)] 動作時間(ms)20以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150 耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm 最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

うすい黄色地に深紅色での印刷が施してあります。視覚による警告が必要とされるあらゆる所でご使用下さい。必要事項はペン、鉛筆、フェルトマーカーやゴム印等でご記入下さい。テープタイプですからハサミで切ってお使い下さい
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16 材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装 質量(kg)47(付属品含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×467 周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2 音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力109(1W/1m) スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2 指向角(°)水平:90、垂直:15 インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16 許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

ラインアレイスピーカーSR-A12L,SR-A12Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16 材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装 質量(kg)66(付属品含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(Hz)クロスオーバー周波数:80(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×573×698 周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2 音圧レベル(dB)95(1W/1m) スピーカー46cmコーン型 インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:720
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16 材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装 質量(kg)49(付属品含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×469 周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2 音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m) スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×5°(垂直)+コンプレッションドライバー×2 指向角(°)水平:90、垂直:5 インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16 許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

1箱(10個)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

シャムロックRI用ドットラベル
マイクロテストチューブ等の容器ひとつひとつに貼ってRIサンプルの識別にお使い下さい。
寸法(Φmm)6.5 アズワン品番61-9610-15
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。アルマイトカラー仕上げで美しく、ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ25.4×400、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)160、(ドロップ)40 質量(g)307 ハンドル径(Φmm)22.2 先端内径(mm)約Φ16.5 クランプ径(Φmm)25.4
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超微粒子 シャンク径(Φmm)3 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16 材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)51(付属品含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×469(スピーカーコード含まず) 周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m 音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m) スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×5°(垂直)+コンプレッションドライバー×2 指向角(°)水平:90、垂直:5 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16 許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16 材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)48(付属品含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×467(スピーカーコード含まず) 周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m 音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力109(1W/1m) スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2 指向角(°)水平:90、垂直:15 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16 許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール(クロームメッキ) 幅(mm)7.8 奥行(mm)11 関連資料設計施工資料(0.78MB)
1セット(2本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH8RK) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

Samtec 2.00 mm 高速バックプレーンシステムは、10 カラムのライトアングルレセプタクルで、コンタクト材質に銅合金を使用しています。押し込み終端 1 列に 4 ペアまたは 6 ペア
仕様●入数:1トレイ(25個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:4ペア●オス/メス:メス●極数:4ペア●カラム数:10●接続方向:ライトアングル●ピッチ:2mm●シリーズ:EBTF●コード番号:208-0822 アズワン品番65-7626-87
1セット(25個)
82,980 税込91,278
欠品中

オムロンヘルスケアセーフティライトカーテン
Omron F3SG-SRA は、Advanced Type のライトカーテンです。 機械の開き方に指を保護します。99 本のビームと 14 mm の分解能を備えています。このシリーズは、世界中の安全基準に適合しています。タイプ 4、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。ビームステータスの色で表示されるため、すばやく簡単に使用できます ビーム調整IP 保護等級:
仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:99 アズワン品番65-7279-08
1個
769,800 税込846,780
7日以内出荷