カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(417)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 自動車補修部品(12)
- 機構部品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- メカニカル部品(7)
- バイク部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 事務用品(4)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 介護用品(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 住設機器(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(411)
- ノーブランド(15)
- SUS(エスユーエス)(9)
- オークラ輸送機(6)
- 3M(スリーエム)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- NAKATAKI(4)
- コフロック(3)
- ニューマシン(3)
- 内田洋行(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- オーム電機(2)
- 京セラ(2)
- サカエ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- テラオカ(2)
- フセ企画(2)
- FITOK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ss-4n」の検索結果

樹脂ソケット(めねじ取付用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気
【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,507~税込¥1,658~1個翌日出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉄 平型ブラケット 2穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,380~税込¥1,518~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数2寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,580~税込¥1,738~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数4寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
スパイラルチューブ SSシリーズ
品川商工¥7,898税込¥8,6881巻(100m)10日以内出荷電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。用途配線保護チューブ ケーブルラップRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】鉄 平型ブラケット 1穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,280~税込¥1,408~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数1寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
【オーダー】鉄 平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,781~税込¥1,959~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数6寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】鉄 平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,481~税込¥1,629~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数3寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】鉄 平型ブラケット 5穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,681~税込¥1,849~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数5寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(長穴×4) 6面フライスタイプ
ノーブランド¥2,694~税込¥2,963~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数4寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,581~税込¥1,739~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数4材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
パルステップ ステンレス製ノンスリップ タイルカーペット・カーペット対応 PSS4
ケージーパルテック¥2,798~税込¥3,078~1本(1000mm)ほか3日以内出荷ステンレス製室内用ノンスリップですタイルカーペット・カーペット用用途室内用ノンスリップ材質【金代】SUS304厚さ(mm)6(床材)仕上【金代】HL
【オーダー】鉄 平型ブラケット 2穴(長穴×2) 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,934~税込¥2,127~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数2寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】鉄 平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,657~税込¥1,823~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数2寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】鉄 平型ブラケット 2穴(穴位置変則)6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,381~税込¥1,519~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 6面フライスタイプ
ノーブランド¥2,141~税込¥2,355~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数4寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】鉄 平型ブラケット 6穴(2長穴+4穴) 6面フライスタイプ
ノーブランド¥2,544~税込¥2,798~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数6寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(2長穴+2穴) 6面フライスタイプ
ノーブランド¥2,139~税込¥2,353~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数4寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製
千代田精機¥53,980税込¥59,3781台22日以内出荷配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。仕様可変式出入口Rc1/4圧力計付材質本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316質量(kg)0.7最大流量(L/min)30(標準状態)調整圧力(MPa)0.1~0.3Cv値0.08圧力(MPa)1次:0.99以下
S-S4 張地 / 布・デクレアⅡ T-9277 ナチュラル
オーツー¥29,980税込¥32,9781脚16日以内出荷シンプルな仕様・形状で、用途に合わせて選定がしやすいオーダースツール。カジュアルなオフィスや店舗でもご使用いただけるデザインです。
テラキャリー/SS4-2N・ナイロンキャスター ステンレス
テラオカ¥99,980税込¥109,9781台26日以内出荷3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-12パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-47
テラキャリー/SS4-1N・ナイロンキャスター ステンレス
テラオカ¥96,980税込¥106,6781台26日以内出荷3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-11パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-46
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(45枚×8パッド)ほか当日出荷強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。カラフルな混色セットです。仕様強粘着種別ふせん形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(90枚×12パッド)当日出荷から翌々日出荷つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。仕様強粘着種別ノート形状正方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×75商品構成アソート
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(45枚×8パッド)ほか当日出荷から翌々日出荷強粘着タイプのポスト・イット見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。カラフルな混色セットです。仕様強粘着種別見出し形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)¥519税込¥5711パック(45枚×4パッド)当日出荷つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。仕様強粘着種別ノート形状長方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×50商品構成アソート
S Series(SS5Y7-10S6N4)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモン
S Series(SS5Y5-11S6N4)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
S Series(SS5Y3-10S6N4)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-12S6N4)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
...