SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質SS400D
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
亜鉛-アルミニウム6%-マグネシウム3%のめっき層を持つ新しい溶融めっき鋼板です。
めっき層に含有されるMgとAlの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜がめっき表面に形成され、これがめっき層の腐食の進行を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
材質ZAM鋼板
サービス分類オーダー・加工
塗装性を向上させるため、電気メッキによって表面に亜鉛をつけた鋼板です。
傷ができた場合でも、亜鉛は鉄より腐食しやすいので、亜鉛が優先して
腐食されることで鉄の腐食を防ぐ効果があります。
材質ボンデ鋼板(SECC)
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
材質SS400
呼び径(B)6B
外径D(Φmm)235
厚さt(mm)12
呼び径(A)150
ボルト穴中心径(C)(Φmm)210
ボルト穴数8
ボルト穴径h(Φmm)12
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
材質SS400
呼び径(B)4B
外径D(Φmm)185
寸法S(mm)3
厚さt(mm)12
呼び径(A)100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)160
ボルト穴数8
寸法G1(mm)Φ120
ボルト穴径h(Φmm)12
寸法G2(mm)Φ130
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
材質SS400
呼び径(B)5B
外径D(Φmm)210
寸法S(mm)3
厚さt(mm)12
呼び径(A)125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)185
ボルト穴数8
寸法G1(mm)Φ150
ボルト穴径h(Φmm)12
寸法G2(mm)Φ160
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
材質SS400
呼び径(B)5B
外径D(Φmm)210
厚さt(mm)12
呼び径(A)125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)185
ボルト穴数8
ボルト穴径h(Φmm)12
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質SS400
呼び径(B)4B
外径D(Φmm)185
厚さt(mm)12
呼び径(A)100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)160
ボルト穴数8
ボルト穴径h(Φmm)12
内径do(Φmm)115.4
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
材質SS400
呼び径(B)5B
外径D(Φmm)210
厚さt(mm)12
呼び径(A)125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)185
ボルト穴数8
ボルト穴径h(Φmm)12
内径do(Φmm)141.2
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
材質SS400
呼び径(B)3B
外径D(Φmm)160
寸法S(mm)3
厚さt(mm)12
呼び径(A)80
ボルト穴中心径(C)(Φmm)135
ボルト穴数4
寸法G1(mm)Φ100
ボルト穴径h(Φmm)12
内径do(Φmm)90
寸法G2(mm)Φ110
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
材質SS400
呼び径(B)4B
外径D(Φmm)185
寸法S(mm)3
厚さt(mm)12
呼び径(A)100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)160
ボルト穴数8
寸法G1(mm)Φ120
ボルト穴径h(Φmm)12
内径do(Φmm)115.4
寸法G2(mm)Φ130
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
材質SS400
呼び径(B)6B
外径D(Φmm)235
寸法S(mm)3
厚さt(mm)12
呼び径(A)150
ボルト穴中心径(C)(Φmm)210
ボルト穴数8
寸法G1(mm)Φ175
ボルト穴径h(Φmm)12
内径do(Φmm)166.6
寸法G2(mm)Φ185
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質SS400
呼び径(B)3B
外径D(Φmm)160
厚さt(mm)12
呼び径(A)80
ボルト穴中心径(C)(Φmm)135
ボルト穴数4
ボルト穴径h(Φmm)12
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
材質SS400
呼び径(B)6B
外径D(Φmm)235
厚さt(mm)12
呼び径(A)150
ボルト穴中心径(C)(Φmm)210
ボルト穴数8
ボルト穴径h(Φmm)12
内径do(Φmm)166.6
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質SS400
呼び径(B)3B
外径D(Φmm)160
厚さt(mm)12
呼び径(A)80
ボルト穴中心径(C)(Φmm)135
ボルト穴数4
ボルト穴径h(Φmm)12
内径do(Φmm)90
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
材質SS400
呼び径(B)5B
外径D(Φmm)210
寸法S(mm)3
厚さt(mm)12
呼び径(A)125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)185
ボルト穴数8
寸法G1(mm)Φ150
ボルト穴径h(Φmm)12
内径do(Φmm)141.2
寸法G2(mm)Φ160
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
材質SS400
呼び径(B)4B
外径D(Φmm)185
厚さt(mm)12
呼び径(A)100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)160
ボルト穴数8
ボルト穴径h(Φmm)12
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
材質SS400
呼び径(B)3B
外径D(Φmm)160
寸法S(mm)3
厚さt(mm)12
呼び径(A)80
ボルト穴中心径(C)(Φmm)135
ボルト穴数4
寸法G1(mm)Φ100
ボルト穴径h(Φmm)12
寸法G2(mm)Φ110
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
材質SS400
呼び径(B)6B
外径D(Φmm)235
寸法S(mm)3
厚さt(mm)12
呼び径(A)150
ボルト穴中心径(C)(Φmm)210
ボルト穴数8
寸法G1(mm)Φ175
ボルト穴径h(Φmm)12
寸法G2(mm)Φ185
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用
タイププレート
関連キーワード
1
2
次へ