46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器 外径D(Φmm)22 幅B(mm)7 番号【NSK名番】608-H-ZZMC3 MAZ P 内径d(Φmm)8 呼び番号SS608 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
699 税込769
欠品中

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器 外径D(Φmm)22 幅B(mm)7 番号【NSK名番】608U-H-MC3 MAZ P 内径d(Φmm)8 呼び番号SS608 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
599 税込659
4日以内出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)22 幅B(mm)7 番号【NSK名番】608U-H-20T1XMC3 MA 内径d(Φmm)8 呼び番号SS608 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
689 税込758
3日以内出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器 外径D(Φmm)22 幅B(mm)7 番号【NSK名番】608-H-DDMC3 MAZ P 内径d(Φmm)8 呼び番号SS608 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
699 税込769
翌々日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)22 幅B(mm)7 番号【NSK名番】608-H-20T1XZZMC3 MA 内径d(Φmm)8 呼び番号SS608 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
699 税込769
翌々日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)22 幅B(mm)7 番号【NSK名番】608-H-20T1XDDMC3 MA 内径d(Φmm)8 呼び番号SS608 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
699 税込769
翌々日出荷

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
219 税込241
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途ステージ面が40mm×60mm、40mm×90mm、40mm×140mmのラックピニオンステージに、ステージ面が60mm×60mm、Φ90mm以上のステージを取り付けるためのスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
5日以内出荷


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。 【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】 MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。 【TU型ウレタンベアリング(標準品)】 TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。 【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】 TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。 ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能 大型ツマミで使いやすい! ラッチ音低減
寸法(mm)Φ35×57.6 材質(つまみ)PC
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
種別全ねじ 材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ 頭部形状六角 強度区分4.8
1箱(50本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質軸受:SUS440C(相当)、ハウジング:SUS304(相当)、潤滑:リチウム系グリース
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
溝幅(mm)11 寸法A(mm)42 寸法D(mm)17 寸法E(mm)23 寸法B(mm)62 寸法C(mm)3 寸法G(mm)51 寸法K(mm)Φ5 車幅(mm)15 H(mm)81
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)68 幅B(mm)15 番号【NSK名番】6008-H-20T1XDDU MA 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)40 基本動定格荷重(N)14200 許容荷重(N)710 呼び番号SS6008 シールド形状両側接触シール形
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)68 幅B(mm)15 番号【NSK名番】6008-H-20T1XZZ MA 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)40 基本動定格荷重(N)14200 許容荷重(N)710 呼び番号SS6008 シールド形状両側シールド形
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷


適合HONDA CB 190 2015 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)230 形状円錐形 質量(kg)1.06 コンプリートマット ポリッシュ
1セット
68,980 税込75,878
47日以内出荷

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)130 溝幅(mm)11 寸法A(mm)42 寸法F(mm)3 寸法D(mm)17 寸法E(mm)43 寸法B(mm)110 寸法C(mm)62 寸法G(mm)5(皿8.5) 車幅(mm)15
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)11 寸法A(mm)42 寸法D(mm)17 寸法E(mm)43 寸法B(mm)62 寸法C(mm)3 寸法G(mm)71 寸法K(mm)5 車幅(mm)15 H(mm)101
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)130 溝幅(mm)11 寸法A(mm)42 寸法F(mm)3 寸法D(mm)17 寸法E(mm)23 寸法B(mm)110 寸法C(mm)62 寸法G(mm)5(皿8.5) 車幅(mm)15
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。 3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
車輪径(Φmm)60 質量(g)620 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 寸法H(mm)11 使用荷重(kg)200 使用ロープ径(mm)~10 材質(枠)ステンレス 車幅(mm)15 車溝幅(mm)11 表面処理(本体)304電解
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。
車輪径(Φmm)60 質量(g)1020 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 寸法H(mm)11 使用荷重(kg)200 使用ロープ径(mm)~10 材質(枠)ステンレス 車幅(mm)15 車溝幅(mm)11 表面処理(本体)304電解
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





仕様SS仕様 形状RT 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 許容速度(m/min)30 チェーン形式ローラテーブル 材質(チェーン)SUS304 材質(トッププレート)POM
1リンク
889 税込978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)