180,637件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
材質ポリプロピレン
1個ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング 材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用) フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類バックル式
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。 材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維 質量(g)360 耐衝撃性 頭囲(cm)53~63 使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 定尺(m)20 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど 仕様乾式、湿式に対応 材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ) 厚さ(mm)5 寸法(mm)115×140 適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
1パック(2枚)ほか
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能 不織布製収納袋(水色)付き 頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載
仕様「保護帽の規格」合格品 材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ) 寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80 質量(g)420(帽体295) 種類折りたたみ 適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲) ひもタイプワンタッチ式バックル 使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(8巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナーST-M9A 青
果実・野菜の収穫から運搬・貯蔵に至るまで幅広く活躍します。
トラスコ品番503-6640 材質ポロプロピレン(PP) 質量(kg)0.57 有効内寸(mm)306×231×111 フタなし 適合カード差しST-2、ST-3 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)126 外寸法・奥行(mm)270 コンテナ種類メッシュ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カッターやハサミ等を使用しなくとも、手で簡単に開封できます。 舗装面・補修面への乳剤コーティングなどの前処理は必要ありません。 作業器具や転圧器具には、ほとんど付着しません。また、施工後もタイヤ等に付着して飛散することがありません。
用途道路の舗装補修・家庭の玄関や通路、コンビニなどの小規模な駐車場の舗装補修・ガス管、水道管、電信電話線などの埋設工事後の路面仮復旧 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

イギリス生まれのスポンジ研磨材。適度にコシのあるスポンジに直接研磨材をコーティング。
用途バリ落とし、さび落とし、木工DIY、自動車補修、塗装、樹脂面剥がし 適合材金属、木工等
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間) 制御出力3A AC240V (抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて) 許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回) 機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) 最小適合負荷DC5V、1mA(参考値) セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値) 動作モードオンデレー 許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動85~110%Vn 繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値) 温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取り付ける保護帽の形状に関係なく、安定してペンを保持することができます。Φ7~15mmの径のペンに適応します
用途Φ7~15mmの径のペン用 材質POM 長さ(mm)69 幅(mm)35 ロイヤルブルー 奥行(mm)29
1個
799 税込879
当日出荷


1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用 材質(本体)ダイカスト 寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57 仕様(角芯サイズ)7mm バックセット51mm ビスピッチ(mm)42
1個
779 税込857
当日出荷

1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-28B蓋-1.(ST-B蓋)
仕様嵌合商品:ST-28B、ST-36B 材質PP 外寸(mm)602×402×30 内寸(mm)596×396×15
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ST-TOOLSスポンジバフ
エコ商品
耐久性と柔軟性に優れた高品質なスポンジ素材パッド。波型のバフにより、滑らかな回転で使用時の発熱を抑えます。適度な硬さにより適材適所でご使用いただけ、より簡単に仕上げ作業性能を備えます。
寸法(Φmm)125 危険物の類別非危険物 グリーン購入法適合
1枚
890 税込979
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)197 外寸法・幅(mm)329 外寸法・高さ(mm)22 外寸法・奥行(mm)202
1枚
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全周つば付き型。使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます。使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます。いつも身近にあり、紛失防止にもなります。
用途ホイッスル 長さ(mm)95 幅(mm)37.5 グレー 奥行(mm)39.5 ケースグレー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-4
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP 有効内寸(mm)254×180×88 外寸(mm)296×216×105 内寸(mm)264×190×102 圧縮荷重(N[kgf])22050[2250]
1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
799 税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 質量(kg)1.1 質量(g)1100 間口(mm)370 耐荷重(kg)20(対応モニター) 外形寸法D(mm)235 外形寸法H(mm)100 収納サイズ幅330mm、奥行235mmのPCまで下部に収納可能(目安: 13.3型ノートPCまで) 適合モニターサイズ10~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
5日以内出荷

長期間防除効果のある殺菌剤。さまざまな病気に。
用途すぐれた効きめの総合殺菌剤。 適合病害虫うどんこ病、立枯病、斑点性の病気(疫病、つる枯病、ごま色斑点病、べと病、黄斑病、夏疫病、褐色斑点病、褐斑病、黒枯病、黒星病、白星病、白カビ斑点病、黒斑病、黒点病、炭そ病、白斑病、白斑葉枯病、斑点病、斑点病(株枯症)、斑点落葉病、葉枯病、円斑病、輪斑病、輪紋病)、もち病、灰色かび病、苗立枯病、すずかび病、すそ枯病、ヘルミントスポリウム葉枯病、モニリア病、果実軟腐病、灰星病、褐色円星病、茎枯病、黒葉枯病、黒葉腐病、小菌核腐敗病、新梢枯死症、さび病、白さび病、網もち病、紋枯病、葉かび病、葉枯病、葉渋病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ワッカ症、ビッグベイン病、ステムフィリウム葉枯症、根こぶ病 成分TPN 容量(mL)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100 農林水産省登録第(号)21759 毒劇区分普通物
1本(30mL)
749 税込824
当日出荷

1個
819 税込901
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-57
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP 有効内寸(mm)678×433×187 外寸(mm)736×466×200 内寸(mm)686×441×195 圧縮荷重(N[kgf])16770[1710]
1個ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
890 税込979
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43 税込47
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できる「コの字型トレー」付き。トレーが付いているので小物の収納もできます。
材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂 サンドベージュ 材質(本体)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-28B蓋-1.(ST-B蓋)導電
材質導電PP 外寸(mm)602×402×30 内寸(mm)597×396×15 特性導電
1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • sti
  • 2st