1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。保護特性IP53です。
材質ABS樹脂(ホワイトグレー)
定格時間連続
音圧レベル(dB)105(1m前方)
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛無し
持ち手あり
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅
表面処理ニッケル下地金メッキ
SK-40シリーズ用交換部品
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質スチール
キャスター50Φナイロン車(オール自在)
均等耐荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ファイリングや伝票収納の必需品。
用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。
材質ステンレス鋼(ニードル・口金)、天然木(グリップ)
全長(mm)190
針長(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。
サーマルリレーでモーターを適切に保護。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
材質真鍮
仕上処理ニッケル下地金メッキ
こんなお得な商品も!
ラシャ切鋏 ステンレス製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。
ギザ刃付きで対象物を逃しません。
1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)210
刃長(mm)85
トラスコ品番478-9911
材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン
質量(g)119
刃厚(mm)3
材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。
仕様STタイプ(スケーリングチゼル)
使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ
能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
形状ストレート
ねじの種類R/Rc
材質(本体)真鍮
表面処理ニッケルメッキ
ねじ規格インチサイズ
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)7
質量(g)18
縦(mm)80
横(mm)50
あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで。オールマイティーにサポートします。本格派の貴方へ。
用途剪定鋏ケース
幅(mm)75
適合ベルト幅(mm)50
適合寸法(mm)剪定鋏:180~200用
仕様型押
シリコーン製でフッ素加工のフライパンも傷つけない。
パスタ・サラダの取り分けに便利。
ストッパー付きで使用しないときはコンパクトに収納できる。
材質本体ステンレス鋼樹脂部シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
質量(g)110
寸法(cm)27.0×3.8×3.8
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。
二次電池製造ラインにも最適。
ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。
ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。
ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。
カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。
付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター
材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)
全長(mm)75
タイプ六角口径
軸(mm)6.35
ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。横幅で、ワイドなデザインです。横長のバッグ、カバンが入れやすいです。
付属品取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約1000
容量(L)約17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約440×295×前120/後180
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約455×310×前125/後185
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約405×255
底部寸法(幅×奥行)(mm)約420×270
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
仕上ソフトミラー
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
結線方式セルフアップ
床の凹みを防止するプラスチックシート 4枚入。
冷蔵庫で、一部床に荷重がかかることによるへこみを防ぐ。
賃貸などにも便利。
厚さ(cm)1枚:0.5
材質ポリカーボネート
質量(g)4枚合計/336
色クリアカラー
寸法(幅W×奥行D)(cm)1枚:15×15
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。
昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。
昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能。排出性が良いため、切削スピードが速い!。切り屑4分割のため、切れ味抜群。超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業
適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)
全長(mm)107
ドリル径(Φmm)6
適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6
有効長(mm)25
シャンク10mm
素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
種類電磁接触器
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
RoHS指令(10物質対応)対応
感染症、ウイルスに対する注意喚起、意識向上を促すステッカーになります。
用途感染症やウイルス対策に対する意識向上に
仕様ラミネート加工ステッカー
材質PVC
取付方式シール/ステッカー
ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。
USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。
質量(g)約380
出力(W)14A-125V 合計1400まで
コンセント個数2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25
電源コード(m)1.5
プラグ形状180°フリープラグ
USBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ