82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-32C
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP 有効内寸(mm)542×382×134 外寸(mm)600×440×150 内寸(mm)550×392×142 圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
1個ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
特価
9,788 税込10,767
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します。 ニューハイパワーミーリングチャックとの組み合わせにより、幅広くご使用いただけます。
用途突出し長さの調整に。
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

面取り角度(°)30 適合インサートCW1909A
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横送り面取りに威力を発揮!。クーラント供給で即時に切りくず排出。3枚刃タイプ
型式チップ:CN0906 H0.6min ΦD34 最大面取径(Φmm)33 最小下穴径(Φmm)14
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C96 Series(C96ST32) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




IDEC(和泉電気)LB6Kシリーズ
種類非照光式 動作方式セレクタ ボタン形状 取付穴径(Φmm)18.2 保護構造IP65 種別鍵付セレクタスイッチ ベゼル色:黒
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ステンレス製測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃ アズワン品番67-2538-33
1本
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅳ
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し 材質PP
1セット(100個)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6MKシリーズ
種別鍵付セレクタスイッチ ベゼル色:メタル調 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状 動作方式セレクタ 取付穴径(Φmm)18.2
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8Kシリーズ
種類非照光式 動作方式セレクタ ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)18.2×24.2 保護構造IP65 種別鍵付セレクタスイッチ ベゼル色:黒
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃ 幅(mm)2.2 灰(RAL 7042) 高さ(mm)48.6 質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり] 種類終端板 奥行(mm)29.1 シリーズD-ST 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 部材PA 難燃性(UL94)V0クラス 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 アズワン品番65-7773-78 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 併用可能製品端子台
1袋(5個)
889 税込978
3日以内出荷


仕様●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 36MHz●RAMサイズ - 10 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 3×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●I2C(TM)ャンネル数 - 2●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F101シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32F101は、ARM Cortex(TM) M3マイクロコントローラに基づいており、36 MHz CPU及び最大80 KB SRAMと最大1 MBフラッシュメモリを搭載しています。 STM32 ARM Cortex(TM)M3 32 ビットフラッシュ低密度ファミリMCUは、低電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能が同時に実現されています。 STM32F1ファミリの高度なアーキテクチャとSTM32プラットフォームとの統合により、低電力用途の設計が可能になっています。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M3コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STのARM/RISC 32ビットプロセッサは、16ビットタイマ、12ビットADC、12ビットDAC、及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、USART)を備え、ハンドヘルド機器、PCやゲーム機の周辺機器、アラームシステム、PLCや産業用途、及びアプリケーション制御やユーザーインターフェイスなどに最適です。. 使用温度範囲: -40 - +85 - 低電圧: - → 3.6 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
5日以内出荷

分類 = 開発キット。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4F。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F334C8T6。プロセッサ種類 = MCU。STM32F334R8マイクロコントローラ用のディスカバリキット. 32F3348DISCOVERYディスカバリキットを使用すると、STM32F334マイクロコントローラのデジタルパワー機能を評価できます。 手早く始めるのに必要なすべてが揃っており、アプリケーションの開発を大いに助けます。 ST-LINK / V2-1内蔵デバッグツールインターフェイス、バックコンバータを使用した高輝度LED調光、バック / ブーストコンバータ、LED、プッシュボタンなどを備えています。. STM32F334C8T6マイクロコントローラは、LQFP48パッケージに64 KBのフラッシュメモリ、12 KBのRAMを搭載しています。 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ / プログラマ、選択モードスイッチ及びSWDコネクタ付き ARM mbed対応(mbed.org) 仮想通信ポート、マスストレージ、デバッグポートのインターフェイスにUSBで対応 USBバス給電又は外部5 V給電 高輝度LEDをバックコンバータで調光 バック / ブーストコンバータ 6個のLED: 電源オン、USB通信、4個の色違いのユーザーLED USER及びRESETプッシュボタン LQFP48入力 / 出力用拡張接続ヘッダ さまざまなサンプルを含む充実した無料ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609 アズワン品番65-7773-53
1袋(5個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 32。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 32 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 4 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 1。CANチャンネル数 0。幅 7.2mm。STM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex-M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C、SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex-M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 3.6 使用温度範囲: -40 +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
899 税込989
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ニードルベアリング
備考KT283317 部品名称ニードルベアリング 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 図解NoSSA-α1001S トランスミッション(2)部品_No.31、SSA-α1002ST トランスミッション分解-2部品_No.32、SSA-α1001ST トランスミッション(2)部品_No.31、SSA-V600C トランスミッション(2)部品_No.32、SSA-α602 トランスミッション分解-2部品_No.32、SSA-α600 台車(トランスミッション(2))部品_No.31、SSA-α1000ST トランスミッション(2)部品_No.31、SSA-α1000S トランスミッション(2)部品_No.31、SSA-α601 台車(トランスミッション(2))部品_No.31、SSA-V600C-1 トランスミッション分解(2)部品_No.32、SSA-α602M トランスミッション分解-2部品_No.32
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブレーキドラム
部品名称ブレーキドラム 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.03MB) 図解NoSSA-α1001ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.45、SSA-α610C トランスミッション部品_No.33、SSA-V600C トランスミッション取付部品_No.31、SSA-α1002ST トランスミッション取付部品_No.32、SSA-α1001S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.45、SSA-α1000ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.45、SSA-V600C-1 トランスミッション部品_No.31、SSA-α602 トランスミッション取付部品_No.32、SSA-α601 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.45、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.32、SSA-α1000S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.45、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.45
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コガタ6カクナット
備考M10X1.25 規格M10X1.252シユ 部品名称コガタ6カクナツト 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.71MB) 図解NoSSA-R1000 ステアリングリンケージ(1)部品_No.13、MX-502 ステアリング部品_No.57、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(1)部品_No.13、SSA-N550DX ステアリング部品_No.50、SSA-S1000 ステアリングリンク部品_No.21、SSA-V600C-1 ステアリング(1)部品_No.27、MX-502 ステアリング部品_No.48、SSA-S551 ステアリング部品_No.26、SSA-α602M ステアリングリンケージ部品_No.31、SSA-N500 ステアリング部品_No.50、SSA-R1000 ステアリングリンケージ(2)部品_No.20、SSA-S501 ステアリング部品_No.26、SSA-V1000C ステアリング(1)部品_No.13、SSA-V1000 ステアリングリンゲージ部品_No.13、SSA-α1002ST ステアリングリンケージ部品_No.32、SSA-V600C ステアリングリンク(1)部品_No.27、SSA-S550 ステアリング部品_No.22、SSA-α602 ステアリングリンケージ部品_No.31、SSA-α610C ステアリングリンク(2)部品_No.25、SSA-N550 ステアリング部品_No.50、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(2)部品_No.20
1個
120 税込132
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムツキザガネ
備考M6 部品名称ゴムツキザガネ 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.41MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.39MB) 図解NoSSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.32、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.32、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.32、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.32、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.32、SSA-α1001ST トランスミッション(3)部品_No.32、SSA-α1000S トランスミッション(3)部品_No.32、SSA-α1000ST トランスミッション(3)部品_No.32、SSA-α600 台車(トランスミッション(3))部品_No.32、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.32
1個
255 税込281
7日以内出荷