Uピンタイプです。額を掛けると重みでスライド部分が下がり、額紐をはさみこむのでズレません。
材質ステンレス+ポリカーボネート
色ステン/アイボリ
サイズ25
耐荷重(kg)10
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
細かい小さなトゲも6倍レンズで拡大して楽に抜くことができる便利なトゲ抜きルーペです。ルーペ部を動かしてピント調整も可能です。
幅(mm)【先端のトゲ抜き部分】8
寸法(mm)【ピンセット】108×12×15
質量(g)27.6
倍率(倍)6
レンズガラスレンズ
レンズサイズ(mm)30
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~60
逆作用ピンセットで確実にホールドします。可動軸4か所で自由に固定できます。便利なミニトレイ付です。
用途クラフト作業やはんだ付けのサポートに。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類立型
最高使用圧力(MPa)0.93
ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ
能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)AC600
材質ABS樹脂
UL規格UL-94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
吹付用のステンシルプレートです。
ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。
材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)1
ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。
大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。
表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。
他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。
温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。
磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。
両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。
丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等
材質等方性ラバー
形状等方性
着磁パターン片面多極着磁
パウチメニュー用の薄型のメニュースタンドです。
材質アクリル
色透明
幅(mm)80
高さ(mm)95
質量(g)49
奥行(mm)62
TKG品番9-2051-0401
TKG品番(2017)6-1857-0401
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
空気タンクの使用で効率のよいエア供給ができます。瞬間的に大量の圧縮空気を使用する場合に安心。容量の大きな空気タンクを使用するとコンプレッサの発停頻度が少なくなり無駄な動力が抑えられます。第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチします。 。 空気タンク内では圧縮空気の温度が下がりドレン水が分離され、空気品質が向上します。
最高使用圧力(MPa)1.08
常用使用圧力(MPa)0.98
取扱説明書(0.75MB)
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
ビットの差替式、軽量コンパクトタイプ。
市販のビット及び、ソケットを使用。
インパクトドライバー18V対応。
街乗りとスポーツ走行の両立。ハイバリューダンパーキット。単筒式・複筒式の二つのショック構造から車両特性に合わせ、最適なショック構造を採用。幅広いセッティング可能の減衰力15段調整式、もちろん全車種全長調整タイプとし必要なストローク確保。手頃な価格設定でありながら、初回購入時はスプリングレート選択可能
保証期間ご購入から1年以内、且つ2万km未満(メーカー保証規定に基づき対応)
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)木目
色(フレーム)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)60
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)60
仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ライトグレー
色(フレーム)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)60
スターブライト社製の金属腐食防止剤です。係留中の艇は常に高湿度と海水の塩分により劣悪の環境で腐食が通常よりも早い状況で進行します。大切なエンジンルームを守るためこのコリジョンブロッカーを使用すれば、べとつかずエンジンなどの金属部にスプレーするだけで腐食を防止及び腐食している箇所を止めます。スプレー後フッ素コートの状態となり金属部をコート。艇をご使用後スプレーするだけで大事な船舶のエンジンを錆、腐食から守ります。【使用方法】。機関室に入りエンジンやシャフト、エンジンマウント、発電機、ストレーナーなどの金属部分にスプレーしてあとはウエスで拭いて延ばすだけ。船内機だけではなく船外機や自動車、単車、自転車等幅広く使うことができます。※ご使用は手袋を使用して肌に触れないようにしてください、狭い船内での散布は換気をおこなっててください。
容量(mL)650
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)薄い木目
色(フレーム)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)60
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ブラック
色(フレーム)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)60
適合ベルト幅(mm)75
タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
アウトドアキッチンのGORAシリーズ。
堅牢な仕様でキャンプ、バーベキュー、アウトドアに最適。
用途キャンプ、アウトドア、バーベキューでの調理器具、キッチンツールとして。
適合ベルト幅(mm)50
タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2
RoHS指令(10物質対応)対応
予圧標準予圧
適合ベルト幅(mm)200
タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
適合ベルト幅(mm)100
タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
適合ベルト幅(mm)150
タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ
付属品ステン皿木ネジ3.8×20
トラスコ品番811-0886
長さ(mm)125
幅(mm)37
質量(g)100
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
次へ