444件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用 材質(本体)ダイカスト 寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57 仕様(角芯サイズ)7mm バックセット51mm ビスピッチ(mm)42
1個
839 税込923
当日出荷

材質ステンレス 耐荷重(kg)20 仕上鏡面磨 サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
1個
999 税込1,099
4日以内出荷


耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 特性耐久性、耐候性 2018年トラスコ掲載ページ6 2050
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1kg巻までのリールはんだをマウントできます。ベースが重く安定性抜群です。はんだがもつれないガイド付。移動に便利な取手付。 ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DR-8ST-51 GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研) 動画あり
用途レバー専用 材質(本体)ダイカスト 対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズ バックセット51mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1枚
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途レバー専用 材質(本体)ダイカスト 対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ バックセット51mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)180 チェーン線径(Φmm)5 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
材質ポリイミド樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)(本体)0.13 タイプ貼付タイプ センサーK熱電対素線 クラス2 粘着剤シリコーン系粘着剤 応答時間(秒)0.08(95%指示) 素線径(μm)50 抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
1パック(5枚)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。 質量(g)280 吹付パターン丸吹/平吹 両用 使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 液入口G1/8 エア入口G1/8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
789 税込868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子
RoHS
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルファーミラージュLCDデジタルマイクロスコープ
5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可) 付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト 寸法(mm)158×165×267 質量(g)830 出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応 電源AC100-240V、バッテリー(内蔵) 総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍) 照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付) メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定) 解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p 視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm 焦点距離(mm)5~70 モニタ5インチIPS カラーLCD
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー 材質アルミ 仕様裏面粘着
1組(10枚)
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質 表面処理三価ホワイト
1パック(5個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途レバー用取替ラッチ。 材質亜鉛合金 寸法(mm)(角芯)7 バックセット(mm)51
1個
1,198 税込1,318
欠品中


用途レバー用取替ラッチ。 材質亜鉛合金 寸法(mm)(角芯)7 バックセット(mm)60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
1セット(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

パターン開き(mm)【最大】360 トラスコ品番810-5384 質量(g)280 粒径(μm)15 噴出量(mL/min)【液体】0~210 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

1袋(7個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


パターン開き(mm)【最大】420 トラスコ品番810-5385 質量(g)280 粒径(μm)16 噴出量(mL/min)【液体】0~350 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール セミホワイト 付き グリーン購入法適合
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MST-5131 【オーダー】WINCOS グラデーションフィルム MST-5131 リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)51 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.72 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.63 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,890 税込4,279
翌々日出荷

用途レバー用取替ラッチ。 材質亜鉛合金 寸法(mm)(角芯)7 バックセット(mm)51
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
1個
20,430 税込22,473
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1071種類の商品があります)

扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール セミホワイト 付き グリーン購入法適合
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可) 寸法(mm)158×165×267 電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー 出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック) 倍率4~160× 記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属) 照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明 ズーム光学40倍 デジタル4倍 解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P 焦点距離(mm)5~70(4~160倍) 測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4 モニタ5インチIPS カラーLCD
1台(1台)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

形状サービスティー 質量(g)24 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 寸法L1(mm)20.6 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)11 ねじの種類R 寸法D(mm)15 寸法L2(mm)30.2 使用流体空気、水 適合チューブ外径(inch)5/16 寸法L6(mm)20.6 寸法L7(mm)50.8 寸法L8(mm)28.3 ねじサイズ(T)R1/4 二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4 チューブ挿入長さF(mm)16
1個
399 税込439
当日出荷