ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
メタコアトリプル用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
刃径(Φmm)6
全長(mm)75
トラスコ品番416-9271
材質高速度鋼(HSS)
刃先径(Φmm)6
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
段数を増やしたいお客様へ!
用途段数追加用の追加板です。
耐荷重(kg/段)40
ナイロンリング入り
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
刃径(Φmm)6
全長(mm)62
適合メタコアトリプルΦ14~120用
トラスコ品番416-9280
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)16
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質スチール
材質(車輪)ノーカーボングレーゴム
ハンドル高さ(mm)860
キャスター径(Φmm)200
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
用途チェーン張り調整などの用途に
タイプローラチェーン専用
センサ形状円柱型
ヘッド形状円
応差の動き(MD)0.1mm以下
材質(軸)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
許容動作頻度(回/分)60以下
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20~95
寸法P(mm)7
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
用途設置場所に合わせてサイズが選べます。
耐荷重(kg/段)40
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)80
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルなし。
材質スチール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ノーカーボングレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)775
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
質量(kg)49
耐荷重(kg)600
材質(キャスター)ノーカーボングレーゴム
床面高さ(mm)310
荷台寸法(幅)(mm)775
ハンドル高さ(mm)860
キャスター径(Φmm)200
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
有効寸法(幅)(mm)775
有効寸法(奥行)(mm)1090
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
教育用タンブリンは、通常のタンブリンにあるスタンド取付穴の代わりに、フレーム内側に「グリップ」をつけることで、持ちやすくしたモデルです。誤って穴に指を入れて痛めることが無く、安心して演奏いただけるため、全国の教育現場でご好評いただいております。
材質フレーム/プライウッド、ヘッド/山羊革、鈴(4組)/スチール
寸法(mm)6inch:Φ153×40
質量(g)139
備考<山羊革ヘッドについて>色ムラや模様のように見えることがありますが、天然の革を使用しているためで、汚れではありません。
アズワン品番60-1368-35
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付です。
自走による事故を防ぎます。
フットブレーキはタイヤのゴムが擦り減っても調整可能なボルト式です。
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質スチール(粉体塗装)
ハンドル高さ(mm)860
キャスター径(Φmm)200
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
トイレにも使える高さ調節+折りたたみ式シャワーキャリー。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。真横にも移動ができます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座面/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ
寸法(mm)【前座から足台】360/385/410、【肘から前座】240
質量(kg)10.5
奥行(mm)【シート】400
耐荷重(kg)80
キャスター双輪5インチ(4輪自在・ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×900(385)×920~965(106~117)
座位高(mm)445~485(5段階・25刻み)
座幅(mm)435
アズワン品番69-4755-21
前座高(mm)470~510(5段階・25刻み)
1台
¥106,998
税込¥117,698
5日以内出荷
トイレにも使える高さ調節+折りたたみ式シャワーキャリー。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。真横にも移動ができます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座面/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ
寸法(mm)【前座から足台】360/385/410、【肘から前座】240
質量(kg)10.5
奥行(mm)【シート】400
耐荷重(kg)80
キャスター双輪5インチ(4輪自在・ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×900(385)×920~965(106~117)
座位高(mm)445~485(5段階・25刻み)
座幅(mm)435
アズワン品番69-4755-24
前座高(mm)465~505(5段階・25刻み)
1台
¥108,998
税込¥119,898
5日以内出荷
トイレにも使える高さ調節+折りたたみ式シャワーキャリー。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。真横にも移動ができます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座面/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ
寸法(mm)【前座から足台】360/385/410、【肘から前座】240
質量(kg)10.5
奥行(mm)【シート】400
耐荷重(kg)80
キャスター双輪5インチ(4輪自在・ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×900(385)×920~965(106~117)
座位高(mm)445~485(5段階・25刻み)
座幅(mm)435
アズワン品番69-4755-23
前座高(mm)480~520(5段階・25刻み)
1台
¥108,998
税込¥119,898
5日以内出荷
介護する人、される人のために開発したシャワーにも、トイレにも介護ができる幅狭キャリー、小回りが利くので、その場での本体360度の転回が可能です。また、4輪全て自在輪ですので、お風呂やベッドへの真横にも移動できます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、ポリエチレン、シート/ EVA 背パット/ EVA アームレスト/合成ゴム、PVC●幅×奥行×高さ:505×920×950~1020mm●座幅(肘~肘):400mm●シート奥行:400mm●前座高:460~530mm(5段階・18mm刻み)●後座高:480~550mm(5段階・18mm刻み)●前座から足台:435~490/455~510mm●肘から前座:255mm●奥行(フットレスト無し):645mm●キャスター径:Φ5インチ●耐荷重:100kg●重量:約13.5kg●U型シート●座面高さ調節●フットレスト高さ調節●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●4輪自在●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●スイングアウト●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
『プロが求める安全・耐久性』
生産物賠償責任保険付
JIS規格JIS玉掛索 クレーン安全規則第219条適合
トイレにも使える高さ調節+折りたたみ式シャワーキャリー。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。真横にも移動ができます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座面/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ
寸法(mm)【前座から足台】360/385/410、【肘から前座】240
質量(kg)10.5
奥行(mm)【シート】400
耐荷重(kg)80
キャスター双輪5インチ(4輪自在・ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×900(385)×920~965(106~117)
座位高(mm)445~485(5段階・25刻み)
座幅(mm)435
アズワン品番69-4755-22
前座高(mm)465~505(5段階・25刻み)
1台
¥104,998
税込¥115,498
5日以内出荷
トイレにも使える高さ調節+折りたたみ式シャワーキャリー。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。真横にも移動ができます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座面/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ
寸法(mm)【前座から足台】360/385/410、【肘から前座】240
質量(kg)10.5
奥行(mm)【シート】400
耐荷重(kg)80
キャスター双輪5インチ(4輪自在・ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×900(385)×920~965(106~117)
座位高(mm)445~485(5段階・25刻み)
座幅(mm)435
アズワン品番69-4755-20
前座高(mm)480~520(5段階・25刻み)
1台
¥104,998
税込¥115,498
5日以内出荷
頑丈なスチール製。ハンドルはより強度の高い固定式。荷物の落下防止にも役立つ両ハンドル仕様。荷物の落下防止にも役立つ両ハンドル仕様。坂道等での利用に便利なフットブレーキ付。フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
キャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)1300
ハンドル高さ(mm)860
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番65-0259-65
特性フットブレーキ付
荷台寸法(奥行)(mm)775
材質(荷台)スチール
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
天井までたっぷり収納できる、突っ張り設置式。すべての棚位置をお好みで高さ選択可能。棚は水平置きと斜め置きの2WAY。斜め置き収納で、下側の本も見やすく収納可能。奥行きスリムな25cm、省スペース設計。4本の突っ張り支柱でしっかり固定。支柱が独立して突っ張れるので、梁などで天井が凸凹しても対応可能。脚部はアジャスター式。
用途収納ラック、本棚、インテリア置き場、ディスプレイなどに。突っ張り棒 オープンラック
材質スチール(粉体塗装・クロームめっき)
棚板数(枚)可動式:8枚
高さ調節上下各25段階(約3.5cm間隔)
高さ(cm)床から水平時棚まで:最下段12.5、最上段181
耐荷重(kg)棚板1枚あたり10/全体80
組立時間約30-40分
突っぱり金具で固定式のスチールラック。すべての棚位置をお好みで選択可能。スリムな奥行き250mm仕様。
用途薄型の本棚、コミックラック、文庫本ラック、CDラック、シューズラックなどのオープンラック、多目的収納ラックとして。
1ヶ当たりの耐荷重(kg)10
材質スチール/粉体塗装・クロームめっき
組立時間40~60分
外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
付属品受金具2個
材質ステンレス
長さ(mm)600
色シルバー
高さ(mm)15
溝幅(mm)49
耐荷重(kg)150
取扱説明書(4.49MB)
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
従来の飛沫ガード/集中ブーススタンドにルーフ(屋根)を付けました。
より一層の吸音効果と個室感覚で仕事もペースアップします。
ルーフ(屋根)も一体型なので、ワンタッチで組み立てできます。
また、除菌スプレーでシュッするだけで拭き取り不要です。
色グレー
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタA:プッシュイン6 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:220-4102
アズワン品番65-7954-44
1個
¥7,421
税込¥8,163
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5
エコ商品
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ
備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
型番SST-XE360-TR5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%
適合ソケット応用:AMD Socket sTR5/SP6
コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン: 46 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:87.72CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
1台
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0214
アズワン品番65-7907-50
1袋(10個)
¥6,315
税込¥6,947
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用
エコ商品
・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット。・AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3対応。・XE360PDD / XE360シリーズに対応
仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3
材質アルミニウム
寸法(mm)119 (W) x 26 (H) x 79 (D)
質量(g)91
型番SST-XAC-MK-TR5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0215
アズワン品番65-7905-25
1袋(10個)
¥6,435
税込¥7,079
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●ボディ材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0213
アズワン品番65-7907-48
1袋(10個)
¥6,038
税込¥6,642
7日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
31日以内出荷
定番のいちご用トレーです。STR-RHA(浅)嵌合蓋.6Hを使用するとつぶれにくくなります。
用途いちご用容器。
材質エコA-PET
容量(g)【いちご】240~270用
1ケース(2000枚)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
定番のいちご用トレーです。いちご240~270g用です。STR-RHA(浅)嵌合蓋.6Hを使用するとつぶれにくくなります。
用途いちご用容器。
仕様いちご240~270g用
材質エコA-PET
1セット(100枚)
¥789
税込¥868
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ