198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●インダクタンス: 10 mH●シリーズ: SU-9VF●試験周波数: 1 KHz●DC抵抗: 4Ω●電流 Max: 200 mA●寸法: 17×11×17mm●動作温度範囲: -25 ° C → +80 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Max: +80℃●Kemet SU9VF/9HFシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU9VF/9HF AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大0.7 A DC抵抗: 0.44 Ω インダクタンス: 最大10 mH RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷


鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。 タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 融点(℃)221 合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩素フリータイプの環境対応型ネジ穴加工用スプレー。 ステンレス・難削材に威力を発揮。 切れる!早い!安いの三拍子! 油膜強度が強い為、精密加工・塑性加工等にも威力を発揮します。
用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工等の加工時に 形状スプレー タイプ塩素系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1箱(4枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,788 税込1,967
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)スタットユニオン
形状ユニオン 接続ねじ種類R 使用流体 最高使用圧力(MPa)70 仕様ねじ込み継手
1個
1,788 税込1,967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA-REW(ガリュー)エアーショックガン ユニット
エコ商品
首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。生産ラインへの取り付けに特化
用途除塵、水切りなど 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)スリム冷凍庫
キャスター付きで移動も楽々。引き出しタイプ。R600ノンフロン設計。 幅33.5cmとスリムなので置き場所を選ばない。冷凍室のスペースのお悩みを解決。
用途サイド冷凍庫、サブ冷凍庫として。スリム。冷凍食品。まとめ買い。コンパクト。 運転音(dB)35 温度調節7段階 省エネ基準達成率(%)100 扉形式右開き
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


統一された寸法(間口、奥行、高さ)で自由な組み合せが可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 色(本体)ステンレス
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼の総焼入れのため、丈夫です。先が小刃になっており、汚れやペンキ剥がし、さび落としなどに最適です。柄は、手になじみやすい木を使用しています。
用途汚れ・ペンキ剥がし、錆落としなどに。 材質刃:鋼(SK-5相当)総焼入れ、柄:木 全長(mm)178 刃厚(mm)1.8
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GCSU-9 GCコーンサイン ウサギバージョン板のみ 路肩注意 GCSU-9 グリーンクロス 動画あり
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「路肩注意」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付 厚さ(mm)4 高さ(mm)570 横幅(mm)355 取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り) 表示内容路肩注意
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
1個
7,690 税込8,459
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

トーグ安全工業ジャンボコーン
遠くからもよく見える高さ90cm以上の大型コーンです。 各種イベントや運動会の入退場門にも使われています。
材質ポリエチレン樹脂
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
1セット
96,900 税込106,590
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

塩素フリーの環境対応型ネジ穴加工用オイル。 オイルタイプのハケ塗り、オイラー使用。 ステンレス・難削材に威力を発揮。 切れる!早い!安いの三拍子! 油膜強度が強い為、精密加工・塑性加工等にも威力を発揮します。
用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工等の加工時に 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

本体長さL(mm)994 ピッチ細目 材質SUS304 高さH(mm)15 ピッチ(mm)15 アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体長さL(mm)994 ピッチ普通目 材質SUS304 高さH(mm)15 ピッチ(mm)30 アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

アンティーク調のスチールイーゼル。
仕様設置可能なボードの厚さは10mmまで 幅(mm)約480 高さ(mm)910 質量(g)880 奥行(mm)290
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。 K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


環境対応型、ネジ穴加工用オイルです。ステンレス・難削材に威力を発揮します。ハケ塗仕様・塩素フリーです。
用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工・塑性加工 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三島精器ステンレス保管ロッカー
エコ商品
食品関係・病院・理化学研究室・クリーンルーム等、水を使う作業所や高湿の場所等の環境の厳しい場所に最適のステンレス製戸棚です。
グリーン購入法適合
1台ほか
149,800 税込164,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具 材質(本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚 寸法(mm)880×475×850 質量(kg)35 棚板数(枚)3 棚ピッチ(mm)60 アズワン品番3-5671-45
1個
64,900 税込71,390
当日出荷

吊りボルトへ組立後、ケーブルハンガーの上下移動も簡単に行える ダイクロダイズド防錆処理、ビニールコーティング被膜仕上げ
質量(g)36 適合吊りボルトW3/8
1箱(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで場所を取らないコンパクトな屋内用屑入。中カゴ付でゴミ袋がセットし易く、錆にくい清潔感のあるステンレス製。スイング蓋。底ゴム付。
用途ゴミ箱、屋内用 容量(L)約20 材質本体:ステンレスヘアーライン仕上、中枠・ストッパー:スチール線材 形状角型 質量(kg)約4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×253×600 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

仕様インダクタンス = 10 mHシリーズ = SUDC抵抗 = 8Ω電流 Max = 100 mA寸法 = 17 x 11 x 17mm動作温度範囲 = -25 → +80 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 17mmKemet SU9V/9Hシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU9V/9H AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大1 A DC抵抗: 0.3 Ω インダクタンス: 最大18 mH RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチ移動H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
固定式⇔移動式へ簡単切り替え!レイアウト変更が素早く・楽にできる作業台!座り作業におすすめです。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg(固定時)。高さ740mmで座り作業におすすめです。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで、小回り抜群です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。 キャスター種類自在ストッパー無し4個 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300(固定時)
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 500 μHシリーズ = SUDC抵抗 = 0.3Ω電流 Max = 1 A寸法 = 17 x 11 x 17mm動作温度範囲 = -25 → +80 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 17mmKemet SU9V/9Hシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU9V/9H AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大1 A DC抵抗: 0.3 Ω インダクタンス: 最大18 mH RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷