44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。
硬さ(Hv)360~460
1パック(8個)ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H) 長さL(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SUS304CSP 厚さ許容差(mm)±0.020 外径許容差(mm)+0/-0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ許容差(mm)+0.4/-0
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BXカネシンツーバイホールド ビス付
エコ商品
(一財)建材試験センターにおいて品性能試験を行い、帯金物SW-67相当耐力品の確認済みです。 本体の厚さが0.6mmとなっているため、外壁仕上施工の邪魔になりません。 2×4工法の中で「404床根太工法」及び「根太レス工法」において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用。
材質JIS G 4313 SUS304-CSP H 付属品ビスCPQ-75(ブルー)×11 規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP13-KT025 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
669 税込736
6日以内出荷

通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304、BA仕上げ 高さ(mm)880 材質(車輪)ナイロンウレタン ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アキュレイトEリング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304、BA仕上げ 高さ(mm)880 材質(車輪)サイレントエラストマー車 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304、BA仕上げ 高さ(mm)880 材質(車輪)ナイロンウレタン 段数2 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)100 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304、BA仕上げ 高さ(mm)880 材質(車輪)サイレントエラストマー車 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数3 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)150 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304、BA仕上げ 高さ(mm)880 材質(車輪)ナイロンウレタン ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数3 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)150 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304、BA仕上げ 高さ(mm)600 材質(車輪)ナイロンウレタン 段数2 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)100 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304、BA仕上げ 材質(車輪)サイレントエラストマー車 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304、BA仕上げ 高さ(mm)880 材質(車輪)サイレントエラストマー車 段数2 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
強度A2-100 表面処理パシペート 公差6H
1個ほか
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301 種別ロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など ユニット質量(kg)0.63 カバー寸法(mm)49 ベアリング呼び番号UC205S6 基本定格荷重Cr(kN)11.9 基本定格荷重Cor(kN)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SPA205
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状ピロー形 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)2.5 カバー寸法(mm)74 ベアリング呼び番号UC210S6 基本定格荷重Cr(kN)29.8 基本定格荷重Cor(kN)18.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP210
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

新ステンレスハウジングは形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は水洗い後に水滴が残る場所が全くないほどとてもなめらかです。 ハウジングのなめらかな表面とフラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。 またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。 さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 軸径d(Φmm)40 形状ピロー形 寸法L(mm)184 寸法H(mm)49.2 寸法L1(mm)43 取付ボルトの呼びM14 寸法A(mm)40 ユニット質量(kg)(参考)1.7 寸法S(mm)19 寸法B(mm)49.2 寸法N(mm)17 寸法J(mm)137 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)97 寸法N1(mm)21 カバー寸法(mm)AS:69 ベアリング呼び番号UC208S6 基本定格荷重(kN)【適合軸受/Cr】24.8、【適合軸受/C0r】14.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP208
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状ピロー形 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)2.5 カバー寸法(mm)74 ベアリング呼び番号UC210S6 基本定格荷重Cr(kN)29.8 基本定格荷重Cor(kN)18.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP210
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など ユニット質量(kg)0.63 カバー寸法(mm)49 ベアリング呼び番号UC205S6 基本定格荷重Cr(kN)11.9 基本定格荷重Cor(kN)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SPA205
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状ピロー形 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)2.5 ベアリング呼び番号UC210S6 基本定格荷重Cr(kN)29.8 基本定格荷重Cor(kN)18.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP210
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

新ステンレスハウジングは形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は水洗い後に水滴が残る場所が全くないほどとてもなめらかです。 ハウジングのなめらかな表面とフラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。 またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。 さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 軸径d(Φmm)40 形状ピロー形 寸法L(mm)184 寸法H(mm)49.2 寸法L1(mm)43 取付ボルトの呼びM14 寸法A(mm)40 ユニット質量(kg)(参考)1.7 寸法S(mm)19 寸法B(mm)49.2 寸法N(mm)17 寸法J(mm)137 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)97 寸法N1(mm)21 カバー寸法(mm)AS:69 ベアリング呼び番号UC208S6 基本定格荷重(kN)【適合軸受/Cr】24.8、【適合軸受/C0r】14.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP208
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など ユニット質量(kg)0.63 ベアリング呼び番号UC205S6 基本定格荷重Cr(kN)11.9 基本定格荷重Cor(kN)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SPA205
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 軸径d(Φmm)30 形状ステンレスピロー形 質量(kg)参考ユニット:1.1 寸法L(mm)165、143.5 寸法H(mm)42.9、113、281 取付ボルトの呼びM14 寸法A(mm)36 寸法S(mm)15.9 寸法B(mm)38.1 寸法N(mm)17、121 寸法J(mm)121 ベアリング呼び番号UC206S6 基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:16.5 基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:9.05 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP206
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 軸径d(Φmm)35 形状ピロー形 質量(kg)参考ユニット:1.4 寸法L(mm)167139 寸法H(mm)47.6、114、291 取付ボルトの呼びM14 寸法A(mm)38 寸法S(mm)17.5 寸法B(mm)42.9 寸法N(mm)17121 寸法J(mm)127 ベアリング呼び番号UC207S6 基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:21.8 基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:12.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP207
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

TRUSCOEリング ステンレス
エコ商品
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。 材質ステンレス(SUS304CSP) 形状Eリング RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(400個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM) 電源電圧(V)DC24 材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き 周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと) 起動電流(A)0.6以下 材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ) 周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存) 材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B 入力電流(mA)5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大 材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時) トルク(N・cm)8.2
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等 仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。 材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋薄型パチン錠
エコ商品
ステンレス製の、極めて薄いパチン錠です。 薄く、しかもラウンド形状ですので、不意に引っ掛かってしまったり、ぶつかってしまう等が起こりにくいです。
用途計測機器、工作機器等 引張荷重(N)14.7[1.5] 材質/処理カバー:SUS304/光沢バレル研磨、ベース・キーパー:SUS304/バレル研磨、アーム:SUS304-CSP/-、シャフト(A)Pin(A)・シャフト(B)Pin(B):SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等 材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP 質量(g)68.3 タイプストッパーなし 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね 表面処理バレル研磨 操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/- 質量(g)170 許容荷重(N[kgf])約29.4[3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ラクテム薄板用取付ナット
エコ商品
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。 材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP 材質(六角ナット)(3種)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類並目
1個
717 税込789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
1個
509 税込560
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。 +、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等 仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm) 材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP 部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋オートリターンツマミ
エコ商品
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱、各種 BOX 等 材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクテム薄板用取付ナット 細目
エコ商品
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。 材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP 材質(六角ナット)(3種)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.13MB) ねじ山種類外径並目×内径細目
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード