5,912件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に シャンク径(Φmm)6.35 材質HSSチタンコーティング タイプ六角軸6.35mm
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 シャンク径(Φmm)6.35 材質ハイス(HSS4341) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電気配線 材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル グレー 寸法G(mm)0.5以上
1箱(100本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(HSS4341) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途鉄工用
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) 表面処理黒染
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本で複数のサイズの穴あけが可能なステップドリルのセットです。高耐久なチタンコーティング仕様です。3~22mmまでの穴あけや穴の拡大、バリ取りを行うことができます。3~12mmと4~22mmの2本セットです。
用途薄鉄板、ステンレス板、アルミなどの穴あけや穴拡大、バリ取り用。 その他【軸二面幅】1/4(6.3mm) トラスコ品番254-7452 セット内容3~12mm×1本、4~22mm×1本 適合電動工具電動ドリル、充電式ドリルドライバー 材質HSS鋼 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木材など 表面処理チタンコーティング 最大板厚(mm)【鉄板】2まで【ステンレス板】1まで ドリル形状【1】全長70mmサイズ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12mm【2】全長80mmサイズ4、6、8、10、12、14、16、18、20、22mm
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

自然に優しい『FSC認証杉』を100%使用した踏み台。踏み台としてはもちろん、昇降運動にも最適。
用途踏み台、ふみ台、ステップとして。 材質 耐荷重(kg)200
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:8.0mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心 入数:40 カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm)18.0 寸法B(mm)8.0
1パック(40個)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップドリル 竹ちゃんゴールド ユニーズ 動画あり
インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。 材質コバルトハイス鋼 表面処理チタンコーティング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm)20.0 寸法B(mm)10.5
1パック(35個)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途ステンレス・鉄工用
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステップドリル 竹ちゃんブラック ユニーズ 動画あり
インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。 材質コバルトハイス鋼 表面処理窒化チタンアルミコーティング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!
用途ステンレス・ガルバ・難削材・一般鋼材・軽金属・アルミ・プラスティック・銅・木材などの穴あけ作業に。 材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフ木製手すり付き玄関踏み台
手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。 手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。 辛い段差の昇り降りの負担を緩和。 天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。 脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。 左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。 収納目安:70cm幅/最大2-3足、100cm幅/最大3-4足(収納数は婦人靴を目安としております)
材質本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 段数10段 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 表面処理チタンコーティング 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)ハイス鋼(チタンコーティング仕上) ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1セット(2本)
4,798 税込5,278
当日出荷

面倒なコードの配線が簡単です粘着テープを使用し、壁を傷つけることなくきれいな配線ができます
1個
259 税込285
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
279 税込307
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 段数10段 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 表面処理チタンコーティング 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上) ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1セット(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷

断熱材壁面への先行配線等に使用するステップルです。 ステップルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
仕様断熱材厚さ/15mm以上 適合ボックスVFケーブル、丸形ケーブル、通信線ケーブル 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(20個)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル 肉厚(mm)ビニール:0.5以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

膝や腰の負担を軽くし、ラクに立ち上がれます。 居間に!トイレに!寝床に! お客様組立式
材質天然籐、天然木(マホガニー) 質量(kg)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×30×81
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

玄関の段差を減らして上り下りがラクになる手すり付き玄関台。1段追加されるので高い玄関の上り下りがラクになります。また、手すりも付いているので安心。台の横には横倒れ防止の支えが付いています。 台の下には靴を収納できるスペースがあるので、設置しても靴の置き場所に困りません。 向きを変えて設置できるので左右どちらでもOK。
用途玄関の段差が負担に感じる時に。手すりも付いているので靴の脱ぎ履きの際のサポートになります。 セット内容踏み台、支え部品、手すり、ネジ、固定金具、脚部品(アジャスター)、レンチ 材質ラバーウッド、PP樹脂、スチール 耐荷重(kg)100
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)ハイス鋼 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。 先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。 V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。 チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけ作業 穴の拡大・バリ取り・面取り 材質/仕上コバルトハイス鋼(M35)/チタンコーティング シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合板厚(mm)(板厚・ステンレス板)1.2、(鉄板)3.5まで
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光大産業かざるん台
植物や小物を飾る台として活躍できる荷物置き
用途踏み台や物置に。ひのき/台/木 材質国産ヒノキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×25.9×22.1
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷

スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。
1個ほか
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※玄関の上り框の段差を軽減。足腰への負担を減らします。手すり付きで上り下りの際も安心。天板下には靴などを収納可能。 ※義足や杖の固い部分で、1箇所に荷重がかかると地板を損傷してしまう恐れがあります。
材質スチール、MDF(PVCシート貼り)、天然木 構造組立式 耐荷重(kg)約80
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード類の固定に便利、面倒なコードの配線が簡単ですクギの打てる場所であれば、簡単に固定できるので配線が確実に行えます
1セット(15個)
259 税込285
3日以内出荷

玄関の段差をサポート木製玄関踏み台 幅60・90・120の3サイズ(他サイズは別ページです) 木のぬくもりがある木製玄関踏み台。 天板部分は足を乗せた時に滑りにくい溝加工が施されています。 床との設置面にはアジャスターが付いており、床やマットの状態に合わせてがたつきを抑えられる微調整が可能です。 天板下には靴が入れられる収納スペースがあります。
用途段差解消の玄関台・踏み台・補助台・ステップ・木製ふみ台・スリッパ収納・靴収納・くつ収納・玄関や勝手口、ベランダなどに 仕様完成商品.天然木.滑り止め溝加工.アジャスター付.木目.木製 材質天然木 (ラバーウッド) ライトブラウン 耐荷重(kg)約80 塗装ラッカー塗装 テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
1台ほか
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)