種別ウォーム
材質S45C
表面処理黒染
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 4級
歯面硬度194HB以下
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
公差LH7
低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0135
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォーム
材質S45C
表面処理黒染
熱処理なし
歯形JIS 3 形 並歯
精度等級KHK W 001 4級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削(転造)
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴(H7)
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
天板の間口方向はR曲げ加工しているため、ほこりがたまりにくくなっています。溶接一体型です。
仕上ヘアーライン
ねじサイズ(アジャスター)M12×1.75
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用
長さ(mm)145
内径(Φmm)31.75
ねじ径ナット部:W38山16
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
適合品番T7PW1、T7PW3、T7PW51、T7SW1、T7SW3R、T7SW51ほか
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。
またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法A(mm)70
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質バネ用ピアノ線
適合排気量(cc)50
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、小形電磁弁用
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~100(負荷電圧:AC85~265V)
内部降下電圧(V)負荷電圧の10%以下
漏れ電流(mA)AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下
周囲温度(℃)-10~+60
機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ。豊富なラインアップ。・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など複数のバリエーションをご用意。高耐久性。・スイッチはすべて金属製。・IP65の防塵・防水性能を実現しています。※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40。機能美。・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。高視認性。・表示灯ありの本体に組み込まれたLEDライトは、最大7色に発光。・全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。
取付【オプション】なし
ケーブル長(m)5
刻印なし
ケーブル右出し
フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクです。
卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×3、ナットM3×3
材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装
質量(g)465
形式ム-ビングコイルマイクロホン
出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)
感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性100Hz~10kHz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(平衡型)
適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。
豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるスピードライトキット。
R1はR1C1からコマンダー SU-800を除いたキットです。外付けのスピードライトやカメラの内蔵フラッシュ※をコマンダーとして使用する場合におすすめします。
キット内容ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>
適合カメラFXフォーマット/DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100除く)、F6、およびCOOLPIX A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクロホンです。
卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
仕様【ト-クスイッチ】スライド式ショ-トオフ型
付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×、ナットM3×3
材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装
質量(g)475
形式ム-ビングコイルマイクロホン
出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)
感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性100Hz~10kHz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(平衡型)
適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。
豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるコマンダー付きのスピードライトキット。
R1C1には、リモートスピードライト SB-R200を制御できるコマンダー SU-800を付属しています。
キット内容ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800 <1個>、ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SU-800用ソフトケース SS-SU800 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>、SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>
適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6
1個
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
関連キーワード