67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。 種類ストレーナー 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)2 最高温度(℃)150 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。 濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
タイプY形 最高温度(℃)150 材質(スクリーン)SUS304 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-5(SY-17) 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450(SCS13)
1個
3,893 税込4,282
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-5(SY-17) 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450(SCS13)
1個
3,926 税込4,319
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用) 材質オールステンレス製(SUS304) ねじSWCH-18A 本体SPM(合金名) ワイヤーデルタワイヤー
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

カクイチSYバンド SS製
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用) 材質SS(三価クロメート付) 本体SPM(合金名) ねじSWCH-18A ワイヤーデルタワイヤー
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニオイの元となる成分(硫化水素・アンモニア・酢酸・トリメチルアミン等)を化学反応を利用して消臭するため即効性が高いです。 成分が分解されず、ニオイが再放出されません。 ニオイ吸着の元となる材質は無機質で安全です。
材質HDPE
1袋(30枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車 材質S45C ボス長さ(mm)F:8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サカエヨコ型ロールスタンド
エコ商品、RoHS
梱包材を所定の長さに引き出しカッターでラクラク切断。
高さ(mm)1200 間口(mm)1700 奥行(mm)727 質量(kg)36 キャスター100Φゴム車(ストッパー付2個) 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.3MB)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷


SB-R200用のアタッチメントリングSX-1を装着するために、レンズ先端に取り付けるアダプターリングです。
適合レンズ:AI AF Nikkor 28mm F1.4D、AI AF Micro-Nikkor 60mm F2.8D (※1)、 AI AF DC Nikkor 105mm F2D、AI AF DC Nikkor 135mm F2D、AI AF Nikkor ED 180mm F2.8D (IF)、 Ai Nikkor 85mm F1.4S、Ai Nikkor 135mm F2S、Ai Nikkor ED 180mm F2.8S ブラック フィルター直径(Φmm)72 対応機種SB-R200
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

シワになりにくいトリコット素材を用いたシャンブレー調のミニストライプ柄の半袖ニットシャツ。 配色の際立つデザイン性、ストレッチで動きやすく吸汗速乾によるストレスフリーの機能性を両立しました。 脇下のシームは内側に消臭テープを縫い付け、快適な使用感を実現しています。
種別半袖ニットシャツ 機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭テープ、胸ポケット、ペンさしポケット、汚れの目立ちにくい襟裏、消臭テープ 混率(%)ポリエステル100 シリーズCODE TRICOT SHIRT 分類半袖ニットシャツ 袖丈半袖
1枚
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
全長(mm)300 材質(ブラシ部)ナイロン
1本
585 税込644
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

圧倒的な通気性をもつ鹿の子素材を使用した半袖ニットシャツ。 綿混素材で肌触りの良い快適な着心地とうれしい吸汗速乾、誰にでも似合うスタンダードなデザインを両立しました。 脇下のシームは内側に消臭テープを縫い付け、快適な使用感を実現しています。
種別半袖ニットシャツ 機能吸汗速乾、ペンさしポケット、マルチポケット、スリット、消臭テープ 混率(%)ポリエステル65・綿35 シリーズT/C KANOKO SHIRT 分類半袖ニットシャツ 袖丈半袖
1枚
5,290 税込5,819
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シナジーインターナショナル帰るポーチ STANDARD W290×D115×H165mm
帰るポーチは、コンパクトなマルチポーチに帰宅支援として最低限必要な物資をまとめた防災セットです。災害時、帰宅者は長距離・長時間を歩くことになります。在宅被災時の出社支援グッズとしてもご利用いただけます。バッグはウエスト、ショルダー、手提げと便利な3WAY仕様です。社内のデスク周りに設置しても邪魔になりません。
用途帰宅支援セット 仕様製造より5年保存 セット内容●3WAYポーチ(ワインレッド)●秩父の天然水500ml(5年保存)×1本●スマートクッキープレーン(5年保存)×1袋●不織布マスク×1枚●絆創膏×5枚●綿棒×10本●コットンパフ×3枚●ワンタッチ包帯×1枚●アルミブランケット×1枚●圧縮軍手&タオル×1組●コンパクトトイレクリーン1×2個●ポケットラジオライト×1個●アルカリ単4乾電池×6本●超防災ウェットティッシュ(20枚)×1袋 寸法(mm)ポーチ:約W290×D115×H165
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 トップブリッジに貼るパッドです。カーボンプリントにUVクリアコーティング仕上げ。
カーボン柄 材質PVC+ポリウレタン
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1ケース(20枚×15袋)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


シナジーインターナショナル帰るポーチ LIGHT W290×D115×H165mm
帰るポーチは、コンパクトなマルチポーチに帰宅支援として最低限必要な物資をまとめた防災セットです。災害時、帰宅者は長距離・長時間を歩くことになります。在宅被災時の出社支援グッズとしてもご利用いただけます。バッグはウエスト、ショルダー、手提げと便利な3WAY仕様です。社内のデスク周りに設置しても邪魔になりません。
用途帰宅支援セット 仕様製造より5年保存 セット内容●3WAYポーチ(ワインレッド)●秩父の天然水500ml(5年保存)×1本●スマートクッキープレーン(5年保存)×1袋●不織布マスク×1枚●絆創膏×5枚●綿棒×10本●コットンパフ×3枚●ワンタッチ包帯×1枚●アルミブランケット×1枚●圧縮軍手&タオル×1組●コンパクトトイレクリーン1×2個●蓄光LEDライト×1個●アルカリ単3乾電池(ライト用)×2本 寸法(mm)ポーチ:約W290×D115×H165
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y17SO1-HBAV。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1モデル 2本出し バッフル付。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] V-MAX FI [1700] 09-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:5.1。重量[キログラム]:3.9。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでスリップオン用オプショナルコレクター(エキゾーストパイプ)がございます(品番:C-Y17SO1T/1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:133.24kW/8995rpm。最大出力:134.99kW/9086rpm。STD 最大トルク:153Nm/6765rpm。最大トルク:154.3Nm/6805rpm。オプション:品番:C-Y17SO1T/1
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品バッフル 材質サイレンサー:チタン 形状専用 質量(kg)3.9、STD:5.1 チタン 備考別売オプションでスリップオン用オプショナルコレクター(エキゾーストパイプ)がございます(品番:C-Y17SO1T/1)。 タイプスリップオン 規格EC/ECE 加工
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)


抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種:フォレスター。アイサイト/ドライブレコーダー車にも対応。前席ウインドゥまでカバーし室温上昇や内装劣化を抑えます
適合車種FORESTER
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

使い勝手と持ち運びやすさを頂視したスリップインケース。留め具が無いため、引掛かり無く、すぐに取り出せます。落下防止用フラップ付きで、安心して持ち歩けます。裏面は全面メッシュポケットで、ケーブルなどのアクセサリーもまとめて収納できます。使わない時はフラットになり、醤き場所に困りません。表面は軽くて滑りの良いPU生地を使っています。内側は機器を優しく保護するトリコット生地。
対応機種9.7インチiPad 2017、iPadAir、Air2 ブラック タイプスリーブ・ポーチ型 特性ポケット、薄型 材質外側/ポリウレタン(PU)、内側/ポリエステル 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

適合車種Star Motorcycles、VMAX (2009-2016)Yamaha、VMAX (2009-2016)
1個
359,800 税込395,780
36日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
259 税込285
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品
形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ボックスレセプタクル 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ
RoHS
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
形状アングル 種類丸型 コネクタ形状L形プラグ 結合方式ねじ シェル形状分割形 結線方法はんだ
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ak-17