こんなお得な商品も!

SYバンド 右巻きダクトホース用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質SS亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
材質(テープ)不織布テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)5~60
使用範囲(mm)幅:600(最大)
プライ数1
質量(kg/m2)1.1
最小プーリ径(mm)フィンガー:25、加熱ラップ:25
摩擦係数表面:0.5、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.7
サービス分類オーダー・加工
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。
タイプ山V型
車輪径(Φmm)50
質量(g)420
耐荷重(kg)120(2ヶ当り)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)200(2ヶ当り)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
木ネジ取付専用
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
プルレス色温度切替タイプ
色器具:白
定格電圧AC100V専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
光源寿命40000時間
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
超小形2極スリムリレー。
高密度実装に対応。
コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。
標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
直接配管形に単体形を追加。バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
定格電圧(V)24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様A・Bポート配管場所:バルブ
質量(g)13n+24(n:連数)
形式単一ベース形Bマウント
シリーズSY3000
管接続口径P・EA・EBポート:1/8、A・Bポート:M5×0.8,C4(Φ4ワンタッチ管継手),C6(Φ6ワンタッチ管継手)
方式P(SUP)・R(EXH)方式:共通SUP・共通EXH
連数3連
ねじ規格Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バルブタイプSY3□20
1セット
¥13,980
税込¥15,378
22日以内出荷
品番【セット品番】SS5Y7-20-15-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+SY500-9-2(3p)+AN20-02(2p)
切換方式2位置シングル(15連)
質量(g)【マニホールドベース質量W(g)n:連数】W=43n+35
形式単一ベース形Bマウント
b【1→4/2(P→A/B)】0.31、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.27
管接続口径【1、5、3(P、EA、EB)】1/4、【4、2(A、B)】1/4 C8(Φ8ワンタッチ管継手)・C10(Φ10ワンタッチ管継手)
方式【P(SUP)・R(EXH)】共通SUP・共通EXH
配管【A・Bポート】バルブ
Cv値【1→4/2(P→A/B)】0.93、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.88
バルブ【連数】2~20連
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}3.6
1セット
¥128,900
税込¥141,790
欠品中
セット内容SS5Y7-20-15-00N-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+TB00025(3p)+AN20-N02(2p)
切換方式2位置シングル(15連)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
43日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能、省エネ、省スペースに貢献します
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
仕様I/Oユニット連数:2連
形式横配管形
シリーズSY3000
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ連数16連
SIユニットEtherNet/IP(IO-Linkユニット対応)
SIユニット出力極性エンドプレート仕様:SIユニットマイナスコモン M12コネクタ電源
ポート取出位置給排気ブロックAssy仕様:P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。
M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
表面処理ノンコーティング
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。
全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装-裏面導通処理
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
1.778mmピッチ、21ピン連結。
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.6
適合ソケットピンPD-6、PM-6
加工済の為、すぐにご使用可能です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-6256
材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、玉部分:ステンレス
径(Φmm)玉:4.8
長さ(m)1
使用荷重(kg)20
ロープ径(Φmm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ