こんなお得な商品も!

SYバンド 右巻きダクトホース用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質SS亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、プリズム高輝度反射シート
仕様看板ガード付
色蛍光ライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
材質(枠)鉄
たたけるグリップで、はがし作業等に最適なスクレーパーです。2mm板厚の極厚ブレードを使用しているので、打撃時も耐久性があります。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし。
材質ステンレス
板厚(mm)2
材質(刃)ステンレス
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、高輝度反射シート
色蛍光ライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
材質(枠)鉄
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、反射シート
仕様ブロー式看板枠
色蛍光プリズムライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
耐油・耐圧
用途廃液、廃油、汚泥等の吸引作業者用バキュームホース
使用温度範囲(℃)-10~50
許容圧力(MPa)0.5(20℃)
電磁によって鍋そのものが発熱するので、熱伝導が抜群。アルミ板と鍋底のステンレスを合わせて約90%以上の熱伝導率(ガスコンロの熱伝導率は、熱源全体の30%~
40%)が可能。鍋に熱が均一にまわりコゲつきにくいのも嬉しい機能のひとつ。プロの使用にも、しっかりと耐えます。業務用2.0kw以上の電磁調理器に最適です。電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)2.7
材質アルミ
質量(kg)2.45
深さ(mm)66
内径×高さH(Φmm×mm)225×100
底径(Φmm)200
外径(mm)280
TKG品番9-2093-0201
TKG品番(2017)6-1925-0201
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
付属品ACアダプター、・充電用USBケーブル、・取扱説明書(1保証書)
寸法(mm)200×Φ73
容量(mL)420
電源専用USBケーブル
方式【水素生成】[1回]約600~700ppb
本体質量(g)380
連続使用(満充電時)15~18回
充電時間3~4時間(USB充電)
内蔵電池リチウムポリマー二次電池(バッテリー)3.7V 1000mAh
入力電源USB(5V1A)
バッテリー寿命500回満充電可能(水素生成7500回)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
はがし作業等に最適なスクレーパーです。刃部は、サビに強いステンレス製です。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし。
材質ステンレス
板厚(mm)1.2
材質(刃)ステンレス
SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 65 mm、全長は 257 mm です。62 及び 6
仕様●内径:65mm●センター高さ:76.2mm●長さ:103mm●コード番号:213-2060
アズワン品番65-7899-57
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
用途防水改修用
材質FRP
付属品充電用ケーブル、・取扱説明書(1保証書)
寸法(mm)195×61
容量(mL)240
消費電力(W)5
電源C-TypeUSBケーブル
方式【水素生成】[1回]約1700ppb±20%
本体質量(g)300
対応28mm口ペットボトル対応
入力電源DC 5V/1A
使用可能回数【満充電後】約10~15回
バッテリー寿命300回満充電可能(※使用頻度による)
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
適合モーター100W
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
適合モーター200W
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)
繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
適合モーター50W
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
¥67,980
税込¥74,778
31日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
31日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
31日以内出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの全長は 65mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:47mm●材質:鋳鉄●センター高さ:33.3mm●長さ:73mm●コード番号:213-2068
アズワン品番65-7894-12
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
濾過面積を大きくした高流量のマリン型
種類ストレーナ
材質(本体)ステンレス鋳鋼
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
規格SY-65
部品名称スパイラルワイヤバンド
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB)
図解NoBSD-5010LT 付属品部品_No.23、BSD-5010LTP 付属品部品_No.23、BSD-5020LTP-W 付属品部品_No.32、BSD-6020LTP-W 付属品部品_No.32、BSD-6010LTP 付属品部品_No.23、BSD-6010LT 付属品部品_No.23
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
2.0MPaまで使用でき、小型で軽量、目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●こし網:80メッシュ●接続:JIS20KFF
1個
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ