673件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泉精器製作所ダイスT-190
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8959 範囲圧着:T190
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷


1組
89,980 税込98,978
翌々日出荷

仕様分岐用コネクター トラスコ品番226-1197 質量(g)3528.0
1箱
17,980 税込19,778
翌々日出荷

泉精器製作所16号B T型ガイスT-190
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4615 質量(g)210.0
1組
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 動画あり
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし フックなし
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイル・床の水拭き、ワックスがけがスムーズに
材質モップ糸:綿・ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×200
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニチフT形コネクタ 分岐接続用
エコ商品
RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイドサイズで額からの多量の汗を吸収 高分子吸収材入りで抜群の保水力 かんたんに装着できるテープ付き 使い捨てタイプで衛生的
使用目的吸汗
1パック(10枚)
989 税込1,088
当日出荷

全長(mm)190 両頭機能片頭 刃先マグネットあり 先端サイズT20 エスコ品番EA550CE-20 軸径(Φmm)5 先端形状トルクス 本数1
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
1セット(10本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。 電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1個ほか
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。 トラスコ品番206-7240 材質無酸素銅(電気すずメッキ) 全長(mm)35 外形寸法(mm)37.0 内寸(mm)28.5 JIS規格× 電線抱合範囲(撚線)(mm2)ニッケル:155~190 アズワン品番64-8709-91
1箱(15個)
16,980 税込18,678
当日出荷


ハウスビーエムテーパードリル
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。 シャンク径テーパーアダプターに準じる 使用電動機ハンマードリル
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

締付力が強く高圧用途にも使用されています。一般産業用、空調配管、下水配管、自動車用等、他サイズも製造可能です。
1箱(5個)
4,498 税込4,948
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業) CADデータあり
回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質S45C 角度(°)60(歯) 硬度HRC50~60(爪部) 熱処理高周波焼入れ(爪部) 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッテリー。残量表示タイプ。
対応機種HC-W585M/HC-WXF990M/HC-VX995M/HC-VX985M/HC-V480MS/HC-V360MS 許容温度(℃)使用時:0~40/保存:-10~60 許容湿度(%)使用時:0~80/保存:0~90
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトフロアシート巻取器
ハンドル位置が高く姿勢を楽に巻き取れます。ローラーのガイドに合わせて巻く事で素早くきれいに巻き取る事ができます。
材質スチール 質量(kg)17 サイズ(cm)キャスター:10 (ストッパー付2個) 寸法(cm)幅172×奥行71×高さ92
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷


ナベヤワークストッパー
エコ商品
付属品六角棒スパナ(呼び5) 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立体的な造形を前後に分割した3Dモールドで実現します、熟練の技術者が仕上げた金型により、なめらかで光沢のある仕上がりとなり、細かなデザインが強調されるためチョコレート愛好家を感動させる作品を作り上げることが出来ます
1セット(2個)
13,980 税込15,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トーエイライトフロアシート巻取芯棒
T1900フロアシート専用巻取芯棒
用途トーエイライト製T1900フロアシート巻取器専用品です。他の巻取器ではご使用になれません。 材質本体:スチール、グリップ:PVC 質量(kg)2 寸法(cm)バー長さ194、直径2.54
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷

逆上がりの苦手なお子様に適した小型モデル。下段のすき間を無くした安全配慮設計
用途屋外用 付属品杭4本付き 材質主材:スチール34mm丸パイプ、板材質:ABS 質量(kg)28 タイプ角度5段階調節式 寸法(cm)幅65(板60×6.5)×奥行130×高さ103~118
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

電源タップでフリーズトラブルを解消。ネットワーク機器を死活監視、遠隔から電源制御。自動リブートタップ T1901の5大ポイント。現場に行かずにネットワークシステムを復旧可能。防犯カメラシステムやシェア型インターネットオフィス機器などの不動作対策に最適。電源タップ構造で取り扱いやすさとコストダウンを実現。高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様。ノーマリーオンリレー採用で故障時も電源供給を継続。
スイッチプッシュスイッチ×1(リセット/初期化) コンセント形状2P(設地形・抜止形) 口数2 電源コード(m)0.5 機能ネットワーク機器を死活監視、遠隔から電源制御、高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様、ノーマリーオンリレー採用で故障時も電源供給を継続 プラグ形状2P(設地形)
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷


ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 穴径(mm)20 適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど スリットなし
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に 適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金具シール用ポリエステルバンドです。PPバンドに比べ、結束後の伸びが少なく、強度が必要な梱包に最適です。
用途パレットに積んだ荷物の梱包などに
1巻ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)