1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
IDカードの読み取りに便利なリール式
グリーン購入法適合
仕様クリップ式
材質(名札用ケース)再生PC、再生PP(リール)本体:再生PC、フック:再生POM、レバー:再生ABS
タイプハードタイプ・IDカードサイズ・1枚収納
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リール)28×19×52、(名札用ケース)97×7.5×73
中紙サイズ(mm)(IDカード)86×54、(名刺)90×55
ひも長(cm)伸縮最長約60
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
耐久性に優れた超硬刃を使用した1枚切りカッター。紙の厚みに合わせて刃の出を調整すれば1枚切りが簡単にできます。雑誌や新聞の切り抜きなどに最適です。
用途新聞や雑誌などの切り抜きに
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)7
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)73×46×5
色(本体)グレー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本
先端形状プラス(+)
両頭機能片頭
ステンレス刃とプラスチックヘラがセットになったミニスクレーパー。イエロー側からプラスチックヘラ、グレー側からステンレス刃がワンタッチで出ます。
用途シールはがしや汚れ落としに
刃幅(mm)25
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)10
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)53×42×11
色(本体)グレー
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき仕上
材質(ボルト・ナット)真鍮製
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
¥4,848
税込¥5,333
翌日出荷
IP66/IP67準拠のコンジットエントランス付き屋外バックボックス。接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)。破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)。側面および背面からの3/4インチ/M25コンジットインターフェース。広範囲のAxisネットワークカメラに対応
用途広範囲のAxisネットワークカメラ向けに設計されているAXIS T94S01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) は、接続デバイスを安全に収容する侵入保護区画付きの屋外対応および耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。
包材に環境負荷を低減する素材を利用したエコ商品です。
全長(mm)(綿棒)77
材質(本体)(コットン):コットン、(綿棒):コットン、紙軸
寸法(長さL×幅W)(mm)(コットン)50×60
1箱(100セット×20箱)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)
色ライトグレー
耐荷重(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
セット内容20コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
コネクタの防水処理、ケーブルの絶縁加工等に最適な自己融着テープです。
耐候性・耐湿性に優れていますので、屋外の使用に対応しております。
1パック1m巻き。
長さ(m)1
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
材質天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)
質量(kg)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)748×608×957~1700
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410、【補助】300×450
油性サインペン/名前ペン 黒/ツインタイプ/こすれても色落ちしにくく、布ににじみにくい
グリーン購入法適合
インク色黒
線幅(mm)0.4/0.9
幅(mm)55
高さ(mm)210
奥行(mm)11
入数1本
商品タイプ使い切り本体
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。
無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
材質ベリルウム銅合金製
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
毎日の汚れ落としに使えるペット用ボディタオルです。散歩後の足やトイレ後のおしりもしっかり拭けます。なめても安全な成分を使用しているので、お口の周りや耳の内側、目の周りなども安心してお使いいただけます。サイズもしっかり拭ける大きさで、たたんで使えば手も汚れません。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
成分水、ブチレングリコール、フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na
質量(g)200
枚数25枚入り
シートサイズ(mm)約300×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×10×2.7
対象(目安)小型犬・猫用
商品タイプ携帯用
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
ノンアルコールのペット用ウェットティッシュです。散歩後の足やトイレ後のおしりなどしっかりふけます。トイレやケージ周りの掃除や、そそう汚れなどの拭き取りなどにお使いいただけます。なめても安全な成分を使用しているので、お口や目の周りも安心してお使いいただけます。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
成分水、ブチレングリコール、フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na
質量(g)280
枚数80枚入り
シートサイズ(mm)約190×140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×11×4.2
商品タイプ携帯用
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
デジタル時代に適した小学生の”書く”をサポートする学校教育向けのタッチペン。子供が使いやすい安心・安全・使いやすい設計。
材質タッチゴム:導電シリコーンゴム、軸:導電PC樹脂
色ピンク
方式静電容量式タッチペン
1本
¥319
税込¥351
3日以内出荷
重炭酸イオンが水中に溶け込み、長くとどまるので、重炭酸入浴と温浴効果を長くお楽しみいただけます。有効成分(炭酸水素Na、炭酸Na)による温浴効果で疲労回復、血行促進をサポートします。保湿成分であるL-アルギニンを配合しています。無着色・無香料です
仕様37.5g×1錠(個包装)
寸法(mm)90×49×14
香り無香料
有効成分炭酸水素Na、炭酸Na
効能疲労回復、腰痛、肩のこり、冷え症、打ち身、くじき、あせも、神経痛、リウマチ、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、しっしん、にきび、産前産後の冷え症、痔
湯の色無着色
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
被覆の上から通電の検電ができます。
作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。
オートパワーオフ機能はバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
CE要件に適合しています。
トラスコ品番348-3137
材質ポリカーボネート
幅(mm)18
高さ(mm)140
奥行(mm)25
電源(V)単4乾電池×2個(付属)
規格CAT IV 1000V適合
電源単4乾電池×2個(付属)
交流電圧(V)50~1000
周波数範囲50~500Hz
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ノンアルコールのトイレに流せるペット用ウェットティッシュです。散歩後の足やトイレ後のおしりなどしっかりふけます。トイレやケージ周りの掃除や、そそう汚れなどの拭き取りなどにお使いいただけます。なめても安全な成分を使用しているので、お口や目の周りも安心してお使いいただけます。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックで
成分水、BG、セチルピリジニウムクロリド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、モモ葉エキス、ヒアルロン酸Na
材質パルプ、レーヨン
シートサイズ(mm)200×150
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×100×40
猫がのびのび爪とぎできる、場所をとらないスリムタイプの爪とぎです。セットの爪とぎは目が大きいので爪が研ぎやすく、爪とぎを裏返して両面使用できます。マタタビパウダー付きです。インテリアに馴染む枠カラーです。
寸法(mm)爪とぎ1枚あたり(約):460×115×30
質量(g)210、爪とぎ1枚あたり:約115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×170×35
少し大きめのズームコンパクトカメラまで入る、充分な収納力のスタンダードポーチ。
正面部にはメモリーカードなどが入れられるファスナー式ポケットがついています。
背面にはベルト通しがついて携帯にも便利。
材質(表面)ポリエステル、(クッション)ポリエチレンフォーム
質量(g)46
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×125
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×38×110
タテ・ヨコ広範囲に効率よく噴出「クロスラインスチーム」
当て布なしで簡単「ブラシアタッチメント」
電源(V)AC1000(50/60Hz共用)
消費電力(W)950
水タンク容量(mL)約70
立ち上がり時間(s)約30(高温設定時)
温度調節高(約170℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約274×94×127(スタンド設置時)/約268×84×102(本体のみ)
本体質量(g)約660
電源コード(m)約2.5
付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ
仕様【温度過昇防止装置】温度過昇防止器
コードあり
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
8日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-12。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23-
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:MT1-PB-03。適用車種:MT-10SP ABS/MT-10 ABS (2BL-RN50J)◆製品名:POWERBOX Pipe S TitanBlue◆JAN:4571117958912◆YAMAHAコード:Q5KSPT958912◆素材:超軽量チタンパイプ◆オイル系:ドレンボルト◯/フィルター◯◆この製品は公道走行可能です。(適用車種 へ装着の場合に限ります)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 2BL-RN50J。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 2BL-RN50J
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-02。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 2BJ-JA55
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-11。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23-
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ