1,748件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 形状ティー 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースとホースの接続に。 一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状ホースニップル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 材質真鍮 形状T型ホース継手 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーマルキャブレタ用フュエルホースジョイント。経年劣化するとガソリン漏れの危険がありますので早めの交換をお勧めします。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用 材質ポリアセタール
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)Tジョイント
RoHS
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状ティー 材質ポリアセタール(白色) 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製
用途水、ガソリン、オイル
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプとパイプをT字に結合します。 パイプに差し込むだけの簡単施工。 栽培ベッド用などに最適です。
1セット(4個)
特価
599 税込659
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主にハウス先端に使用するT型交差部品です。
用途小口径用T型部品
1セットほか
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三方接手(メッキ付) アソー CADデータあり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。 2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定 付属品M6×35丸ビス、蝶ナット 材質
1セット(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷


ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
1袋(5個)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

魚の神経抜き作業の前に魚体の脳天をくり抜く為の作業道具です。
長さ(mm)130 径(Φmm)27 規格M コード30000
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

付属品6種類の台座(1/2インチ・3/4インチ・1インチ・1-1/4インチ・1-1/2インチ・2インチ) 質量(kg)32 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×530
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

充電式ポールチェーンソー SPS-180T-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SPS-180T-AAA-0 関連資料部品展開図(0.4MB)
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1本
499 税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スプリングナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
質量(g)2420 外径(Φmm)28 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:282 適合ジョイントアウタージョイント 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
5,200 税込5,720
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

SUS(エスユーエス)パイプスタンドT
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合グリーンフレームN 材質SPCH/ABS樹脂他 質量(g)372 シリーズGF
1個
1,529 税込1,682
当日出荷

材質一般構造用鋼 形状その他継手 寸法H(mm)11 管接続口径Rc1/4 最高使用圧力(MPa)21 寸法A(mm)44 寸法D(mm)24 寸法E(mm)10 寸法B(mm)28 寸法C(mm)44 取付ボルトM8×50(参考) 寸法G(mm)13 寸法F(Φmm)9 接続ねじ種類Rc
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

材質亜鉛合金 タイプパイプT継ぎ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジオカエアータイト水抜パイプ T型
材質EPDM60° グレイ 寸法L(mm)37 寸法A(mm)17 寸法B(mm)30 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

三晃商会T型パイプ
ハムスターの飼育を快適に! 色々なつなぎ方で世界が広がるハムスターパイプです。 T字型は分岐点としてつなげることができます。
仕様●材質:PS、PP●商品サイズ:内径/約37~45mm アズワン品番68-1070-06
1個
299 税込329
5日以内出荷


フジオカエアータイト水抜パイプ T型
ブラック 仕様弁付 寸法L(mm)37 寸法A(mm)17 寸法B(mm)30 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12
1個
289 税込318
当日出荷